Gilet haute visibilité
Qu’il s’agisse d’un travail sur chantier ou en atelier, la visibilité est un facteur clé pour la sécurité.
Loin d’être un simple accessoire, le gilet haute visibilité, aussi appelé gilet de sécurité est un vêtement haute visibilité et un équipement de protection individuelle indispensable.
Il permet de réduire les risques, tout en répondant aux exigences réglementaires. Expert de la fourniture industrielle, Rubix propose une sélection complète adaptée aux besoins des différents secteurs.
Conformes aux normes en vigueur, les gilets proposés par Rubix répondent aux besoins des professionnels en matière de sécurité et de confort.
Quels sont les types de gilets haute visibilité ?
Selon les spécificités de chaque métier, il existe plusieurs variantes de gilet HV. En matière de confort, les gammes softshell ou stretch permettent de s’adapter aux mouvements. Les coloris jaune fluorescent et orange sont les plus répandus du fait de leur excellente visibilité. Le polyester reste la matière la plus employée. Elle est à la fois légère, résistante et facile d’entretien.
- Le modèle sans manches procure plus de légèreté ;
- Les versions avec une manche pour couvrir le bras conviennent mieux aux environnements exigeants ;
- Les baudriers avec bandes réfléchissantes favorisent la visibilité en journée ;
- Les modèles réversibles sont polyvalents ;
- Les versions équipées de LED offrent une signalisation nocturne ;
- Les gilets jetables sont destinés à un usage ponctuel.
Pourquoi porter un gilet haute visibilité?
Le port d’un gilet de sécurité joue un rôle prépondérant dans la prévention des accidents. Il envoie un signal clair là où la visibilité est vitale comme les zones de circulation d’engins.
De jour, la matière fluorescente contribue à attirer le regard. De nuit, les bandes réfléchissantes assurent une détection efficace.
C’est pourquoi la réglementation impose son port dans de nombreux environnements de travail. Pour les responsables SST (Santé et Sécurité au Travail), le gilet constitue un outil de prévention et de conformité incontournable.
Base d’une culture de sécurité forte, il permet de rester visible en permanence sur tous types de sites industriels.
Les gilets haute visibilité proposés par Rubix et marques
L’offre Rubix couvre un large éventail de modèles du basique au plus technique. Avec une grande disponibilité, ils répondent aux besoins spécifiques des professionnels.
- GISS propose des baudriers en maille polyester respirante et des gilets réversibles.
- Portwest est le spécialiste des gilets multi-bandes avec des versions antistatiques.
- Robustes et économiques, les gilets HV Codupal conviennent à un usage quotidien.
- Oriflam propose des gilets fluorescents avec bandes réfléchissantes et fermeture scratch.
- Les modèles premium T2S répondent aux normes les plus strictes.
Pour plus de détails sur nos produits, vous pouvez télécharger chaque fiche technique directement sur le site si disponible.
Vous avez également accès à toutes les précisions sur les choix de conditionnement (à la pièce, en kit ou lot).
Comment choisir un gilet de sécurité ?
Le confort et l’ergonomie sont importants lors du choix d’un gilet HV. La respirabilité, l’élasticité du tissu et le type de manche garantissent une bonne liberté de mouvement. Il ne doit pas gêner le port d’un polo en dessous. Certaines fonctionnalités pratiques sont également déterminantes comme la présence de poches pour les outils. La solidité de la fermeture et des différentes couches de tissu est à prendre en compte.
Le gilet doit aussi être compatible avec les autres EPI : casque, pantalon de sécurité et autres. Il existe également des pantalons HV, parka HV et veste haute visibilité. Enfin, le gilet doit être adapté au type de travail effectué pour des missions de maintenance, usinage ou agroalimentaire.
Quelles sont les normes des gilets haute visibilité ?
Tous les gilets proposés chez Rubix respectent la norme européenne EN ISO 20471 pour un haut niveau de sécurité. Les critères incluent la surface fluorescente, les bandes rétro-réfléchissantes, la qualité de la fermeture et la durabilité du tissu.
- Classe 1 : visibilité limitée pour un usage restreint ;
- Classe 2 : recommandée pour un travail routier ou industriel classique ;
- Classe 3 : visibilité maximale sur le torse et les bras.
Nos gilets Haute Visibilité répondent aussi à la norme relative aux vêtements HV, EN 471 (remplacée depuis par EN ISO 20471).
Cette norme est définie en trois classes : les EPI HV de classe 3 offrent un niveau de visibilité plus élevé dans la majorité des milieux ruraux et urbains que les vêtements de la 2ème classe, eux-mêmes supérieurs aux équipements de classe 1.
La classe et les caractéristiques des vêtements haute visibilité doivent être retenues en fonction du type de vêtement, du type d’entretien, du type d’intervention et du type de lieu d’intervention.
Ces équipements utilisent des matières fluorescentes qui assurent un bon contraste du porteur avec l’environnement le jour, et des matières rétro-réfléchissantes qui renvoient la lumière à sa source la nuit.
La norme américaine ANSI/ISEA 107 définit aussi 3 standards de visibilité.
- Le type O est destiné aux environnements hors route
- Le type R convient aux zones routières avec trafic
- Le type P est utilisé par les services de sécurité publique
Cette norme est un repère utile pour les entreprises internationales.
Certains modèles Rubix garantissent la conformité aux deux types de normes EN ISO et ANSI.
Attention : tous les automobilistes circulant sur le territoire français doivent obligatoirement avoir un gilet jaune et un triangle de présignalisation à bord de leur véhicule. Pensez à équiper vos salariés possédant une voiture de fonction.
Même si cet EPI est communément appelé gilet jaune, sa couleur n’est pas limitée au jaune. Il existe aussi des modèles orange, rouge, bleu, bleu marine, vert ou vert bouteille.
Garantie de respecter les normes, le gilet HV est avant tout une nécessité en matière de sécurité au travail.
Rubix et son catalogue d'équipement de protection multi-marques vous permettent de trouver la solution idéale pour répondre à vos propres besoins.
55 produit(s) avec 214 référence(s) :
Gilet haute visibilité GISS 855019, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- giss :855019
- rubix :C600-6102403
- fabricant :855019
- ean :3660338105319
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:xl
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité GISS 855039, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- giss :855039
- rubix :C600-6102415
- fabricant :855039
- ean :3660338105470
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:xl
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité GISS 855029, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- giss :855029
- rubix :C600-6102409
- fabricant :855029
- ean :3660338105395
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:xl
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité GISS 854124, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- giss :854124
- rubix :C600-6093035
- ean :3660338099724
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:l
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité Petzl C073GA00, Taille : Taille unique | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyamide
- petzl :C073GA00
- rubix :5544-6204554
- ean :3342540836549
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:taille unique
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité T2S BODYWEWH01OM2L, Taille : 2XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- t2s :BODYWEWH01OM2L
- rubix :5952-6246429
- fabricant :BODYWEWH01OM2L
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Couleur:orange
- Taille:2xl
- Classe EN20471:1
Gilet haute visibilité T2S GILETEW01JFL, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- t2s :GILETEW01JFL
- rubix :5952-6246373
- fabricant :GILETEW01JFL
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Couleur:jaune
- Taille:l
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité T2S GILETEW01OFL, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- t2s :GILETEW01OFL
- rubix :5952-6246367
- fabricant :GILETEW01OFL
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Couleur:orange
- Taille:l
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité T2S GILETEW02JFL, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- t2s :GILETEW02JFL
- rubix :5952-6246361
- fabricant :GILETEW02JFL
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Couleur:jaune
- Taille:l
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité T2S GILETEW02OFL, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- t2s :GILETEW02OFL
- rubix :5952-6246355
- fabricant :GILETEW02OFL
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Couleur:orange
- Taille:l
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité Portwest C474ORRL/XL, Taille : L/XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- portwest :C474ORRL/XL
- rubix :J432-6117329
- fabricant :C474ORRL/XL
- ean :5036108144686
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:l/xl
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité Portwest C470ORRS/M, Taille : S/M | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- portwest :C470ORRS/M
- rubix :J432-6142682
- fabricant :C470ORRS/M
- ean :5036108141647
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:s/m
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité T2S GILETAIRFR4JF-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- t2s :GILETAIRFR4JF-3XL
- rubix :5952-6137963
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:3xl
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité Portwest C472YERS/M, Taille : S/M | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- portwest :C472YERS/M
- rubix :J432-6114402
- ean :5036108141524
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:s/m
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité Portwest S476YERL, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- portwest :S476YERL
- rubix :J432-6142668
- ean :5036108137398
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:l
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité Portwest C474YERS/M, Taille : S/M | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- portwest :C474YERS/M
- rubix :J432-6142681
- fabricant :C474YERS/M
- ean :5036108160952
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:s/m
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité Portwest S476ORRL, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- portwest :S476ORRL
- rubix :J432-6142669
- ean :5036108145416
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:l
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité Codupal TOM/OF-XL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- codupal :TOM/OF-XL
- rubix :3436-6136243
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:xl
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité Portwest S476 ORG 2XL, Taille : 2XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- portwest :S476 ORG 2XL
- rubix :J432-6159127
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:2xl
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité Singer Safety GARA03, Taille : 03 | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- singer safety :GARA03
- rubix :0523-6110671
- ean :3660514013780
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:3
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité Oriflam YHVW100-GREEN-XL, Taille : XL | Couleur : Vert | Matière principale : Polyester
- oriflam :YHVW100-GREEN-XL
- rubix :2138-6163867
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:vert
- Taille:xl
- Classe EN20471:1
Gilet haute visibilité T2S GILETAIRFR3JRAFTZA-XL, Taille : XL | Couleur : Rouge | Matière principale : Polyester
- t2s :GILETAIRFR3JRAFTZA-XL
- rubix :5952-6137465
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:rouge
- Taille:xl
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité Coverguard 70212, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- coverguard :70212
- rubix :4886-6035015
- ean :3435241702128
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:xl
- Classe EN20471:2
Gilet haute visibilité Portwest C496ORRXL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- portwest :C496ORRXL
- rubix :J432-6172387
- fabricant :C496ORRXL
- ean :5036108285761
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:xl
- Classe EN20471:1