Gilet haute visibilité GISS 854124, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester

Gilet réversible G DOCK'R

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :854124
Rubix :C600-6093035
EAN :3660338099724
GILET REVERSIBLE G-DOCK'R TL ORANGE/GRIS
brand logo

Résumé technique

Couleurorange
Taillel
Classe EN204712
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GILET REVERSIBLE G-DOCK'R TL ORANGE/GRIS


Le gilet réversible G-DOCK'R de la marque GISS est conçu pour répondre aux besoins de visibilité et de fonctionnalité des professionnels travaillant en extérieur ou dans des environnements industriels. Sa conception intelligente, qui combine haute visibilité et réversibilité, en fait un vêtement de travail pratique, économique et adapté aux conditions changeantes.

Caractéristiques :
Ce gilet réversible présente une face haute visibilité en polyester oxford enduit PU de couleur fluorescente, dotée de bandes rétro réfléchissantes cousues en double ceinture pour une meilleure visibilité. L'autre face, en polyester pongée/PVC, affiche un coloris gris sobre et professionnel. Il dispose de nombreuses poches fonctionnelles : poches extérieures basses avec rabat à fermeture par bande agrippante, poches poitrine avec soufflet ou fermeture à glissière. Le col droit, le dos prolongé type protège-reins et le serrage élastique latéral par bloque-cordon renforcent le confort et l'ajustement. La fermeture zippée double sens facilite l’enfilage et l’utilisation dans toutes les situations.

Spécifications :
• Gilet réversible deux faces : haute visibilité / gris neutre
• Matière face HV : polyester oxford / PU
• Matière face grise : polyester pongée / PVC
• Isolation thermique : 100% polyester, 140 g/m²
• Fermeture zippée double sens
• Col droit
• Dos protecteur prolongé
• Serrage bas élastique avec bloque-cordon sur les côtés
• Multiples poches (poitrine, basses, avec soufflet ou rabat)

Normes :
• EN ISO 20471 + A1 : norme européenne définissant les exigences pour les vêtements à haute visibilité, garantissant une détection optimale des utilisateurs dans des conditions de luminosité réduite ou lors d'interventions en extérieur. La classe 2 assure une visibilité adaptée à des environnements de travail à risque modéré.

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.

Points forts

• Gilet 2-en-1 réversible, utilisable en haute visibilité ou en gilet classique
• Économie d'achat grâce à sa double fonction
• Bandes rétroréfléchissantes pour une visibilité optimale
• Confort de port accru avec col droit et dos prolongé
• Ajustement personnalisé grâce au serrage élastique latéral
• Nombreuses poches pratiques pour les outils et accessoires
• Fermeture zippée double sens pour un usage rapide et adapté

Applications

Ce gilet haute visibilité est idéal pour les professionnels intervenant en zones industrielles, logistiques ou en extérieur, notamment dans les secteurs du transport, de la maintenance, du BTP ou des collectivités territoriales.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taillel
Classe EN204712
Matière principalepolyester
Couleur secondairegris
Matièrepolyester oxford/pu
Promotion
Au lieu de 33,94 €
29,90 € HT
/ unité
35,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.