Gilet haute visibilité T2S GILETEW01JFL, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Gilet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :GILETEW01JFL
Rubix :5952-6246373
Fabricant :GILETEW01JFL

Documents
Détails articles : GILET EVERWASH SUN JF L SANS MANCHES JAUNE FLUO
Gilet HV EVERWASH
Tissu 80 % polyester, 20 % coton 240 g/m².
Entretien industriel possible. Fermeture centrale par quatre boutons griffes. Bavette de marquage volante au niveau de l’encolure. Une poche intérieure. Puce de taille. Pourtour du gilet souligné par un biais gris. Deux bretelles et une ceinture rétroréfléchissantes microbilles cousues. EN ISO 20471.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,71 € HT
/ unité
36,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
