Parka haute visibilité

Travailler en extérieur implique de faire face aux intempéries et aux variations de température. Les parkas haute visibilité sont des équipements de protection individuelle conçues pour protéger contre le froid, la pluie et le vent tout en assurant une visibilité conforme aux exigences professionnelles.

Pourquoi porter une parka haute visibilité ?

La parka haute visibilité combine protection contre les conditions climatiques et visibilité renforcée dans les environnements où circulent des véhicules, des engins ou des piétons. Elle est indispensable pour celles et ceux qui travaillent en extérieur, sur les chantiers, dans le secteur routier, en logistique ou en maintenance.

Quelles normes encadrent les parkas haute visibilité ?

La norme EN ISO 20471 encadre les vêtements haute visibilité et définit trois niveaux de performance, basés sur la surface minimale de matière fluorescente (jaune, orange ou rouge) ainsi que sur la disposition et la qualité des bandes rétro-réfléchissantes.

  • Classe 1 : niveau de visibilité de base, adapté aux environnements à faible circulation.
  • Classe 2 : niveau intermédiaire, recommandé pour les travaux en extérieur et les zones de circulation modérée.
  • Classe 3 : niveau de visibilité le plus élevé, souvent exigé dans les environnements à forte circulation ou à risque accru. Elle est obtenue par la combinaison d’un haut (parka, veste, blouson, tee-shirt) et d’un bas (pantalon, bas de combinaison) certifiés haute visibilité.

 

Selon l’environnement de travail, d’autres normes peuvent s’appliquer :

  • EN 343 : imperméabilité et respirabilité
  • EN 342 : isolation contre le froid intense
  • EN 14058 : isolation contre le froid modéré
  • EN 11612 : protection contre la chaleur et les flammes
  • EN 14116 : limitation de la propagation de flamme
  • EN 1149-5 : propriétés antistatiques
  • IEC 61482-2 : protection contre les risques d’arc électrique
  • EN 13034 (Type 6) : projections de produits chimiques liquides.

 

Les différentes catégories de parkas haute visibilité

Parkas imperméables conçues pour protéger contre la pluie, le vent et l’humidité, elles sont dotées de membranes respirantes, de coutures étanchées et souvent d’une capuche tempête.

Parkas doublées :  Grâce à une isolation thermique renforcée, une doublure épaisse ou une veste polaire zippée, elles conservent efficacement la chaleur corporelle, même en plein hiver.

Parkas Softshell : plus légères, elles sont parfaites pour la mi-saison. Leur membrane coupe-vent et déperlante protège d’une pluie fine tout en garantissant une bonne respirabilité.

Parkas modulables 2-en-1, 3-en-1 ou 4-en-1 : ces modèles permettent de s’adapter aux conditions climatiques. Les modèles « 4 en 1 » comprennent par exemple une veste extérieure imperméable et une veste intérieure (polaire ou softshell) pouvant être portées séparément. Les manches amovibles permettent d’obtenir un gilet haute visibilité, idéal en demi-saison.

Parkas multirisques combinent la haute visibilité avec des protections complémentaires contre certains risques spécifiques (chaleur, flamme, électricité statique, etc.).

Les matériaux et la conception des parkas haute visibilité

Les parkas haute visibilité sont généralement fabriquées en polyester avec un revêtement en polyuréthane (PU) ou une membrane afin de la rendre imperméable.

Les coutures peuvent être étanchées pour limiter les infiltrations d’eau et les fermetures éclair peuvent être protégées par des rabats ou conçues de manière étanche afin de renforcer l’imperméabilité de la parka.

Les doublures intérieures sont souvent en polaire ou en ouate synthétique pour renforcer l’isolation thermique.

Les bandes rétro-réfléchissantes sont généralement fabriquées en tissu à microbilles de verre de couleur gris argent, cousu ou thermocollé. Elles sont positionnées autour du torse, des bras et parfois des épaules, de manière à garantir une visibilité conforme, même en conditions de faible luminosité.

Conception et détails fonctionnels : elles disposent souvent de nombreuses poches, d’une capuche réglable et d’empiècements contrastés plus foncés (marine, noir) situés sur les zones les plus exposées aux salissures, comme les épaules, le bas des manches ou la taille.

 

Comment choisir sa parka haute visibilité ?

Le choix repose principalement sur ces critères :

  • Le niveau de risque et la classe de visibilité requise dans votre environnement de travail ;
  • Les conditions climatiques (pluie, froid, vent) et la fréquence d’exposition aux intempéries ;
  • La nécessité éventuelle d’une protection multirisque (chaleur, électricité statique, produits chimiques, etc.) ;
  • Le confort, l’ergonomie et la liberté de mouvement pour un port prolongé au quotidien.

 

Comment entretenir votre parka haute visibilité ?

Pour préserver durablement la performance de votre parka haute visibilité et maintenir sa conformité, il est important de suivre quelques règles simples :

  • Respecter les consignes de lavage du fabricant (la température est généralement de 30 à 40 °C selon les modèles) ;
  • Laver de préférence sur l’envers ;
  • Éviter l’utilisation d’adoucissant ou de produits agressifs (javel, etc.) qui détériorent les bandes rétro-réfléchissantes et les couleurs fluorescentes ;‑réfléchissantes
  • Sécher à l’air libre ou à basse température si autorisé afin de préserver les membranes et enductions ;
  • Vérifier régulièrement l’état des bandes rétro-réfléchissantes et des coutures ;
  • Remplacer le vêtement en cas d’usure compromettant la visibilité ou l’imperméabilité.
Les marques proposées par Rubix

Rubix sélectionne des marques reconnues dans le domaine des vêtements haute visibilité :

GISS : marque exclusive Rubix, développée pour répondre aux contraintes concrètes du terrain, offrant un bon équilibre entre protection climatique et maîtrise des coûts.

P2L : spécialiste des vêtements de travail techniques avec une attention particulière portée à la robustesse et aux finitions.

Deltaplus : fabricant international d’équipements de protection individuelle, reconnu pour ses parkas techniques intégrant des solutions innovantes en matière d’imperméabilité et d’isolation.

Codupal : marque engagée qui conçoit des vêtements durables en intégrant des démarches responsables, tout en maintenant un niveau de protection adapté aux usages professionnels.

Cepovett : acteur majeur du workwear alliant confort, technicité et conformité aux exigences des chantiers.

Portwest : marque internationale proposant une large gamme de parkas haute visibilité, incluant des modèles multirisques et grand froid adaptés à de nombreux secteurs.

T2S : fabricant français spécialisé dans la haute visibilité, reconnu pour ses parkas techniques destinées notamment aux environnements routiers et industriels.

Hydrowest : spécialiste des vêtements imperméables et techniques, particulièrement adapté aux activités exposées aux intempéries prolongées.

Filtres
Catégories
  • parka haute visibilité (313)
  • Marque
  • codupal
    (43)
  • coverguard
    (32)
  • deltaplus
    (20)
  • giss
    (57)
  • hydrowear
    (28)
  • p2l
    (43)
  • portwest
    (8)
  • 41 produit(s) avec 313 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • giss :854110
    • rubix :C600-6093023
    • ean :3660338099601
    brand logo
    • Couleurorange
    • Taillel
    • Matière principalepolyester
    Au lieu de 43,00
    Promotion
    35,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • giss :867623
    • rubix :C600-6135438
    • ean :3660338215803
    brand logo
    • Couleurorange
    • Taillel
    • Matière principalepolyester
    brand logo
    Au lieu de 71,73
    Promotion
    64,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • codupal :247C-L
    • rubix :3436-6104261
    brand logo
    • Couleurorange
    • Taillel
    • Matière principalepolyéthylène
    brand logo
    Au lieu de 118,60
    Promotion
    109,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • giss :840839
    • rubix :C600-6077822
    • ean :3660338069116
    brand logo
    • Couleurjaune
    • Taillel
    • Matière principalepolyester
    brand logo
    Au lieu de 67,54
    Promotion
    64,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • giss :840845
    • rubix :C600-6077821
    • ean :3660338069055
    brand logo
    • Couleurjaune
    • Taillel
    • Matière principalepolyester
    124,19 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • t2s :PARKAANNAP9OML
    • rubix :5952-6246308
    • fabricant :PARKAANNAP9OML
    • ean :3666542082354
    brand logo
    • Couleurorange
    • Taillel
    • Matière principalepolyester
    Au lieu de 112,39
    Promotion
    89,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • t2s :PARKAANNAP9JML
    • rubix :5952-6246316
    • fabricant :PARKAANNAP9JML
    • ean :3666542086192
    brand logo
    • Couleurjaune
    • Taillel
    • Matière principalepolyester
    Au lieu de 112,39
    Promotion
    89,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • p2l :BREMEN-OM-L
    • rubix :I967-6170403
    brand logo
    • Couleurorange
    • Taillel
    • Matière principaletextile
    249,25 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • t2s :GILAFANNAP8OML
    • rubix :5952-6246407
    • fabricant :GILAFANNAP8OML
    brand logo
    • Couleurorange
    • Taillel
    • Matière principalepolyester
    Au lieu de 73,15
    Promotion
    64,90 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logobrand logo
    • t2s :PARKAANNAP9RM2L
    • rubix :5952-6246304
    • fabricant :PARKAANNAP9RM2L
    • ean :3666542086031
    brand logo
    • Couleurrouge
    • Taille2xl
    • Matière principalepolyester
    Au lieu de 112,39
    Promotion
    89,90 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logobrand logo
    • t2s :GILAFANNAP8JML
    • rubix :5952-6246415
    • fabricant :GILAFANNAP8JML
    brand logo
    • Couleurjaune
    • Taillel
    • Matière principalepolyester
    Au lieu de 73,15
    Promotion
    64,90 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logobrand logo
    • t2s :GILAFANNAP8RM2L
    • rubix :5952-6246403
    • fabricant :GILAFANNAP8RM2L
    brand logo
    • Couleurmarine
    • Taille2xl
    • Matière principalepolyester
    Au lieu de 73,15
    Promotion
    64,90 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logobrand logo
    • p2l :VAYM-L
    • rubix :I967-6139625
    • ean :3700630915213
    brand logo
    • Couleurjaune
    • Taillel
    • Matière principalepolyester
    171,11 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • p2l :VOOM-OM-M
    • rubix :I967-6198748
    brand logo
    • Couleurorange
    • Taillem
    • Matière principaletextile
    74,79 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • p2l :VOYM-JM-L
    • rubix :I967-6198757
    brand logo
    • Couleurjaune
    • Taillel
    • Matière principaletextile
    68,38 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • portwest :S466YERXL
    • rubix :J432-6142797
    • fabricant :S466YERXL
    • ean :5036108033454
    brand logo
    • Couleurjaune
    • Taillexl
    • Matière principalepolyester
    61,74 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • deltaplus :EASYVJM3X
    • rubix :0495-6071069
    • fabricant :EASYVJM3X
    • ean :3295249140656
    brand logo
    • Couleurjaune
    • Taille3xl
    • Matière principalepolyester
    102,66 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • p2l :VNYM3XL
    • rubix :I967-6138996
    • fabricant :VNYM3XL
    • ean :3700630913721
    brand logo
    • Couleurjaune
    • Taille3xl
    • Matière principalepolyester
    116,78 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • portwest :S768ONRXL
    • rubix :J432-6174529
    • ean :5036108189960
    brand logo
    • Couleurorange
    • Taillexl
    • Matière principalepolyester
    150,55 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • t2s :PARKASKY02ON-XL
    • rubix :5952-6195765
    • ean :3700002356613
    brand logo
    • Couleurorange
    • Taillexl
    • Matière principalepolyester
    64,53 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • codupal :223F-L
    • rubix :3436-6061953
    brand logo
    • Couleurorange
    • Taillel
    • Matière principalepolyéthylène
    112,06 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • t2s :PARKASKY02JN-S
    • rubix :5952-6167316
    • ean :3700002356521
    brand logo
    • Couleurjaune
    • Tailles
    • Matière principalepolyester
    75,37 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • coverguard :7ROPOXL
    • rubix :4886-6125306
    • ean :3435241701442
    brand logo
    • Couleurorange
    • Taillexl
    • Matière principalepolyester
    123,43 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • portwest :PW261OBRXL
    • rubix :J432-6198936
    • ean :5036108355334
    brand logo
    • Couleurorange
    • Taillexl
    • Matière principalepolyester
    85,62 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    24 éléments sur 41