Protection du visage et des yeux
Les équipements de protection du visage et des yeux sont essentiels pour garantir la sécurité des professionnels dans tous les environnements de travail. Qu’il s’agisse de projections de particules, de poussières, de liquides ou de produits chimiques, les risques d’atteinte visuelle ou de blessure sont nombreux !
Chez Rubix, nous savons qu’un simple incident peut avoir des conséquences graves sur la santé visuelle. C’est pourquoi nous proposons une gamme complète d’équipements de protection individuelle adaptés à chaque situation : lunettes, masques, visières et protections combinées, conçus pour protéger efficacement le visage et les yeux tout en garantissant un excellent confort et une parfaite visibilité pour tous les professionnels !
Pourquoi protéger le visage et les yeux au travail ?
Les yeux et le visage sont particulièrement exposés aux risques sur de nombreux postes de travail.
Les projections de particules, les produits chimiques, les liquides corrosifs ou encore les poussières peuvent provoquer des blessures graves, des irritations ou des lésions irréversibles. Par exemple, les opérations de soudage, de meulage ou de manutention présentent un fort potentiel d’exposition aux chocs et aux éclats.
Découvrez notre gamme de produits de protections du soudeur.
Les rayonnements ultraviolets, le laser ou l’arc électrique font partie des dangers invisibles, susceptibles d’altérer la cornée ou de provoquer des brûlures oculaires. Ces situations nécessitent une protection adaptée, capable de protéger durablement la zone faciale tout en maintenant un bon niveau de visibilité.
Choisir le bon équipement de protection du visage et des yeux, conforme aux normes européennes, permet donc de réduire considérablement le risque d’accident et d’assurer la sécurité des opérateurs, que ce soit en milieu médical ou industriel.
Les différents types d’équipements de protection du visage et des yeux
Rubix propose une large gamme de lunettes, masques et visières destinés à assurer une protection complète du visage et des yeux. Chaque solution répond à un besoin spécifique selon les risques et le type de travail effectué.
Les lunettes de protection sont l’une des solutions les plus courantes. Fabriquées en polycarbonate, elles sont à la fois légères, résistantes aux impacts et confortables pour un port prolongé. Certains modèles disposent de verres filtrants contre les rayonnements ultraviolets ou la lumière bleue, offrant ainsi une meilleure visibilité tout en réduisant la fatigue visuelle.
Les masques et visières de protection assurent une couverture intégrale du visage, idéale contre les projections de liquides, de produits chimiques ou les étincelles liées au soudage. A savoir que les versions adaptées au meulage ou à la manipulation de produits dangereux garantissent aussi une résistance renforcée face aux éclats et aux particules fines.
Certains modèles sont compatibles avec d’autres EPI - dispositifs de protection respiratoire, casques de manutention -, afin d’assurer une sécurité totale sans compromettre le confort ni la mobilité des utilisateurs.
Enfin, les lunettes et masques à monture ajustable s’adaptent parfaitement à la morphologie du porteur, favorisant une bonne visibilité dans toutes les conditions de travail.
Comment bien choisir sa protection du visage et des yeux ?
Le choix d’un équipement de protection du visage et des yeux dépend avant tout du type de travail et des risques présents sur le poste.
Une analyse préalable permet d’identifier les dangers : projections solides ou liquides, exposition à des produits chimiques, à un rayonnement lumineux ou à un impact mécanique.
De bonnes lunettes de sécurité doivent offrir une résistance adaptée, un bon maintien et un confort optimal pour un port prolongé. Leur monture doit permettre une ventilation correcte et éviter la buée, tout en assurant une bonne visibilité.
Pour une protection individuelle renforcée, les masques et visières couvrent l’intégralité du visage et sont souvent utilisés dans les environnements à risques élevés : manutention, chimie, mécanique ou milieu médical.
Les normes et performances des protections visuelles
Les protections du visage et des yeux sont soumises à des normes strictes qui garantissent leur fiabilité, leur résistance et leur capacité à protéger efficacement dans toutes les situations de travail. Ces standards européens précisent les exigences de conception, de performance et d’essais que chaque lunette, masque ou visière doit respecter avant sa mise sur le marché.
- EN 166 : la norme de référence pour les protections oculaires. Elle définit les niveaux de résistance aux chocs, aux rayonnements et à l’impact, ainsi que la qualité optique des verres.
- EN 170 : spécifie les filtres destinés à protéger contre les ultraviolets et la lumière intense.
- EN 171 : décrit les exigences pour les filtres infrarouges, essentiels pour les travaux de meulage et de soudage.
- EN 175 : encadre les protections faciales complètes, comme les masques et visières, utilisés lors des opérations de soudage ou d’exposition à la chaleur, par exemple.
Les matériaux utilisés garantissent une résistance exceptionnelle aux impacts et une excellente transparence, assurant une visibilité constante même en cas d’exposition prolongée. Ces équipements individuels sont conçus pour concilier sécurité et confort, tout en maintenant une qualité visuelle optimale, quelle que soit l’intensité de la lumière ou les conditions de travail.
Marques et fiabilité Rubix
Rubix travaille avec les marques les plus reconnues du marché pour garantir à ses clients une protection fiable, performante et adaptée à chaque environnement de travail. Ces fabricants conçoivent des lunettes, masques et visières associant innovation, confort et résistance aux chocs comme aux produits chimiques.
- Bollé Safety : spécialiste de la lunette de sécurité, la marque mise sur la qualité optique et la légèreté de ses verres en polycarbonate, offrant une visibilité parfaite et une protection durable contre les rayonnements et les projections.
- Uvex : reconnue pour ses innovations techniques, Uvex propose des lunettes et masques ergonomiques garantissant un port confortable et une résistance accrue aux liquides, poussières et produits chimiques.
- Honeywell : la marque développe des solutions de protection du visage et des yeux haute performance, notamment pour le soudage, le meulage ou les milieux à fort risque d’impact.
- GISS : allie robustesse et design fonctionnel dans ses équipements individuels, offrant une excellente durabilité et un très bon rapport qualité-prix pour les environnements industriels exigeants.
- 3M : pionnier dans le domaine des EPI, 3M propose des lunettes, visières et masques compatibles avec les protections respiratoires, assurant une couverture complète du visage sans compromettre la visibilité.
- JSP : spécialiste des solutions de sécurité, JSP conçoit des produits à haute résistance, idéaux pour les opérations de manutention ou de maintenance nécessitant une protection renforcée du visage et des yeux.
Grâce à ces partenaires, Rubix propose une sélection rigoureuse d’équipements individuels conformes aux normes européennes, assurant la sécurité et le bien-être des professionnels dans tous les secteurs d’activité !
Découvrez nos autres catégories liées :
Découvrez toutes nos protections du visage et des yeux disponibles sur Rubix, et choisissez des équipements conformes aux normes, alliant sécurité, confort et visibilité optimale dans toutes vos situations de travail.

792 produit(s) avec 1 131 référence(s) :
Lunettes de sécurité Bollé Safety CONTPSI, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- bollé safety :CONTPSI
- rubix :5383-6062762
- ean :3660740003241
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures et anti-buée
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
Lunettes de sécurité GISS 865649, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- giss :865649
- rubix :C600-6129044
- ean :3660338198991
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures et anti-buée
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
Lunettes de sécurité GISS 840356, Revêtement des verres : Anti-rayures | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- giss :840356
- rubix :C600-6077799
- ean :3660338056215
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
Lunettes-masque Uvex 9320265, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- uvex :9320265
- rubix :0506-6199992
- ean :4031101790794
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures et anti-buée
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
Écran facial complet GISS 844921, Revêtement des verres : Sans | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- Réf. remplacée :7806498
- giss :844921
- rubix :C600-6081491
- ean :3660338073922
- En stock, expédié sous 24/48h
- Teinte oculaires:incolore
- Revêtement des verres:sans
- Matière principale:polycarbonate
Lunettes de sécurité Bollé Safety TRACPSI, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- bollé safety :TRACPSI
- rubix :5383-6063385
- ean :3660740004828
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures et anti-buée
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
Lunettes de sécurité GISS 733442, Revêtement des verres : Anti-rayures | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- giss :733442
- rubix :C600-6064977
- ean :3660338012662
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
Lunettes de sécurité Bollé Safety COBPSI, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- bollé safety :COBPSI
- rubix :5383-6078599
- ean :3660740006129
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures et anti-buée
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
Lunettes-masque GISS 840366, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- Réf. remplacée :6822358
- giss :840366
- rubix :C600-6077801
- ean :3660338056260
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures et anti-buée
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
Lunettes de sécurité Uvex 9169065, Revêtement des verres : Anti-rayures | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- uvex :9169065
- rubix :0506-6069122
- fabricant :9169065
- ean :4031101417882
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
Lunettes de sécurité Bollé Safety SILPPSI, Revêtement des verres : Anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- bollé safety :SILPPSI
- rubix :5383-6122176
- ean :3660740007355
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-buée
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
Lunettes de sécurité Bollé Safety SQUPSI, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- bollé safety :SQUPSI
- rubix :5383-6038712
- ean :3660740003203
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures et anti-buée
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
Masque passif GISS 856054, Type : Masque de soudage G Spark
- giss :856054
- rubix :C600-6113590
- ean :3660338113789
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:masque de soudage g spark
Écran facial - Pièce détachée GISS 844924
- giss :844924
- rubix :C600-6081493
- fabricant :844924
- ean :3660338073946
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:visière
- Revêtement des verres:sans
Lunettes de sécurité Uvex 9192225, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- uvex :9192225
- rubix :0506-6115368
- fabricant :9192225
- ean :4031101494036
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures et anti-buée
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
Lunettes de sécurité Bollé Safety NESSPPSI, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- bollé safety :NESSPPSI
- rubix :5383-6169484
- ean :3660740008543
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures et anti-buée
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
Lunettes de sécurité Bollé Safety UNIVGN10W, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- bollé safety :UNIVGN10W
- rubix :5383-6210633
- ean :3660740018771
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures et anti-buée
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
Lunettes de sécurité Uvex 9198257, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- uvex :9198257
- rubix :0506-6132070
- fabricant :9198257
- ean :4031101634449
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures et anti-buée
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
Lunettes-masque GISS 840368, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- giss :840368
- rubix :C600-6077802
- ean :3660338056277
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures et anti-buée
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
Lunettes de sécurité GISS 888379, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- Réf. remplacée :7806495
- giss :888379
- rubix :C600-6191374
- ean :3660338412660
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures et anti-buée
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
Lunettes de sécurité GISS 887640, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- Réf. remplacée :7806494
- giss :887640
- rubix :C600-6188956
- ean :3660338410345
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures et anti-buée
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
Écran de protection GISS 856131, Longueur : 11.4 cm | Largeur : 13.3 cm
- giss :856131
- rubix :C600-6113591
- ean :3660338114328
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:11,4 cm
- Largeur:13,3 cm
- Matière:polycarbonate
Masque passif GISS 855276, Type : Masque G Spar One
- giss :855276
- rubix :C600-6109002
- ean :3660338107191
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:masque g spar one
Lunettes de sécurité GISS 848120, Revêtement des verres : Anti-rayures | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- giss :848120
- rubix :C600-6090143
- ean :3660338090981
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate