Protection antichutes

Les protections anti-chute regroupent l’ensemble des EPI (Équipements de Protection Individuelle) et des systèmes dédiés aux travaux en hauteur. Leur rôle ? Prévenir la chute, ou l’arrêter si elle survient. Comme elles sont cruciales pour la sécurité et le confort des équipes, elles doivent être sélectionnées avec soin. Cadre réglementaire, contexte d’utilisation, marques de confiance… Ne laissez rien au hasard.

Cadre réglementaire, formation et vérification

Le Code du travail impose de prioriser les protections collectives comme les garde-corps, les filets, la création d’accès sécurisés, etc. C’est seulement quand ces solutions ne sont pas employables ou suffisantes qu’il faut se tourner vers des EPI anti-chute.

Pour une utilisation en règle de ces équipements, une formation travail en hauteur est obligatoire. Sont abordés : l’ajustement du harnais de sécurité, le calcul de tirant d’air, les déplacements sécurisés, les procédures d’évacuation… Par ailleurs, un plan de secours doit être prévu pour éviter toute suspension prolongée.

Les protections anti-chute doivent être marquées CE, conformes aux normes en vigueur et vérifiées périodiquement (au moins une fois par an par une personne compétente). Cette vérification périodique EPI repose sur la traçabilité (numéro de série, registre de suivi) et le contrôle visuel avant chaque utilisation (sangles, coutures, connecteurs, témoin de chute).

Le saviez-vous ? Depuis le 1er janvier 2025, la loi AGEC impose aux professionnels de trier et de faire recycler leurs EPI textiles. Rubix vous accompagne dans cette transition avec une solution de recyclage simple à mettre en place.

Panorama des équipements anti-chute

Voici les principaux équipements qui composent un système anti-chute :

  • Le harnais anti-chute (EN 361) : cœur du système, il maintient et répartit les forces du corps en cas de chute pour éviter les lésions internes. Selon le type d’intervention, il comporte un ou plusieurs points d’attache (dorsal, sternal, latéraux). Il peut intégrer une ceinture de maintien (EN 358).
  • La longe (EN 354) : elle relie le harnais au point d’ancrage via un mousqueton. Elle se présente sous forme de sangle, de corde ou de câble. Elle existe en version simple ou double (Y).
  • L’absorbeur d’énergie (EN 355) : intégré à la longe ou ajouté a posteriori, il absorbe une partie du choc en cas de chute.
  • Le dispositif anti-chute mobile à rappel automatique (EN 360) : souvent appelé « enrouleur », il s’agit d’une sangle ou d’un câble qui se bloque automatiquement pour limiter la distance de chute. Certains dispositifs rétractables incluent une fonction de descente ou de secours pour faciliter l’évacuation.
  • Les ancrages et les lignes de vie (EN 795) : ils constituent le point de fixation du système. Les ancrages peuvent être fixes (poutres, murs, dalles, charpentes) ou temporaires (sangles, tripodes, poutres d’ancrage mobiles). Les lignes de vie, horizontales ou verticales, permettent à l’opérateur de se déplacer tout en restant relié à un point d’ancrage sécurisé.
  • Les dispositifs anti-chute guidés (EN 353-1 / EN 353-2) : ils associent un support d’assurage (rail rigide ou câble/corde flexible) à un dispositif mobile qui suit l’utilisateur et se bloque automatiquement en cas de chute. Ils sont particulièrement utilisés pour les accès verticaux, échelles, mâts ou pylônes.
  • Les connecteurs (EN 362) : ils assurent la connexion entre les composants du système. Les modèles se déclinent en différentes matières (acier pour la robustesse, aluminium pour la légèreté), l’ouverture (petite, grande, automatique) et le type de verrouillage (à vis, automatique, triple action).
  • Les kits anti-chute : ils regroupent l’ensemble des composants nécessaires pour une tâche précise.

Quelles protections pour quelle utilisation ?

Retenue au poste :

  • Objectif : empêcher l’opérateur d’accéder à la zone de chute.
  • Composition : harnais + longe sans absorbeur + ancrage positionné pour limiter le débattement.
  • Contexte : travaux répétitifs en périphérie de zone à risque (toitures terrasses, plateformes).

Arrêt de chute :

  • Objectif : stopper une chute si elle survient.
  • Composition : harnais + longe avec absorbeur. Nécessite le calcul du tirant d’air et un plan de secours.
  • Contexte : hauteur significative ou fortes chances de déséquilibre (structures, charpentes, nacelles).

Maintien au poste / positionnement :

  • Objectif : stabiliser l’opérateur pour qu’il travaille les mains libres.
  • Composition : harnais avec ceinture + longe de positionnement individuel. À combiner avec un système anti-chute lorsque le risque existe.
  • Contexte : besoin de travailler les mains libres (suspension, bord de toit, etc.)

Déplacements verticaux / horizontaux :

  • Objectif : permettre la progression sécurisée d’un opérateur.
  • Composition : ligne de vie (horizontale) ou coulisseau (vertical) + point d’accroche.
  • Contexte : en vertical, accompagner la montée / descente (échelle fixe, pylône, silo) et en horizontal, se déplacer librement (ancrage sur toiture, passerelle, charpente).

Comment choisir une protection anti-chute adaptée ?

La première question à se poser est simple : s’agit-il d’empêcher la chute ou de l’arrêter ? Dans le premier cas, un système de retenue suffit à maintenir l’utilisateur à distance du vide. Dans le second, il faut miser sur un système d’arrêt de chute complet.

L’environnement de travail influence également le choix du matériel. Ainsi, il faut opter pour une ligne de vie horizontale afin de permettre des déplacements libres sur une toiture, alors qu’un coulisseau anti-chute vertical offrira la sécurité nécessaire sur un pylône ou une échelle. De plus, les conditions (poussière, humidité, chaleur, produits chimiques) orienteront la matière des sangles, cordes, rails et fixations.

Enfin, il faut s’assurer que chaque composant du système soit conforme aux normes en vigueur et compatible avec les autres. Tournez-vous vers des marques de confiance pour garantir la sécurité des équipes et la conformité à la réglementation.

Des marques de confiance

Rubix référence des fabricants reconnus pour la fiabilité de leurs solutions :

  • 3M : leader mondial de la protection anti-chute, notamment via la gamme DBI-SALA™ et Protecta™. Reconnu pour la fiabilité, la durabilité et l’ergonomie de ses harnais, longes et dispositifs rétractables.
  • Petzl : spécialiste du travail en hauteur et du secours. Ses solutions techniques sont destinées à l’industrie, la maintenance et les interventions complexes.
  • Honeywell Miller : marque de référence pour les enrouleurs, harnais et lignes de vie. Des produits robustes, parfaitement adaptées aux environnements exigeants.
  • Tractel : reconnu pour ses systèmes d’ancrages, anti-chute Blocfor™ et tripodes de sécurité, souvent utilisés sur des chantiers temporaires.
  • Corderie Mesnard : acteur français spécialiste des cordages et composants textiles. Réputé pour la qualité de ses assemblages.
  • GISS (marque exclusive Rubix) : conçue pour répondre aux besoins courants des professionnels, elle propose des produits fiables, conformes et économiques parfaitement adaptés à un usage industriel régulier.

Vous l’aurez compris, les protections anti-chute doivent concilier fiabilité, confort et respect des normes en vigueur. Profitez de notre expertise en tant que fournisseur d’EPI et de notre sélection de marques reconnues pour garantir la sécurité de vos équipes !

Filtres
Catégories
  • harnais et kits (289)
  • sauvetage/évacuation (237)
  • antichute mobile (222)
  • longes (174)
  • connecteurs (68)
  • cordage (56)
  • transport/rangement (32)
  • ancrages (24)
  • Marque
  • 3m
    (739)
  • antec
    (14)
  • bahco
    (1)
  • corderie mesnard
    (36)
  • facom
    (5)
  • fein
    (1)
  • giss
    (43)
  • 914 produit(s) avec 1 102 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Longe GISS 854294, Longueur : 1.5 m | Matière principale : Polyamide

    • giss :854294
    • rubix :C600-6102104
    • ean :3660338101045
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:1,5 m
    • Matière principale:polyamide
    70,90 € HT
    / unité
    brand logo
    Au lieu de 85,41 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Nombre de points d'accroche:2
    • Taille:taille unique
    • Type de boucles:automatique
    95,81 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Nombre de points d'accroche:2
    • Taille:2
    • Type de boucles:automatique
    146,69 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Ouverture:17 mm
    • Matière principale:acier
    7,90 € HT
    / unité
    brand logo
    Au lieu de 9,06 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Nombre de points d'accroche:2
    • Taille:taille unique
    • Type de boucles:automatique
    55,43 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Kit antichute GISS 849123, Nombre de points d'accroche : 2

    • giss :849123
    • rubix :C600-6090227
    • ean :3660338091414
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Nombre de points d'accroche:2
    89,00 € HT
    / unité
    brand logo
    Au lieu de 107,63 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:1,5 m
    • Matière principale:polyéthylène
    13,54 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Longe GISS 849121, Longueur : 1.8 m | Matière principale : Polyamide

    • giss :849121
    • rubix :C600-6090226
    • ean :3660338091407
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:1,8 m
    • Matière principale:polyamide
    55,79 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Ouverture:22 mm
    • Matière principale:aluminium
    14,90 € HT
    / unité
    brand logo
    Au lieu de 18,47 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:noir
    • Matière principale:polyester
    • Capacité:29 l
    31,96 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Kit antichute GISS 854306, Nombre de points d'accroche : 2

    • giss :854306
    • rubix :C600-6102110
    • ean :3660338101106
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Nombre de points d'accroche:2
    196,27 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Antichute GISS 862103, Type : Rappel automatique | Longueur : 2 m

    • giss :862103
    • rubix :C600-6118412
    • ean :3660338168246
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:rappel automatique
    162,39 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Ouverture:60 mm
    • Matière principale:aluminium
    39,90 € HT
    / unité
    brand logo
    Au lieu de 50,45 €
    Promotion
    brand logobrand logo

    Longe 3M 7100208175, Longueur : 1.3 m | Matière principale : Polyéthylène

    • 3m :7100208175
    • rubix :0520-6008175
    • fabricant :7100208175
    • ean :03660570006467
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:1,3 m
    • Matière principale:polyéthylène
    101,21 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Nombre de points d'accroche:3
    • Taille:l/xl
    • Type de boucles:automatique
    88,82 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:0,8 m
    • Matière principale:polyester
    14,47 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Antichute GISS 854292, Type : Rappel automatique | Longueur : 10 m

    • giss :854292
    • rubix :C600-6102103
    • ean :3660338101038
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:rappel automatique
    450,76 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Antichute GISS 849117, Type : Rappel automatique | Longueur : 2.5 m

    • giss :849117
    • rubix :C600-6090224
    • ean :3660338091384
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:rappel automatique
    125,98 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Antichute 3M 3101265, Type : Mousqueton | Longueur : 1.8 m

    • 3m :3101265
    • rubix :0520-6172696
    • fabricant :7100220270
    • ean :00648250178973
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:mousqueton
    363,16 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Mousqueton pour protection antichute Petzl M33A TL, Ouverture : 19 mm | Matière principale : Aluminium

    • petzl :M33A TL
    • rubix :5544-6134849
    • fabricant :S41Y 035
    • ean :3342540815834
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Ouverture:19 mm
    • Matière principale:aluminium
    33,17 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Ligne de vie temporaire GISS 854304, Longueur : 20 m

    • giss :854304
    • rubix :C600-6102109
    • ean :3660338101090
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:20 m
    152,85 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Longe GISS 868075, Longueur : 1.3 m | Matière principale : Polyester

    • giss :868075
    • rubix :C600-6139518
    • ean :3660338219450
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:1,3 m
    • Matière principale:polyester
    13,90 € HT
    / unité
    brand logo
    Au lieu de 15,97 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Nombre de points d'accroche:2
    • Taille:taille unique
    • Type de boucles:automatique
    181,38 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Nombre de points d'accroche:2
    • Taille:l/2xl
    • Type de boucles:automatique
    131,22 € HT
    / unité
    24 éléments sur 914