Vêtements haute-visibilite
Sur la chaussée, en entrepôt ou en zone aéroportuaire, être vu à 150-300 m fait la différence. Les vêtements haute visibilité sont des équipements de protection individuelle qui permettent de prévenir les accidents liés à la faible luminosité ou à la proximité de véhicules en mouvement.
Chez Rubix, nous vous proposons une large gamme de vêtements haute visibilité (HV) et nous vous accompagnons dans le choix du produit adapté à votre activité.
Qu’est-ce qu’un vêtement haute visibilité ?
Un vêtement haute visibilité est conçu pour rendre son porteur visible de jour comme de nuit grâce à la combinaison de matières fluorescentes (jaune, orange ou rouge) et de bandes rétro-réfléchissantes. Ces éléments permettent de renvoyer la lumière et d’attirer immédiatement l’attention, réduisant ainsi le risque de collision.
Ces produits contribuent à la protection du corps des professionnels. Ils sont certifiés EN ISO 20471 et EN 17353, selon leur usage. La première s’applique aux environnements à risque élevé, avec trois niveaux de visibilité, tandis que la seconde concerne les situations à visibilité modérée.
Classification et exigences de la norme EN ISO 20471 pour les vêtements haute visibilité
La norme EN ISO 20471 définit les exigences relatives à la performance visuelle des vêtements HV. Elle distingue trois classes en fonction de la surface minimale de matière fluorescente et rétro-réfléchissante.
- Classe 1 : visibilité faible (0,14 m2 surface fluorescente ; 0,10 m2 surface rétro-réfléchissante)
- Classe 2 : visibilité intermédiaire (0,50 m2 surface fluorescente ; 0,13 m2 surface rétro-réfléchissante)
- Classe 3 : visibilité élevée (0,80 m2 surface fluorescente ; 0,20 m2 surface rétro-réfléchissante)
La norme EN 17353 s’adresse aux situations où le risque de manque de visibilité est modéré. Contrairement à l’EN ISO 20471, elle couvre aussi bien les vêtements professionnels que non professionnels
Quand porter un vêtement haute visibilité ?
Les travailleurs exposés sur la chaussée (agents de voirie, dépanneurs, conducteurs-livreurs, équipes autoroutières ou d’entretien) ne peuvent choisir ni le lieu ni le moment de leur intervention. Ils évoluent souvent dans des conditions peu éclairées (nuit, brouillard, pluie, tunnels, etc.).
Le port d’un vêtement de haute visibilité s’impose dès que l’on travaille à proximité d’une zone de circulation, d’un engin en mouvement ou dans tout environnement où la détection visuelle est difficile.
Bon à savoir : une tenue de classe 3 peut être obtenue en associant deux vêtements certifiés classe 2, comme une veste et un pantalon haute visibilité. Cependant, cette combinaison n’est considérée comme conforme que si l’ensemble a été testé et certifié comme tel par le fabricant.
Matières et conception technique
Un vêtement haute visibilité repose sur deux technologies complémentaires :
- Un tissu fluorescent, en jaune, orange ou rouge, capte la lumière naturelle pour attirer l’attention.
- Des bandes rétro-réfléchissantes, grises argentées, renvoient la lumière des phares la nuit.
Ces deux éléments permettent d’assurer la visibilité du porteur de jour comme de nuit. Les meilleurs modèles utilisent des bandes segmentées pour améliorer le confort et la respirabilité, et des tissus bicolores (jaune + orange) pour optimiser le contraste sur tous les terrains.
Les produits haute visibilité de la gamme Rubix
Rubix met à votre disposition une gamme complète de vêtements haute visibilité.
Gilets : légers et pratiques, ils sont idéals pour les visiteurs de chantier ou les interventions de courte durée, ils constituent souvent le premier stade de protection.
Tee-shirts, polos et sweats : confortables et respirants, ils offrent une visibilité efficace. Les modèles à manches longues avec bandes réfléchissantes segmentées peuvent atteindre des niveaux de visibilité de classe 3.
Vestes, blousons et parkas : imperméables et isolants, ils protègent contre la pluie, le vent et le froid tout en maintenant une visibilité optimale. Certains modèles sont multi-normes et intègrent des doublures amovibles pour s’adapter aux saisons.
Pantalons : essentiels pour renforcer la visibilité du bas du corps, notamment lors des travaux au sol. Ils sont parfois conçus dans des tissus résistants aux projections ou à la pluie.
Combinaisons intégrales et salopettes : assurent une protection globale du torse, des bras et des jambes tout en garantissant une visibilité à 360°. Très utilisées dans le secteur autoroutier, ferroviaire ou aéroportuaire.
Comment bien choisir son vêtement haute visibilité ?
Pour sélectionner le bon équipement, vous devez prendre en compte plusieurs critères :
- Le niveau de risque lié à votre environnement
- Les conditions climatiques et la saison
- La compatibilité avec d’autres EPI
- Le confort et la coupe
- Les normes supplémentaires
Bon à savoir : Un vêtement trop encrassé ou délavé perd ses propriétés. Nettoyez-le en respectant le nombre maximal de cycles de lavage indiqué par le fabricant.
Les recommandations Rubix
La visibilité est une barrière essentielle contre les accidents du travail. Avec les vêtements haute visibilité Rubix, vous faites le choix de la sécurité sans compromis ni sur le confort ni sur la qualité. Découvrez toutes les marques proposées par Rubix.
GISS : marque exclusive du groupe Rubix, reconnue pour son excellent rapport qualité-prix dans l’univers des équipements de protection individuelle.
Cepovett : fabricant français reconnu pour ses tenues bicolores Fluo Advanced et ses vêtements multi-risques.
Codupal : spécialiste des parkas et softshells HV pensées pour résister aux intempéries tout en garantissant la signalisation.
Portwest : l’un des leaders mondiaux du vêtement haute visibilité.
Coverguard : avec une large gamme HV adaptée aux environnements extérieurs.
P2L : reconnue pour ses vêtements HV fonctionnels et robustes.
438 produit(s) avec 3 266 référence(s) :