Gilet haute visibilité Oriflam YHVW100-GREEN-XL, Taille : XL | Couleur : Vert | Matière principale : Polyester
Gilet Haute Visibilité Green YHVW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oriflam :YHVW100-GREEN-XL
Rubix :2138-6163867

Documents
Détails articles : GILET HTE VISIBILITE VERT T.XL EN471 - CLASSE 2
100 % polyester avec fermeture par scratch.
Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps et une sur chaque épaule.
Norme : EN20471-1
Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps et une sur chaque épaule.
Norme : EN20471-1
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 1 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,32 € HT
/ unité
9,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h