Gilet haute visibilité Portwest C470ORRS/M, Taille : S/M | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester

Gilet haute visibilité- F301

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :C470ORRS/M
Rubix :J432-6142682
Fabricant :C470ORRS/M
EAN :5036108141647
GILET HVORANGE-C470 T.S/M
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurorange
Tailles/m
Classe EN204712
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GILET HVORANGE-C470 T.S/M


Le Gilet Haute-Visibilité Baudrier Double Ceinture C470 de Portwest est conçu pour garantir une excellente visibilité. Doté d'une configuration classique de bandes rétroréfléchissantes, il assure une sécurité optimale pour l'utilisateur. Léger et confortable, il est idéal pour une utilisation prolongée sans compromettre la mobilité.

Caractéristiques :
Ce gilet Haute-Visibilité est fabriqué à partir d'un tissu 100 % polyester avec un tissage en chaîne, offrant ainsi une excellente durabilité et une résistance accrue aux lavages. Sa fermeture par bandes auto-agrippantes permet un habillage rapide et un ajustement sécurisé. Conçu pour s'adapter à différents types de morphologies, sa coupe ample assure un confort optimal et une grande liberté de mouvement. Les bandes rétroréfléchissantes renforcent la visibilité, même dans des conditions de faible luminosité. Il est certifié conforme aux normes européennes de haute visibilité après 50 lavages, garantissant ainsi une performance durable.

Spécifications :
- Matière : 100 % polyester, tissage en chaîne
- Poids du tissu : 124 g/m²
- Fermeture : bandes auto-agrippantes
- Bandes rétroréfléchissantes : configuration classique.

Normes :
Ce Gilet Haute-Visibilité Baudrier Double Ceinture C470 est conforme à la norme EN ISO 20471 Classe 2 qui garantit une haute visibilité pour les travailleurs exposés à des risques de circulation ou de faible luminosité.

Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant international de vêtements de travail, d'EPI et de vêtements de sécurité. Fondée en 1904, l'entreprise compte désormais plus de 5 100 employés dans le monde, dont une équipe de designers de classe mondiale, spécialisés dans les vêtements de travail résistants aux flammes et à haute visibilité, la protection des mains et des pieds, les EPI et les technologies portables. Portwest est reconnue pour son savoir-faire technique, ses conceptions innovantes, et ses normes de qualité élevées, assurant un contrôle total sur la production depuis ses usines modernes en Europe et en Asie.

Points forts

- Visibilité accrue grâce aux bandes rétroréfléchissantes ;
- Léger et confortable pour un port prolongé ;
- Coupe ample favorisant une grande liberté de mouvement ;
- Fermeture pratique par bandes auto-agrippantes ;
- Résistant aux lavages avec maintien des performances rétroréfléchissantes.

Applications

Le Gilet Haute-Visibilité Baudrier Double Ceinture C470 est conçu pour répondre aux besoins des professionnels exerçant dans des environnements à risque où la visibilité est essentielle. Il est particulièrement adapté aux travailleurs du BTP, de l'industrie ferroviaire (modèle orange), des transports et de la logistique. Idéal pour les chantiers, les entrepôts, les zones de circulation dense et les interventions en extérieur, il garantit une sécurité renforcée tout en offrant un grand confort d'utilisation.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Tailles/m
Classe EN204712
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière100 % polyester
4,64 € HT
/ unité
5,57 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.