Gilet haute visibilité GISS 855029, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Gilet haute visibilité ECO2 « BAUDRIER »
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :855029
Rubix :C600-6102409
Fabricant :855029
EAN :3660338105395

Documents
Détails articles : GILET HV ECO2-B JAUNE TXL BANDE + BAUDRIER
Le gilet haute visibilité ECO2 "Baudrier" de la marque GISS est conçu pour assurer une sécurité optimale dans les environnements à risque. Alliant visibilité maximale, confort et légèreté, il répond aux besoins des professionnels exposés aux dangers liés à une faible luminosité ou à une circulation intense.
Caractéristiques :
Ce gilet est fabriqué en maille polyester fluorescente de haute qualité, offrant à la fois résistance et respirabilité. Ses bandes baudrier rétro-réfléchissantes en classe 2 garantissent une visibilité exceptionnelle de jour comme de nuit. La fermeture à bande agrippante, ajustable à l'horizontale, permet un enfilage rapide et un ajustement personnalisé. Léger et ergonomique, il se porte confortablement sur divers types de vêtement de travail, sans entraver les mouvements.
Spécifications :
• Matière principale : polyester
• Composition : 100 % polyester
• Bandes : baudrier rétro-réfléchissantes
• Classe de visibilité : 2
• Type de fermeture : bande agrippante ajustable à l'horizontale
• Coupe ergonomique
• Lavable en machine
Normes :
• Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en termes d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse.
• EN340 : norme générale spécifiant les exigences de performance pour l’ergonomie, l’innocuité, la taille, le confort, l’aération et la solidité des vêtements de protection
• EN471 + A1 (classe 2, 2) : vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel, méthodes d'essai et exigences
• EN ISO 20471 + A1 (classe 2) : spécifie les exigences pour les vêtements à haute visibilité capables de signaler visuellement la présence de l'utilisateur, destinés à assurer une visibilité optimale de jour comme de nuit, dans toutes les conditions de lumière et sous l'éclairage des phares de véhicules
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Caractéristiques :
Ce gilet est fabriqué en maille polyester fluorescente de haute qualité, offrant à la fois résistance et respirabilité. Ses bandes baudrier rétro-réfléchissantes en classe 2 garantissent une visibilité exceptionnelle de jour comme de nuit. La fermeture à bande agrippante, ajustable à l'horizontale, permet un enfilage rapide et un ajustement personnalisé. Léger et ergonomique, il se porte confortablement sur divers types de vêtement de travail, sans entraver les mouvements.
Spécifications :
• Matière principale : polyester
• Composition : 100 % polyester
• Bandes : baudrier rétro-réfléchissantes
• Classe de visibilité : 2
• Type de fermeture : bande agrippante ajustable à l'horizontale
• Coupe ergonomique
• Lavable en machine
Normes :
• Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en termes d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse.
• EN340 : norme générale spécifiant les exigences de performance pour l’ergonomie, l’innocuité, la taille, le confort, l’aération et la solidité des vêtements de protection
• EN471 + A1 (classe 2, 2) : vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel, méthodes d'essai et exigences
• EN ISO 20471 + A1 (classe 2) : spécifie les exigences pour les vêtements à haute visibilité capables de signaler visuellement la présence de l'utilisateur, destinés à assurer une visibilité optimale de jour comme de nuit, dans toutes les conditions de lumière et sous l'éclairage des phares de véhicules
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Points forts
• Haute visibilité pour plus de sécurité
• Conception légère et respirante
• Bandes rétro-réfléchissantes classe 2
• Ajustement personnalisé grâce à la fermeture à bande agrippante
• Compatible avec de nombreux types de vêtements de travail
• Conception légère et respirante
• Bandes rétro-réfléchissantes classe 2
• Ajustement personnalisé grâce à la fermeture à bande agrippante
• Compatible avec de nombreux types de vêtements de travail
Applications
Ce gilet est idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements à forte circulation, les zones de chantier, les interventions en extérieur ou toute autre situation où la visibilité est primordiale. Adapté aux secteurs du BTP, des transports, de la logistique ou des services publics, il assure la protection des travailleurs tout en leur offrant un confort optimal.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,39 € HT
/ unité
6,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
