Pantalon haute visibilité
Sur les chantiers, en bord de route ou dans les zones logistiques, la visibilité est un enjeu essentiel de sécurité. Le pantalon haute visibilité fait partie intégrante des équipements de protection individuelle (EPI).
Conforme à la norme EN ISO 20471, il est conçu à partir de tissus fluorescents et de bandes rétro-réfléchissantes pour rendre le porteur bien visible, de jour comme de nuit, quel que soit le niveau de luminosité.
Quand utiliser un pantalon haute visibilité ?
Le port d’un pantalon haute visibilité s’impose lorsque la visibilité des jambes est déterminante pour limiter les risques de collision avec des véhicules ou des engins en mouvement. Le pantalon fluorescent améliore la perception du mouvement des jambes, permettant aux conducteurs et opérateurs d’engins d’identifier rapidement la présence d’une personne.
De jour, la couleur vive attire le regard et se détache du décor. De nuit, les bandes rétro-réfléchissantes disposées autour des jambes assurent une détection efficace sous les phares, même en cas de pluie ou de brouillard.
Dans quels secteurs devez-vous porter un pantalon Haute Visibilité ?
Les pantalons haute visibilité sont utilisés dans de nombreux domaines où la coactivité entre piétons, véhicules et engins augmente les risques d’accident :
- Travaux publics et voirie, notamment lors des interventions sur ou à proximité des routes et des chantiers ouverts à la circulation.
- Logistique et transport, dans les entrepôts, les zones de chargement et les plateformes où circulent chariots et poids lourds.
- Maintenance industrielle, pour les opérations réalisées en atelier ou sur site, en présence d’équipements mobiles.
- Collectivités et services urbains, pour les agents intervenant sur l’espace public, de jour comme de nuit.
Comprendre la norme EN ISO 20471 : niveaux de visibilité et exigences
Pour garantir la visibilité du porteur, le pantalon haute visibilité est encadré par la norme EN ISO 20471. Elle définit les exigences des vêtements haute visibilité et distingue 3 classes de protection :
- Classe 1 : visibilité minimale, réservée aux travaux ponctuels et aux environnements à faible risque.
- Classe 2 : la plus courante sur les chantiers et en zones de circulation modérée.
- Classe 3 : niveau de protection maximal, généralement atteint par le port d’un ensemble complet (veste + pantalon) ou d’une combinaison intégrale, permettant d’augmenter la surface visible du porteur.
Bon à savoir : Certains pantalons sont dits multirisques et peuvent combiner plusieurs normes : EN 343 (pluie et imperméabilité), EN 342 (froid), EN 11612 (chaleur et flamme).
Caractéristiques techniques et matériaux
Un pantalon haute visibilité repose sur deux technologies complémentaires :
- Le tissu fluorescent, de couleur jaune, orange ou rouge, capte la lumière naturelle pour assurer une bonne visibilité de jour.
- Les bandes rétro-réfléchissantes, de couleur gris argenté, renvoient la lumière artificielle des phares pour une visibilité nocturne.
Le choix de la matière joue un rôle essentiel dans le confort et la durabilité du pantalon :
- Le polyester : résistant à l’abrasion, aux UV et aux lavages répétés, il conserve l’éclat des couleurs fluo dans le temps.
- Le coton : plus respirant, il apporte une sensation de souplesse et de douceur, mais il sèche plus lentement et peut perdre plus rapidement son intensité.
- Le polycoton : offre un bon compromis entre solidité et confort, idéal pour un usage quotidien intensif.
Certains modèles techniques intègrent des matériaux spécifiques, comme le ripstop pour limiter la propagation des déchirures ou le softshell pour sa souplesse et ses propriétés déperlantes. Dans les environnements exposés à la chaleur, aux flammes, aux projections ou aux risques électrostatiques, des fibres aramides ou modacryliques peuvent être utilisées pour leurs propriétés ignifuges et antistatiques.
Les pantalons haute visibilité sont proposés dans un large choix de tailles et de coupes, pour homme et pour femme, afin de s’adapter aux différentes morphologies et garantir un bon maintien tout au long de la journée.
Bon à savoir : Les pantalons haute visibilité disposent généralement d’une ceinture élastiquée avec passants, d’une braguette zippée, de poches fonctionnelles et d’un ourlet renforcé.
Comment entretenir un pantalon haute visibilité ?
Pour être conforme à la norme EN ISO 20471, le pantalon haute visibilité doit être propre et en bon état. Une déchirure, une bande rétro-réfléchissante endommagée ou un tissu fluorescent fortement terni peuvent altérer la visibilité et remettre en cause la conformité du vêtement.
Il est recommandé de respecter les consignes d’entretien suivantes :
- Lavage à 40–60 °C maximum, sans javel ni assouplissant
- Séchage à température modérée ou à l’air libre
Le fabricant indique généralement le nombre maximal de cycles de lavage après lesquels le vêtement conserve ses performances de visibilité et sa certification EN ISO 20471.
Complétez votre tenue haute visibilité
Rubix propose une offre complète de vêtements haute visibilité pour garantir la sécurité des professionnels.
Les gilets de signalisation légers et faciles à enfiler, offrent une signalisation immédiate et conviennent parfaitement aux visiteurs de chantier ou aux interventions ponctuelles.
Les tee-shirts, polos et sweats, allient respirabilité, confort et bonne visibilité. Certains modèles à manches longues, dotés de bandes segmentées, peuvent atteindre la classe 3 lorsqu’ils sont associés à un pantalon haute visibilité.
Les vestes, blousons et parkas HV, imperméables et isolants, protègent contre les intempéries tout en maintenant un haut niveau de visibilité.
Les combinaisons intégrales et salopettes assurent une protection complète du corps avec une visibilité à 360°.
Les recommandations Rubix
Rubix sélectionne des marques reconnues pour la qualité et la conformité de leurs produits, tel que :
- Cepovett : acteur reconnu du marché des vêtements de travail et de protection. La marque propose notamment les gammes Fluo Advanced et Kross Line, conçues pour répondre aux contraintes concrètes du terrain, en matière de visibilité, de résistance et de confort au travail.
- Lafont : développe des pantalons haute visibilité pensés pour bouger librement, avec des matières agréables à porter et des coupes modernes.
- Muzelle Dulac Hasson, GISS et Deltaplus, sont également des marques reconnues pour leurs pantalons haute visibilité durables, certifiés et adaptés aux environnements industriels.
83 produit(s) avec 740 référence(s) :
Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B87-9570-404-2, Taille : 02 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
- cepovett :22-9B87-9570-404-2
- rubix :2223-6198320
- ean :3603624553463
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:2
- Classe EN20471:2-3
Pantalon haute visibilité Codupal 261/P-XL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Nylon
- codupal :261/P-XL
- rubix :3436-6199935
- ean :3701160417741
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:xl
- Classe EN20471:2
Pantalon haute visibilité Safety Jogger SCUHVTROM-593-44, Taille : 44 | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- safety jogger :SCUHVTROM-593-44
- rubix :P792-6241361
- fabricant :SCUHVTROM-593-44
- ean :5401124570632
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:44
- Classe EN20471:2
Pantalon haute visibilité Safety Jogger SCUHVTROW-593-38, Taille : 38 | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- safety jogger :SCUHVTROW-593-38
- rubix :P792-6241352
- fabricant :SCUHVTROW-593-38
- ean :5401124570939
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:38
- Classe EN20471:2
Pantalon haute visibilité Cepovett 9B723165701-3, Taille : 03 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
- cepovett :9B723165701-3
- rubix :2223-6242749
- fabricant :9B723165701-3
- ean :3603625533754
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:3
- Classe EN20471:2
Pantalon haute visibilité Cepovett 9B118496701-2, Taille : 02 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
- cepovett :9B118496701-2
- rubix :2223-6242757
- fabricant :9B118496701-2
- ean :3603625758829
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:2
- Classe EN20471:2
Pantalon haute visibilité Molinel 04642663158EJ78-44, Taille : 44 | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- molinel :04642663158EJ78-44
- rubix :9314-6242287
- fabricant :04642663158EJ78-44
- ean :3115991424685
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:44
- Classe EN20471:2
Pantalon haute visibilité Portwest PW307YBR34, Taille : 44 | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- portwest :PW307YBR34
- rubix :J432-6243917
- fabricant :PW307YBR34
- ean :5036108349449
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:44
- Classe EN20471:1
Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B86-9570-404-3, Taille : 03 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
- cepovett :22-9B86-9570-404-3
- rubix :2223-6191522
- ean :3603624553562
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Couleur:orange
- Taille:3
- Classe EN20471:2
Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B82-8496-1-2, Taille : 02 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
- cepovett :22-9B82-8496-1-2
- rubix :2223-6198423
- ean :3603625019500
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Couleur:bleu
- Taille:2
- Classe EN20471:1
Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B86-9570-2227-1, Taille : 01 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
- cepovett :22-9B86-9570-2227-1
- rubix :2223-6198403
- ean :3603624532468
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Couleur:orange
- Taille:1
- Classe EN20471:2-3
Pantalon haute visibilité DMD 701020HVJT2, Taille : 02 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton/Polyester
- dmd :701020HVJT2
- rubix :1544-6214850
- fabricant :701020HVJT2
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Couleur:jaune
- Taille:2
- Classe EN20471:2-3
Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B82-3004-1-2, Taille : 02 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
- cepovett :22-9B82-3004-1-2
- rubix :2223-6198437
- ean :3603624798055
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Couleur:bleu
- Taille:2
- Classe EN20471:2
Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B86-9570-402-1, Taille : 01 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
- cepovett :22-9B86-9570-402-1
- rubix :2223-6198393
- ean :3603624531614
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Couleur:orange
- Taille:1
- Classe EN20471:2-3
Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B82-3004-6-2, Taille : 02 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
- cepovett :22-9B82-3004-6-2
- rubix :2223-6198430
- ean :3603624798253
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Couleur:gris
- Taille:2
- Classe EN20471:2
Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B86-9570-701-2, Taille : 02 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
- cepovett :22-9B86-9570-701-2
- rubix :2223-6198383
- ean :3603624531805
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Couleur:jaune
- Taille:2
- Classe EN20471:2-3
Pantalon haute visibilité Lafont LA-1FLST3PI-5-750-44, Taille : 44 | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- lafont :LA-1FLST3PI-5-750-44
- rubix :8677-6228996
- fabricant :LA-1FLST3PI-5-750-44
- ean :3609706609141
- Livraison habituellement sous (14) jours
- Couleur:orange
- Taille:44
- Classe EN20471:2
Pantalon haute visibilité Molinel 11063226158-46, Taille : 46 | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- molinel :11063226158-46
- rubix :9314-6242128
- fabricant :11063226158-46
- ean :3115992768849
- Livraison habituellement sous (17) jours
- Couleur:orange
- Taille:46
- Classe EN20471:2
Pantalon haute visibilité Molinel 05642663158EJ84-44, Taille : 44 | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- molinel :05642663158EJ84-44
- rubix :9314-6242250
- fabricant :05642663158EJ84-44
- ean :3115990846075
- Livraison habituellement sous (17) jours
- Couleur:orange
- Taille:44
- Classe EN20471:2
Pantalon haute visibilité T2S PANTHW002OM8236, Taille : 36/38 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
- t2s :PANTHW002OM8236
- rubix :5952-6247188
- fabricant :PANTHW002OM8236
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Couleur:orange
- Taille:36/38
- Classe EN20471:1
Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B80-3004-876-4, Taille : 04 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
- cepovett :22-9B80-3004-876-4
- rubix :2223-6198500
- ean :3603624827359
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Couleur:gris
- Taille:4
- Classe EN20471:3
Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B86-9570-715-1, Taille : 01 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
- cepovett :22-9B86-9570-715-1
- rubix :2223-6198366
- ean :3603624532369
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Couleur:jaune
- Taille:1
- Classe EN20471:2-3
Pantalon haute visibilité DMD 701730HVJT4, Taille : 04 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton/Polyester
- dmd :701730HVJT4
- rubix :1544-6218900
- fabricant :701730HVJT4
- ean :3660668411807
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Couleur:jaune
- Taille:4
- Classe EN20471:2-3
Pantalon haute visibilité Lafont LA-1GRAFHV-6-2227-46, Taille : 46 | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- lafont :LA-1GRAFHV-6-2227-46
- rubix :8677-6228750
- fabricant :LA-1GRAFHV-6-2227-46
- ean :3609706331929
- Livraison habituellement sous (14) jours
- Couleur:orange
- Taille:46
- Classe EN20471:2