Gilet haute visibilité Coverguard 70212, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Yard hiviz double bande cl. 2.2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :70212
Rubix :4886-6035015
EAN :3435241702128




Documents
Détails articles : GILET HI-VIZ FLUO JAUNE TXL DOUBLE BANDE CL.2.2
Matière extérieure maille polyester 120 g/m² fluorescente. 2 bandes torso rétro réfléchissantes, classe 2. Fermeture par bande agrippante ajustable horizontale
Points forts
Vêtement haute visibilité, 2 bandes rétro réfléchissantes, fermeture ajustable, marquage possible, légèreté
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,32 € HT
/ unité
7,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
