Protection des mains
Vos mains sont en première ligne : sans elles, impossible d’accomplir vos tâches efficacement en toute sécurité. Leur protection est indispensable pour éviter blessures, coupures, brûlures, troubles ou irritations qui peuvent survenir chaque jour dans votre métier.
Mais il ne s’agit pas uniquement de se protéger contre les accidents immédiats. En France, 87 % des maladies professionnelles reconnues sont des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). Ces troubles touchent principalement les muscles, tendons et nerfs des membres supérieurs. Ils sont souvent liés à des gestes répétitifs ou des postures contraignantes. C’est pour cela que la majorité des produits sont conçus pour garantir une bonne liberté de mouvement.
Le port de gants conformes aux normes et dotés d’un marquage clair, contribue à garantir votre confort et votre sécurité. Rubix vous propose des solutions de protection des mains adaptées qui contribuent à réduire l’ensemble des risques liés à votre métier.
Les différents types de protections des mains proposés par RUBIX
Les gants de manutention générale offrent un excellent maintien et assurent une bonne préhension des objets. Dotés de coutures renforcées ou de protèges-artères, ils assurent la sécurité tout en restant confortables et souples. Souvent fabriqués en matériaux résistants comme le nylon, le cuir ou avec des enductions nitrile et polyuréthane, ils conviennent à de nombreux environnements.
Les gants de manipulation fine sont conçus pour les tâches nécessitant une grande précision. Ils disposent d’une sensibilité tactile supérieure et peuvent être adaptés pour les environnements secs, gras et/ou huileux. Ils sont fabriqués dans des matières souples telles que le polyamide, le nylon ou la microfibre, et peuvent être enduits avec du PVC, du polyuréthane ou du nitrile pour renforcer leur adhérence et leur résistance.
Les gants de protection chimique sont développés pour protéger les mains contre les brûlures, dermatoses, irritations ou intoxications causées par les produits chimiques. Ils sont majoritairement conçus dans des matériaux comme le nitrile, le latex ou le PVC et trouvent leur application dans l’automobile, la recherche et l’industrie chimique. Les caractéristiques de protection sont définies par la norme EN 374.
Les gants et manchettes anti-coupure offrent une protection élevée des mains et des bras contre les risques de coupure par tranchage. Ils sont conçus avec des fibres techniques capables de résister au passage d’une lame droite, comme un couteau ou un cutter.
Leur performance est évaluée selon la norme EN 388 relative aux risques mécaniques. Le test ISO 13997 permet de mesurer la résistance à la coupure, avec un classement allant de A à F, F représentant le niveau de protection le plus élevé.
Les gants de protection thermique sont indispensables pour les activités exposant les mains à des températures extrêmes, qu’il s’agisse de chaleur intense ou de froid prolongé.
Les modèles anti-froid, adaptés à la logistique et à l’agroalimentaire, assurent étanchéité et isolation grâce à des matériaux comme le cuir, les textiles techniques ou la laine, souvent doublés en mérinos, cachemire ou polaire, et peuvent être enduits pour résister à l’eau et à la neige.
Les gants anti-chaleur supportent jusqu’à 350 °C et combinent protection et confort avec des matières comme le nitrile ou le coton. Enfin, les gants de soudeur offrent une résistance optimale contre la chaleur, les flammes, les projections de métal et les risques mécaniques, grâce à leur conception en cuir pleine fleur, croûte ou cuir Nappa.
Les gants et surgants électriciens protègent contre les chocs électriques pour les électriciens dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie, de l’énergie, la télécommunication etc. Certains modèles disposent de paumes enduites pour une meilleure préhension. Ces gants de travail sont fabriqués en matériaux isolants tels que le Kevlar, l’acrylique, le latex ou la fibre de carbone.
Les gants anti-vibration sont conçus pour les utilisateurs de machines ou outils vibrants. Fabriqués en matériaux comme la microfibre, le polyester ou le coton, ils permettent de travailler en toute sécurité tout en limitant la fatigue et les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).
Les gants anti-choc, également appelés gants anti-impact, sont conçus pour les travailleurs utilisant des marteaux ou manipulant des charges lourdes. Ils offrent une protection efficace contre les impacts et les écrasements. Leur conception utilise des matériaux performants comme la mousse de nitrile, l’élastomère thermoplastique, le polychlorure de vinyle ou le thermoplastique vulcanisé.
Les gants de pompiers sont très résistants à la chaleur et aux flammes. Ils sont conçus en cuir fleur hydrofuge. Ils disposent de brides de serrage, de manchettes et de coutures doublées en fil para-amide.
Les gants anti-piqûres sont conçus pour protéger contre les piqûres de seringues ou d’aiguilles. Ils intègrent une protection supplémentaire au niveau de la paume et du dessous des doigts. Ces gants peuvent être fabriqués en latex, para-aramide, coton, polyuréthane avec enduction en céramique ou encore en maille métallique.
Les gants de manipulations de gaz liquides sont créés pour résister aux très basses températures, comme lors de la manipulation de l’azote liquide. Ils protègent efficacement contre les brûlures liées au froid extrême grâce à leur conception en cuir fleur de bovin et leur support en laine ou en coton. Équipés d’une manchette, ils offrent protection et confort pour les interventions en environnements cryogéniques.
Bien choisir sa protection des mains
Selon votre activité professionnelle :
Mécaniciens, électriciens, préparateurs de commandes en surgelés, soudeurs etc. Tous doivent protéger leurs mains mais chaque métier impose des exigences différentes. C’est pour cela que Rubix vous offre une large gamme de gants de protection adaptés à chacun des usages et environnements.
Le respect des normes des équipements de protection individuelle :
Chaque gant respecte la norme EN ISO 21420 pour la conception générale, puis aux normes spécifiques comme l’EN 511 (froid), l’EN 388 (risques mécaniques) ou l’EN 407 (chaleur) par exemple.
Les jauges :
La jauge d’un gant indique sa finesse et sa dextérité. Elle correspond au nombre d’aiguilles présentes sur un pouce anglais (2,54 cm) d’une machine à tricoter. Seuls les gants de travail tricotés sans couture affichent ce numéro, qui permet d’évaluer rapidement leur niveau de précision.
Bon à savoir :
Aujourd’hui, nous retrouvons généralement des jauges 7 - 10 - 13 - 15 et 18 pour les gants tricotés.
La taille :
Porter des gants mal ajustés réduit la sensibilité et la dextérité. Pour garantir confort et protection, il est essentiel de choisir la bonne taille.
Mesurez la largeur de votre paume entre la base de l’index et celle de l’auriculaire : 8 cm correspond à une taille 8 (M) et 9 cm à une taille 9 (L).
Entretenir ses gants de protection
L’entretien des gants de travail est essentiel pour préserver leur performance et maximiser leur durabilité. Conçus en fibres techniques résistantes à l’abrasion, à la coupure ou à la déchirure, certains modèles peuvent être lavés en machine ou confiés à une blanchisserie professionnelle.
Cependant, tous les types de gants ne se nettoient pas de la même manière. Les gants textiles peuvent généralement passer en machine plusieurs fois, tandis que les modèles en cuir nécessitent des produits spécifiques comme des crèmes ou graisses adaptées. Pour les gants anti-coupure ou thermiques, il est recommandé de suivre les recommandations de nettoyage du fabricant.
Choisir une bonne protection des mains est essentielle pour préserver la sécurité et la santé des professionnels. C’est pourquoi Rubix vous accompagne avec une large sélection de gants adaptés à chaque métier et chaque environnement.
Retrouvez des modèles issus de marques reconnues telles que GISS, Mappa, Ansell et Lebon, alliant performance et confort pour répondre aux exigences de votre activité professionnelle.

1 303 produit(s) avec 4 878 référence(s) :
Gant manutention générale Ansell 11-840 09, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
- ansell :11-840 09
- rubix :0501-6104201
- fabricant :11840090
- ean :0076490475567
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Revêtement des gants:nitrile
- Niveau de résistance à l'abrasion:4
Gants et manchettes anti coupures MAPA 34809009, Taille : 09 | Matière principale : Polyuréthane | Niveau de résistance à la coupure : B
- mapa :34809009
- rubix :0514-6210950
- fabricant :34809009
- ean :3384128090097
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:b
Gant manutention générale GISS 840015, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
- giss :840015
- rubix :C600-6077761
- ean :3660338055799
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:sans
- Niveau de résistance à l'abrasion:3
Gants et manchettes anti coupures Lebon POWERFIT-9, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : B
- lebon :POWERFIT-9
- rubix :H352-6082519
- fabricant :POWERFIT-9
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:b
Gant manutention générale GISS 880359, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
- Réf. remplacée :861869
- giss :880359
- rubix :Q600-6168227
- ean :3660338337765
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Revêtement des gants:polyuréthane
- Niveau de résistance à l'abrasion:4
Gants et manchettes anti coupures GISS 880366, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : D
- giss :880366
- rubix :Q600-6168233
- ean :3660338337826
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:d
Gants et manchettes anti coupures Ansell 11561090, Taille : 09 | Matière principale : Élasthanne | Niveau de résistance à la coupure : C
- ansell :11561090
- rubix :0493-6189931
- fabricant :11561090
- ean :10076490435377
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:c
Gant manipulation fine GISS 839978, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
- giss :839978
- rubix :C600-6077736
- ean :3660338055485
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Revêtement des gants:sans
- Niveau de résistance à l'abrasion:2
Gants et manchettes anti coupures GISS 887683, Taille : 09 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : B
- Réf. remplacée :865559
- giss :887683
- rubix :C600-6189919
- ean :3660338410741
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:b
Gants et manchettes anti coupures Tegera 8807-9, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à la coupure : D
- tegera :8807-9
- rubix :C312-6138332
- ean :7340118319681
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:d
Gants et manchettes anti coupures Lebon GALAXY-9, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : C
- lebon :GALAXY-9
- rubix :7520-6039128
- fabricant :GTD/PU/G/S-9
- ean :5404010530420
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:c
Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-422 09, Taille : 09 | Matière principale : Fibre de verre | Niveau de résistance à la coupure : B
- ansell :11-422 09
- rubix :0493-6182550
- fabricant :11422090
- ean :0076490613013
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:b
Accroche-gant Ergodyne 19118, Couleur : Orange
- ergodyne :19118
- rubix :5527-6091041
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
Gant manutention générale GISS 840009, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
- giss :840009
- rubix :C600-6077740
- ean :3660338055744
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Revêtement des gants:sans
- Niveau de résistance à l'abrasion:3
Gant soudeur GISS 840057, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 414X4X
- Réf. remplacée :6822324
- giss :840057
- rubix :C600-6077756
- fabricant :840057
- ean :3660338056123
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Niveau de performance thermique (EN 407):414x4x
- Matière principale:cuir
Gant résistant aux produits chimiques MAPA 34492249, Taille : 09 | Longueur : 320 mm | Valeur de protection chimique : AJKOPT
- mapa :34492249
- rubix :0514-6001117
- fabricant :34492249
- ean :3245424921297
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Longueur:320 mm
- Valeur de protection chimique:ajkopt
Gant anti-chaleur MAPA 34720139, Taille : 09 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
- mapa :34720139
- rubix :0514-6091015
- fabricant :34720139
- ean :3245427201297
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Revêtement des gants:nitrile
- Longueur:260 mm
Gant soudeur GISS 867733, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 41XX4X
- giss :867733
- rubix :C600-6137893
- ean :3660338216572
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Niveau de performance thermique (EN 407):41xx4x
- Matière principale:cuir
Gants et manchettes anti coupures Ansell 11423090, Taille : 09 | Matière principale : Fibre de verre | Niveau de résistance à la coupure : B
- ansell :11423090
- rubix :0493-6117039
- fabricant :11423090
- ean :0076490053451
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:b
Gant manipulation fine GISS 880353, Taille : 10 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
- Réf. remplacée :861863
- giss :880353
- rubix :Q600-6168222
- ean :3660338337710
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:polyuréthane
- Niveau de résistance à l'abrasion:4
Gants et manchettes anti coupures Lebon METALFIT-9, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : X
- lebon :METALFIT-9
- rubix :H352-6092329
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:x
Gants et manchettes anti coupures Lebon MASTERCLEAN-10, Taille : 10 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à la coupure : D
- lebon :MASTERCLEAN-10
- rubix :7520-6071608
- fabricant :MASTERCLEAN-10
- ean :5404010531052
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:10
- Niveau de résistance à la coupure:d
Gant manutention générale MAPA 526-9, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
- mapa :526-9
- rubix :0514-6116911
- fabricant :34526039
- ean :3245425264195
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Revêtement des gants:nitrile
- Niveau de résistance à l'abrasion:4
Gant manutention générale Lebon METALTOUCH-10, Taille : 10 | Matière principale : Élasthanne | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
- lebon :METALTOUCH-10
- rubix :7520-6210688
- ean :5404010572420
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:polymère
- Niveau de résistance à l'abrasion:4