Codupal
Filtres
Catégories
protection - sécurité - hygiène (408)
entretien et réparation (2)
1Marque
codupal
(410)
58 produit(s) avec 410 référence(s) :
Parka haute visibilité Codupal 247C-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyéthylène
- codupal :247C-L
- rubix :3436-6104261
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:l
- Matière principale:polyéthylène
109,90 € HT
/ unité
Au lieu de 118,60 €
Promotion
Veste haute visibilité Codupal 14GW-L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polaire
- codupal :14GW-L
- rubix :3436-6105269
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:l
- Classe EN20471:2
76,06 € HT
/ unité
Gilet haute visibilité Codupal TOM/OF-XL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- codupal :TOM/OF-XL
- rubix :3436-6136243
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:xl
- Classe EN20471:2
16,41 € HT
/ unité
Veste de pluie haute visibilité Codupal 228VB-XL, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyéthylène
- codupal :228VB-XL
- rubix :3436-6071296
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:xl
- Matière principale:polyéthylène
49,00 € HT
/ unité
Au lieu de 49,20 €
Promotion
Veste haute visibilité Codupal 14GW/OF-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polaire
- codupal :14GW/OF-L
- rubix :3436-6100399
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:l
- Classe EN20471:2
76,06 € HT
/ unité
Pantalon de pluie haute visibilité Codupal 228PB-L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyéthylène
- codupal :228PB-L
- rubix :3436-6100439
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:l
- Matière principale:polyéthylène
30,90 € HT
/ unité
Au lieu de 31,22 €
Promotion
T-shirt haute visibilité Codupal TO4/OF-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- codupal :TO4/OF-L
- rubix :3436-6106938
- ean :3701160409289
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:l
- Classe EN20471:2
23,83 € HT
/ unité
Parka froid et intempéries Codupal 214V-XL, Taille : XL | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
- codupal :214V-XL
- rubix :3436-6177172
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marine
- Taille:xl
- Matière principale:polyester
56,14 € HT
/ unité
Sweatshirt haute visibilité Codupal TO7/ML/OF-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- codupal :TO7/ML/OF-L
- rubix :3436-6276449
- fabricant :TO7/ML/OF-L
- ean :3701160418830
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:l
- Matière principale:polyester
35,56 € HT
/ unité
Veste de travail Codupal 261C/B-XXL, Taille : 2XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polaire
- codupal :261C/B-XXL
- rubix :3436-6181332
- fabricant :261C/B-XXL
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:2xl
- Matière principale:polaire
121,88 € HT
/ unité
T-shirt haute visibilité Codupal TO7/OF-M, Taille : M | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- codupal :TO7/OF-M
- rubix :3436-6199903
- fabricant :TO7/OF-M
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:m
- Classe EN20471:2
34,72 € HT
/ unité
Vêtements forestiers Codupal BR/800, Couleur : Noir
- codupal :BR/800
- rubix :3436-6114381
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:noir
- Haute visibilité:non
- Type:appareils dentaires
9,95 € HT
/ unité
Au lieu de 11,90 €
Promotion
Pantalon haute visibilité Codupal 261/P-XL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Nylon
- codupal :261/P-XL
- rubix :3436-6199935
- ean :3701160417741
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:xl
- Classe EN20471:2
98,74 € HT
/ unité
Veste haute visibilité Codupal 245C/B-L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Textile
- codupal :245C/B-L
- rubix :3436-6148000
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:l
- Classe EN20471:3
51,90 € HT
/ unité
Au lieu de 84,09 €
Promotion
Veste haute visibilité Codupal 247C/B-XL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Textile
- codupal :247C/B-XL
- rubix :3436-6148008
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:xl
- Classe EN20471:3
51,90 € HT
/ unité
Au lieu de 84,09 €
Promotion
Polo haute visibilité Codupal PO7-OF-S, Taille : S | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- codupal :PO7-OF-S
- rubix :3436-6199909
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:s
- Classe EN20471:2
34,00 € HT
/ unité
Pantalon workwear Codupal 262/P-L, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Softshell
- codupal :262/P-L
- rubix :3436-6240289
- ean :3701160425432
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marine
- Taille:l
- Matière principale:softshell
63,57 € HT
/ unité
Veste haute visibilité Codupal 247C/V-M, Taille : M | Couleur : Orange | Matière principale : Polyéthylène
- codupal :247C/V-M
- rubix :3436-6147992
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:m
- Classe EN20471:3
59,00 € HT
/ unité
Au lieu de 99,14 €
Promotion
T-shirt haute visibilité Codupal TO4/JF-XXL, Taille : 2XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- codupal :TO4/JF-XXL
- rubix :3436-6104277
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:2xl
- Classe EN20471:2
17,44 € HT
/ unité
Sous-vêtement anti-feu Codupal ODIN-XL, Taille : XL | Couleur : Noir | Matière principale : Textile
- codupal :ODIN-XL
- rubix :3436-6204185
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:noir
- Taille:xl
- Matière principale:textile
55,12 € HT
/ unité
Parka haute visibilité Codupal 223F-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyéthylène
- codupal :223F-L
- rubix :3436-6061953
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:l
- Matière principale:polyéthylène
112,06 € HT
/ unité
Pantalon de pluie haute visibilité Codupal 221P-XXL, Taille : 2XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyéthylène
- codupal :221P-XXL
- rubix :3436-6032774
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:2xl
- Matière principale:polyéthylène
51,37 € HT
/ unité
Parka froid et intempéries Codupal 226F-L, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Polaire
- codupal :226F-L
- rubix :3436-6109984
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marine
- Taille:l
- Matière principale:polaire
154,03 € HT
/ unité
Veste de travail Codupal 8GM-M, Taille : M | Couleur : Noir | Matière principale : Textile
- codupal :8GM-M
- rubix :3436-6170879
- Livraison habituellement sous (39) jours
- Couleur:noir
- Taille:m
- Matière principale:textile
32,40 € HT
/ unité
24 éléments sur 58























