Gilet haute visibilité Portwest S476YERL, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester

S476 - Gilet Hi-Vis Executive - Berlin

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :S476YERL
Rubix :J432-6142668
EAN :5036108137398
GILET HI-VIS EXECUTIVE - BERLIN JAUNE T.L
brand logo

Résumé technique

Couleurjaune
Taillel
Classe EN204712
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GILET HI-VIS EXECUTIVE - BERLIN JAUNE T.L


Le gilet Hi-Vis Executive S476 de Portwest est une solution innovante pour les professionnels recherchant une veste légère qui offre à la fois une bonne visibilité et de nombreuses poches, sans tenir trop chaud.

Caractéristiques :
Le gilet Hi-Vis Executive S476 est spécialement conçu pour offrir une alternative légère aux vestes traditionnelles dans les environnements à haute visibilité. Il intègre une ouverture frontale zippée pour un enfilage rapide, un porte-badge à double entrée permettant une présentation en format portrait ou paysage, ainsi qu'une boucle radio pour fixer facilement une radio de communication. Ce gilet est équipé de nombreuses poches, incluant des poches poitrine, deux poches plaquées, deux poches latérales, une poche téléphone et une poche stylo, facilitant l’organisation et l’accès rapide aux outils et effets personnels. Une boucle en D est également présente pour fixer des clefs ou badges supplémentaires. Son tissu en polyester tissé en chaîne assure résistance et légèreté, tandis que les bandes réfléchissantes augmentent la visibilité dans des conditions de faible luminosité.

Spécifications :
- 100 % polyester, tissage en chaîne 124 g
- Ouverture frontale zippée
- 7 poches
- Porte-badge à double entrée
- Boucle en D pour accessoires
- Boucle radio intégrée
- Bande réfléchissante cousue
- Coloris : Jaune
- Instructions de lavage : 40 °C max, jusqu'à 50 lavages.

Normes :
Ce gilet Hi-Vis Executive S476 est conforme à la norme suivante : EN ISO 20471 Classe 2 : Cette norme européenne garantit un niveau de visibilité intermédiaire, adapté aux zones à risque modéré. Elle spécifie les exigences pour les vêtements de signalisation à haute visibilité utilisés en milieu professionnel.

Informations sur la marque :
Portwest, acteur international dans le domaine des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, conçoit depuis 1904 des solutions innovantes pour garantir sécurité et confort aux professionnels. Forte de plus de 5 100 collaborateurs, l'entreprise maîtrise l'ensemble du processus de fabrication grâce à ses sites de production modernes situés en Europe et en Asie. Son expertise reconnue couvre les vêtements haute visibilité, les équipements résistants aux flammes, ainsi que la protection des mains et des pieds.

Points forts

- Confort accru grâce à sa conception légère et respirante ;
- Visibilité maximale assurée par des bandes réfléchissantes intégrées ;
- Organisation optimale grâce à ses 7 poches multifonctions ;
- Présentation professionnelle facilitée par le porte-badge intégré ;
- Facilité d’utilisation avec ouverture frontale zippée et boucle radio pratique ;
- Grande durabilité, même après 50 lavages en machine.

Applications

Le gilet Hi-Vis Executive S476 est idéal pour les professionnels évoluant en extérieur dans des environnements où la visibilité est primordiale et où la chaleur rend le port d’une veste inconfortable. Il convient parfaitement aux secteurs de la construction, de la logistique, de l’entretien des routes, ainsi qu’aux services de sécurité et de maintenance.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Taillel
Classe EN204712
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière100 % polyester
18,81 € HT
/ unité
22,57 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.