Gilet haute visibilité T2S GILETEW01OFL, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Gilet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :GILETEW01OFL
Rubix :5952-6246367
Fabricant :GILETEW01OFL

Documents
Détails articles : GILET EVERWASH SUN OF L SANS MANCHES ORANGE FLUO
Gilet HV EVERWASH
Tissu 80 % polyester, 20 % coton 240 g/m².
Entretien industriel possible. Fermeture centrale par quatre boutons griffes. Bavette de marquage volante au niveau de l’encolure. Une poche intérieure. Puce de taille. Pourtour du gilet souligné par un biais gris. Deux bretelles et une ceinture rétroréfléchissantes microbilles cousues. EN ISO 20471.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,71 € HT
/ unité
36,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
