Gilet haute visibilité Portwest S476 ORG 2XL, Taille : 2XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
S476 - Gilet Hi-Vis Executive - Berlin
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :S476 ORG 2XL
Rubix :J432-6159127

Documents
Détails articles : GILET BERLIN HV ORANGE S476 T2XL
Design révolutionnaire , Ce gilet allie légèreté et l'intérêt des poches pour les situations où une veste peut être trop chaude. Un porte-badge visible pour permettre l'identification de l'utilisateur.
Points forts
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 7 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- poche stylo et téléphone
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Certifié CE
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- 7 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- poche stylo et téléphone
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Certifié CE
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,24 € HT
/ unité
24,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h