Gilet haute visibilité Codupal TOM/OF-XL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Gilet haute visibilité TOM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :TOM/OF-XL
Rubix :3436-6136243

Documents
Détails articles : GILET MULTIPOCHES MAILLE T. XL ORANGE FLUO
Bandes rétroréfléchissantes microbilles 5 cm. Fermeture à glissière centrale, 2 poches basses plaquées, 1 poche stylo double compartiments, 1 poche téléphone fermée par rabat scratch, boucle porte clefs.
Norme EN ISO 20471 Classe 2.
Norme EN ISO 20471 Classe 2.
Points forts
Pratique grâce à ses nombreuses poches.
Maille légère et résistante.
Disponible en jaune ou orange fluo du L au 4XL.
Maille légère et résistante.
Disponible en jaune ou orange fluo du L au 4XL.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,41 € HT
/ unité
19,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
