Veste haute visibilité
Ce vêtement de signalisation est soumis à la norme EN ISO 20471, qui encadre les critères de visibilité de jour comme de nuit. Son tissu fluorescent assure un contraste visuel renforcé. Il peut être de trois couleurs : jaune, orange ou rouge. Les bandes rétroréfléchissantes garantissent une excellente réverbération de la lumière pour rester visible dans les zones peu éclairées.
Découvrez ici les critères indispensables pour bien choisir votre veste réfléchissante. Rubix vous accompagne dans la sélection de vêtements de sécurité, comme un blouson haute visibilité ou un gilet jaune, adaptés à vos besoins professionnels.
Quand porter une veste haute visibilité ?
Porter une veste haute visibilité est obligatoire dans de nombreux environnements professionnels à faible visibilité.
Le port de cet équipement de protection individuelle (EPI) est exigé pour les interventions en bord de route, sur les chantiers autoroutiers ou dans les zones à visibilité réduite. Elle permet de limiter les accidents en assurant la détection rapide du porteur.
Le Code du travail impose une signalisation individuelle lorsque la visibilité est réduite. Pour les interventions sur la voie publique, des vêtements haute visibilité de classe 2 ou 3 sont généralement requis.
Une veste fluorescente avec des bandes rétroréfléchissantes améliore le contraste avec l’environnement et reflète efficacement la lumière artificielle. Elle garantit ainsi la sécurité du porteur sur le terrain, notamment en horaires nocturnes, dans des zones de trafic ou encore en conditions météo dégradées.
Comprendre la norme EN 20471 et le classement des vêtements haute visibilité
La norme EN ISO 20471 s’applique aux vêtements haute visibilité. Elle garantit la visibilité de jour comme de nuit du porteur, notamment sous l’éclairage des phares. Cette norme définit les exigences de visibilité auxquelles doivent répondre les vêtements de signalisation utilisés dans des environnements professionnels à risque.
Composition de la veste :
- Tissus fluorescents pour la visibilité de jour.
- Bandes rétro réfléchissantes pour la visibilité de nuit dans la lumière des phares.
Critères de classification :
- La surface de tissu fluorescent qui peut être jaune, orange ou rouge.
- La surface de bandes ou matières rétro réfléchissantes.
Les trois classes de protection :
- Classe 1 : niveau de visibilité faible (0,14 m2 surface fluorescente ; 0,10 m2 surface rétroréfléchissante).
- Classe 2 : niveau de visibilité intermédiaire (0,50 m2 surface fluorescente ; 0,13 m2 surface rétroréfléchissante).
- Classe 3 : niveau de visibilité le plus élevé (0,80 m2 surface fluorescente ; 0,20 m2 surface rétroréfléchissante).
Les vestes de signalisation les plus couramment utilisées en milieu professionnel sont de classe 2 ou 3. Elles sont adaptées aux environnements à haut risque comme les chantiers routiers, les interventions de nuit, les zones aéroportuaires ou forestières. Les modèles classe 1 sont réservés aux zones à moindre risque, comme les plateformes logistiques.
Bon à savoir : il est possible d’atteindre une tenue haute visibilité de classe 3 en combinant deux pièces certifiées classe 2, comme une veste et un pantalon haute visibilité (concept des vêtements dissociables et indissociables).
Les autres exigences et marquages pour un choix optimal
Une fois la classe de protection (ou de l'EPI) déterminée, il convient de sélectionner une veste adaptée à vos usages, à votre environnement et aux contraintes de votre activité.
En plus d'assurer une bonne visibilité, une veste de travail haute visibilité doit également être pratique, résistante et confortable. Les fonctionnalités comme la présence de poches, d’une capuche ajustable ou d’une fermeture étanche peuvent s’avérer utiles selon vos besoins spécifiques ou les conditions de travail.
Si votre activité nécessite de travailler en extérieur et d'être visible, sélectionnez une veste imperméable haute visibilité. Pour les environnements froids ou humides, privilégiez des vestes chaudes dotées de protection contre les intempéries, comme les modèles softshell.
Tous les équipements de protection individuelle commercialisés sont marqués CE, conformément à la réglementation européenne.
Comment entretenir votre veste EN 20471 ?
Les vestes haute visibilité ont une durée de vie limitée. La matière fluorescente s’estompe progressivement au fil des lavages. Le fabricant précise le nombre maximal de cycles de lavage à respecter. Ce seuil correspond à la limite fixée par les tests de conformité réalisés selon la norme EN ISO 20471.
Une fois ce seuil atteint, la veste doit être remplacée, car la visibilité est altérée et ne garantit plus la sécurité du porteur.
Complétez votre tenue de travail haute visibilité
Rubix vous propose une large gamme de vêtements complémentaires pour renforcer votre sécurité au quotidien. Blousons, gilets, sweats, t-shirts, polos, pantalons ou shorts haute visibilité : chaque élément est conçu pour assurer confort et visibilité.
Quelques marques recommandées par Rubix
GISS est une marque exclusive de Rubix, reconnue pour son excellent rapport qualité-prix dans le domaine de l’équipement de protection individuelle. Elle propose une large gamme de vestes haute visibilité performantes et accessibles.
P2L conçoit des vêtements haute visibilité destinés aux professionnels des secteurs de l’industrie, du BTP et de la logistique.
La marque Cepovett est leader sur le marché des vêtements haute visibilité respectant la norme EN 20471.
Les recommandations Rubix
Pour une protection efficace, privilégiez une veste haute visibilité de classe 2 ou 3 dans les environnements dangereux ou exposés à la circulation. Il est essentiel de la porter fermée pour garantir une visibilité conforme aux exigences de sécurité.
Si vous portez une veste de classe 2, il est possible de l’associer à un autre vêtement haute visibilité (pantalon, salopette…) pour atteindre le niveau de protection de classe 3.
Explorez notre gamme de vestes, blousons et parkas haute visibilité, conçue pour garantir sécurité, visibilité et confort dans les environnements professionnels les plus exigeants. Rubix vous accompagne dans le choix de produits et solutions adaptées à votre métier.
100 produit(s) avec 818 référence(s) :
Veste haute visibilité GISS 860619, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- giss :860619
- rubix :C600-6118274
- ean :3660338154430
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:l
- Classe EN20471:2
Veste haute visibilité GISS 897569, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- Réf. remplacée :884480
- giss :897569
- rubix :C600-6215472
- fabricant :897569
- ean :3660338498985
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:l
- Classe EN20471:2
Veste haute visibilité GISS 860632, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- Réf. remplacée :847066
- giss :860632
- rubix :C600-6118285
- ean :3660338154546
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:l
- Classe EN20471:2
Veste haute visibilité Codupal 14GW-L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polaire
- codupal :14GW-L
- rubix :3436-6105269
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:l
- Classe EN20471:2
Veste haute visibilité GISS 884407, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- giss :884407
- rubix :C600-6177594
- ean :3660338378331
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:l
- Classe EN20471:3
Veste haute visibilité GISS 867630, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- giss :867630
- rubix :C600-6135444
- ean :3660338215865
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:l
- Classe EN20471:3
Veste haute visibilité Codupal 14GW/OF-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polaire
- codupal :14GW/OF-L
- rubix :3436-6100399
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:l
- Classe EN20471:2
Veste haute visibilité P2L BOSTONMA-JM-L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polypropylène
- p2l :BOSTONMA-JM-L
- rubix :I967-6170379
- fabricant :BOSTONMA-JM-L
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:l
- Classe EN20471:3
Veste haute visibilité Codupal 245C/B-L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Textile
- codupal :245C/B-L
- rubix :3436-6148000
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:l
- Classe EN20471:3
Veste haute visibilité Codupal 247C/B-XL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Textile
- codupal :247C/B-XL
- rubix :3436-6148008
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:xl
- Classe EN20471:3
Veste haute visibilité Portwest PW375BKYL, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Softshell
- portwest :PW375BKYL
- rubix :J432-6243897
- fabricant :PW375BKYL
- ean :5036108348060
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:l
- Classe EN20471:1
Veste haute visibilité Safety Jogger SCUHVWJACM-489-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- safety jogger :SCUHVWJACM-489-L
- rubix :P792-6241333
- fabricant :SCUHVWJACM-489-L
- ean :5401124571158
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:l
- Classe EN20471:2
Veste haute visibilité Codupal 247C/V-M, Taille : M | Couleur : Orange | Matière principale : Polyéthylène
- codupal :247C/V-M
- rubix :3436-6147992
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:m
- Classe EN20471:3
Veste haute visibilité Safety Jogger SCUHVSSHLM-489-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Orange | Matière principale : Softshell
- safety jogger :SCUHVSSHLM-489-2XL
- rubix :P792-6241401
- fabricant :SCUHVSSHLM-489-2XL
- ean :5401124571424
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:2xl
- Classe EN20471:2
Veste haute visibilité G-Heat HV30J-L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- g-heat :HV30J-L
- rubix :W039-6241868
- fabricant :HV30J-L
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:l
- Classe EN20471:2-3
Veste haute visibilité Molinel 05179999065-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- molinel :05179999065-2XL
- rubix :9314-6202757
- fabricant :05179999065-2XL
- ean :3115990687623
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:2xl
- Classe EN20471:2
Veste haute visibilité T2S VESTEAMAZO1OF-S, Taille : S | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- t2s :VESTEAMAZO1OF-S
- rubix :5952-6210803
- ean :3701345978432
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:s
- Classe EN20471:3
Veste haute visibilité Cepovett 22-9S03-1806-L, Taille : L | Couleur : Rouge | Matière principale : Polyester
- cepovett :22-9S03-1806-L
- rubix :8677-6228895
- fabricant :22-9S03-1806-L
- ean :3603625111068
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:rouge
- Taille:l
- Classe EN20471:2
Veste haute visibilité Portwest PW375BKOM, Taille : M | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
- portwest :PW375BKOM
- rubix :J432-6238300
- fabricant :PW375BKOM
- ean :5036108351367
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:noir
- Taille:m
- Classe EN20471:1
Veste haute visibilité P2L VBMYM-5XL, Taille : 5XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
- p2l :VBMYM-5XL
- rubix :I967-6139031
- ean :3700630914063
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Taille:5xl
- Classe EN20471:2
Veste haute visibilité Cepovett 22-9D86-9570-404-2, Taille : 02 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
- cepovett :22-9D86-9570-404-2
- rubix :2223-6193181
- ean :3603624553739
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:2
- Classe EN20471:2
Veste haute visibilité G-Heat HV30O-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
- g-heat :HV30O-L
- rubix :W039-6241860
- fabricant :HV30O-L
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:l
- Classe EN20471:2
Veste haute visibilité Codupal 261C/V-M, Taille : M | Couleur : Orange | Matière principale : Stratifié
- codupal :261C/V-M
- rubix :3436-6199925
- Livraison habituellement sous (39) jours
- Couleur:orange
- Taille:m
- Classe EN20471:3
Veste haute visibilité Cepovett 9D62-3006-1801-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyuréthane
- cepovett :9D62-3006-1801-L
- rubix :2223-6232131
- fabricant :22-9D62-3006-1801-L
- ean :3603625389924
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Couleur:orange
- Taille:l
- Classe EN20471:3