Equipement
Rubix est un fournisseur de premier plan d'équipements et de machines pour les entreprises de fabrication, de transport, de stockage et de construction. L'offre comprend des machines-outils, des groupes électrogènes, des équipements de levage et de traction, des chariots, des échelles industrielles, des aspirateurs de production professionnels, des solutions de stockage et des systèmes de chauffage, de ventilation, de déshumidification et de refroidissement.
Machines-outils
La gamme de machines-outils est divisée en machines d'enlèvement de copeaux, de travail du métal sans usinage, d'impression 3D et d'autres machines d'atelier. Vous trouverez des perceuses, des tours, des fraiseuses, des cintreuses, des équipements de tôlerie, des imprimantes 3D, des affûteuses, des presses hydrauliques d'atelier et des machines à graver.
Équipement de hissage, de levage et de traction
La sélection comprend des palans à chaîne et des chariots, des équilibreurs à ressort, des dynamomètres, des élingues de levage et des élingues rondes, des câbles de levage, des palans à câble, des treuils, des tendeurs, des cordes, des structures de levage, des pinces, des accessoires de levage, des systèmes d'arrimage, des chaînes de levage, des crochets et d'autres équipements et accessoires de levage sûrs.
Chariots
Rubix propose une variété de chariots adaptés aux grands entrepôts, aux halls de production et aux ateliers. Des pièces détachées, telles que des roues, des roulettes, des plaques à rouleaux, des équipements de manutention de fûts et des transpalettes, sont également disponibles.
Générateurs d'électricité
Découvrez les groupes électrogènes haut de gamme des principaux fabricants, adaptés aux entreprises, aux ateliers et aux usines.
Matériel de nettoyage
Découvrez les équipements de nettoyage industriel, y compris les aspirateurs puissants, les nettoyeurs humides, les nettoyeurs à haute pression, les dispositifs de dégraissage et les pièces d'origine pour les réparations.
Matériaux pour travail en hauteur
La gamme comprend des échelles industrielles de qualité supérieure, du matériel d'échafaudage, des composants d'escalier, des échelles doubles, des échelles simples et des nacelles intelligentes sécurisées pour le travail en hauteur. Des plates-formes industrielles sont également disponibles à des prix compétitifs.
Équipement de chauffage, de ventilation, de déshumidification et de refroidissement
Rubix fournit des équipements de chauffage, de ventilation, de déshumidification et de refroidissement provenant de fabricants réputés. La sélection comprend des aérothermes, des dispositifs de refroidissement thermique, des radiateurs industriels à huile, des ventilateurs à air forcé et un large éventail de machines de déshumidification et de refroidissement.
Équipement de stockage
Rubix propose des équipements de stockage pratiques pour les entrepôts et les usines. La gamme comprend des plateaux industriels en papier et en plastique, des étagères profilées, des plateaux pour récipients et objets de collection, des armoires de stockage et d'atelier, ainsi que des meubles de stockage durables et résistants aux dommages mécaniques.
Matériaux de hissage, de levage et de traction
Transport interne
Groupes électrogène
Matériaux pour travail en hauteur
Chauffage, ventilation et refroidissement
Aménagement de magasin
8 356 produit(s) avec 14 264 référence(s) :
Roulette de transport Guitel-Hervieu VP5BD200-55B, Capacité de charge: 450 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
- guitel-hervieu :VP5BD200-55B
- rubix :0184-7082613
- ean :3700385441715
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Capacité de charge:450 kg
- Diamètre de roue:200 mm
- Largeur de roue:50 mm
Armoire à rideau Spartex 863469, Type: Armoire avec panneau pour outils | Hauteur: 900 mm | Largeur: 1500 mm
- spartex :863469
- rubix :C600-7142342
- ean :3660338180125
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:armoire avec panneau pour outils
- Hauteur:900 mm
Bac de rétention pour fût Fimm 845007182
- fimm :845007182
- rubix :2413-7275311
- ean :3666025400675
- Livraison habituellement sous (33) jours
- Contenance:220 l
Roue de transport Blickle LER-VE 80R, Capacité de charge: 50 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 25 mm
- blickle :LER-VE 80R
- rubix :0174-7025398
- fabricant :536409
- ean :4047526536404
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Capacité de charge:50 kg
- Diamètre de roue:80 mm
- Largeur de roue:25 mm
Roulette de transport Blickle LU-ALTH 150K-FI-AS, Capacité de charge: 650 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm
- blickle :LU-ALTH 150K-FI-AS
- rubix :0174-7360161
- fabricant :852501
- ean :4047526193157
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Capacité de charge:650 kg
- Diamètre de roue:150 mm
- Largeur de roue:50 mm
Roulette de transport Blickle VE 180/20R, Capacité de charge: 135 kg | Diamètre de roue: 180 mm | Largeur de roue: 50 mm
- blickle :VE 180/20R
- rubix :0174-7024959
- fabricant :277707
- ean :4047526277703
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Capacité de charge:135 kg
- Diamètre de roue:180 mm
- Largeur de roue:50 mm
Roues et roulettes - Accessoire / Pièce détachée Guitel-Hervieu TLCM-D
- guitel-hervieu :TLCM-D
- rubix :0184-7081025
- ean :3700385424008
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Type:patin d'immobilisation
Rayonnage léger et mi-lourd Spartex 892435, Type: Kit suivant
- Réf. remplacée :854601
- spartex :892435
- rubix :Z600-7331292
- ean :3660338450013
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:kit suivant
- Charge par niveau:248 kg
- Nombre de niveaux:3
Roulette de transport Guitel-Hervieu KP41BD080-77L, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 32 mm
- guitel-hervieu :KP41BD080-77L
- rubix :0184-7081653
- ean :3700385375126
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Capacité de charge:150 kg
- Diamètre de roue:80 mm
- Largeur de roue:32 mm
Echelles - Accessoire Hymer 0055653
- hymer :0055653
- rubix :3200-7369383
- fabricant :0055653
- Livraison estimée 5 -20 jours
Roulette de transport Blickle LK-SPO 175G-FI, Capacité de charge: 600 kg | Diamètre de roue: 175 mm | Largeur de roue: 50 mm
- blickle :LK-SPO 175G-FI
- rubix :0174-7024454
- fabricant :654632
- ean :4047526654634
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Capacité de charge:600 kg
- Diamètre de roue:175 mm
- Largeur de roue:50 mm
Plate-forme roulante de transport Fimm 806724515, Nombre de galets: 4 | Charge de travail sécurisée: 500 kg | Hauteur: 98 cm
- fimm :806724515
- rubix :2413-7348974
- ean :3666025005689
- Livraison habituellement sous (28) jours
- Nombre de galets:4
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Codipro SS.DSS M 30, Charge maxi d'utilisation CMU: 3500 kg | Diamètre: 30 mm | Qualité: Inox 316L
- codipro :SS.DSS M 30
- rubix :N853-7299513
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:3500 kg
- Diamètre:30 mm
Roue de transport Guitel-Hervieu 77-500-200L20, Capacité de charge: 500 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
- guitel-hervieu :77-500-200L20
- rubix :0184-7082999
- ean :3700385266141
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Capacité de charge:500 kg
- Diamètre de roue:200 mm
- Largeur de roue:50 mm
Roulette de transport Blickle SPO 150/25K, Capacité de charge: 800 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm
- blickle :SPO 150/25K
- rubix :0174-7027280
- fabricant :17962
- ean :4047526017965
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Capacité de charge:800 kg
- Diamètre de roue:150 mm
- Largeur de roue:50 mm
Bac à bec Spartex 7857850
- spartex :7857850
- rubix :R600-5309525
- ean :3660338342578
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:4 l
- Longueur:340 mm
- Largeur:204 mm
Roulette de transport Blickle L-POTH 200K-FI, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
- blickle :L-POTH 200K-FI
- rubix :0174-7024521
- fabricant :55988
- ean :4047526055981
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Capacité de charge:400 kg
- Diamètre de roue:200 mm
- Largeur de roue:50 mm
Roulette de transport Blickle PO 151/20G, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 40 mm
- blickle :PO 151/20G
- rubix :0174-7024815
- fabricant :235788
- ean :4047526235789
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Capacité de charge:350 kg
- Diamètre de roue:150 mm
- Largeur de roue:40 mm
Armoire informatique Spartex 892670, Type: Armoire informatique | Hauteur: 1600 mm
- Réf. remplacée :863555
- spartex :892670
- rubix :Z600-7331419
- ean :3660338451928
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:armoire informatique
- Hauteur:1600 mm
Fontaines de dégraissage - Pièces détachées et accessoires GISS Cutline 861501
- giss cutline :861501
- rubix :G600-6118404
- ean :3660338162886
- Livraison habituellement sous (35) jours
- Type:résistance
Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom MOD.74AJ5
- facom :MOD.74AJ5
- rubix :0139-5242622
- ean :3148519338393
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Type:jeu de clé
Roulette de transport Blickle HTHW 85x85/17-90K, Capacité de charge: 820 kg | Diamètre de roue: 85 mm | Largeur de roue: 85 mm
- blickle :HTHW 85x85/17-90K
- rubix :0174-7027812
- fabricant :HTHW 85x85/17-90K
- ean :4047526463458
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Capacité de charge:820 kg
- Diamètre de roue:85 mm
- Largeur de roue:85 mm
Brosse pour aspirateur poussière et eau Kärcher 2-763-011-0
- kärcher :2-763-011-0
- rubix :0222-7193914
- fabricant :2-763-011-0
- ean :4039784562967
- Livraison habituellement sous (19) jours
Echelles - Accessoire Tubesca-Comabi 9061002
- tubesca-comabi :9061002
- rubix :0750-7155521
- ean :3178740099893
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:barre d'amarrage