Gilet haute visibilité Portwest C472YERS/M, Taille : S/M | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester

Baudrier HV

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :C472YERS/M
Rubix :J432-6114402
EAN :5036108141524
GILET HV BAUDRIER T.S/M JAUNE

Résumé technique

Couleurjaune
Tailles/m
Classe EN204712
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GILET HV BAUDRIER T.S/M JAUNE


Le gilet à bandes et à bretelles Hi-Vis de Portwest est conçu pour renforcer la visibilité et la sécurité dans les environnements professionnels où la signalisation visuelle est essentielle. Ce vêtement haute visibilité assure une détection rapide du porteur dans des conditions de faible luminosité ou dans des zones à risque, tout en garantissant un confort optimal grâce à sa conception légère et ergonomique.

Caractéristiques :
Conçu pour une portabilité quotidienne, ce gilet haute visibilité est fabriqué à partir d'un tissu 100 % polyester en tissage en chaîne, offrant légèreté et respirabilité. Sa bande réfléchissante positionnée sur la poitrine optimise la visibilité de jour comme de nuit. La fermeture par bandes auto-agrippantes permet un habillage rapide et sécurisé. Sa coupe ample favorise une bonne liberté de mouvement, ce qui le rend idéal pour les activités demandant aisance et mobilité.

Spécifications :
• Matière : 100 % polyester
• Structure du tissu : tissage en chaîne
• Grammage : 124 g/m²
• Fermeture : bandes auto-agrippantes
• Design : bande réfléchissante horizontale
• Coupe : ample pour faciliter les mouvements
• Couleurs disponibles : jaune fluo et orange
• Nombre de lavages max : 50 cycles
• Température de lavage : 40 °C (cycle doux)
• Ne pas blanchir, ne pas sécher en machine, ne pas repasser, séchage suspendu

Normes :
• EN ISO 20471 Classe 2 : Haute visibilité pour les travailleurs en milieu à risque modéré à élevé, garantissant une bonne reconnaissance visuelle.

Informations sur la marque :
Portwest, acteur international dans le domaine des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, conçoit depuis 1904 des solutions innovantes pour garantir sécurité et confort aux professionnels. Forte de plus de 5 100 collaborateurs, l'entreprise maîtrise l'ensemble du processus de fabrication grâce à ses sites de production modernes situés en Europe et en Asie. Son expertise reconnue couvre les vêtements haute visibilité, les équipements résistants aux flammes, ainsi que la protection des mains et des pieds.

Points forts

• Excellente visibilité grâce à la bande réfléchissante sur la poitrine
• Confort supérieur avec une coupe ample et un tissu léger
• Habillage rapide avec fermeture auto-agrippante pratique
• Compatible avec les autres EPI et vêtements de travail
• Réduction des risques d'accident en milieu peu lumineux

Applications

Ce gilet haute visibilité est conçu pour les professionnels intervenant dans des environnements à faible luminosité ou où la visibilité du porteur est primordiale. Il est idéal pour les agents de maintenance, les ouvriers du BTP, les personnels de logistique et de transport, ainsi que les agents de voirie. La version orange est particulièrement recommandée pour le secteur ferroviaire.

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Tailles/m
Classe EN204712
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière100 % polyester
6,18 € HT
/ unité
7,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.