< Retour
Pneumatique et fluiditique

Pneumatique et fluiditique

Rubix propose une vaste sélection de produits de transmission des fluides et de technologie d'écoulement, notamment des raccords hydrauliques, des compresseurs d'air, des cylindres pneumatiques, des vannes, des sertisseurs hydrauliques, des actionneurs et des entraînements provenant de fournisseurs réputés. La gamme complète comprend des tuyaux hydrauliques, des caméras infrarouges, des fluides d'écoulement, des systèmes de filtration sous vide, des microfiltres et des filtres en ligne.

Pneumatiques

Rubix fournit des composants de première qualité, des accessoires professionnels, des compresseurs et des systèmes d'air de haute technologie pour les pneumatiques. La sélection comprend des distributeurs à tiroir haute performance, des actionneurs pneumatiques spéciaux, des cylindres, des terminaux de distributeurs, des équipements d'assemblage, des tubes, des tuyaux et des raccords pneumatiques.

Hydrauliques

La gamme complète comprend des équipements hydrauliques et de plomberie, tels que des composants et des accessoires de qualité supérieure pour le conditionnement et l'accumulation de l'huile. La sélection de produits comprend des unités d'entraînement hydrauliques, des kits, des raccords à vis et à tuyau, des produits de technologie de couplage, des valves individuelles, ainsi que des blocs de commande et des boîtiers pour les processus de commande hydraulique.

Technologie d'étanchéité

Rubix propose une large gamme de produits d'étanchéité pour les sites de production, les usines et les ateliers. La boutique en ligne propose des accessoires et des composants de joints en métal et en PTFE testés, notamment des rouleaux, des rondelles d'étanchéité et des joints collés provenant des meilleurs fabricants.

Technologie de mesure et de contrôle

Grâce à ses nombreuses années d'expérience, Rubix a rassemblé une vaste collection d'appareils de mesure et de capteurs spécialisés de première qualité. La gamme comprend des capteurs de débit et de pression, des indicateurs de niveau, des nanomètres, des accessoires pour capteurs et des accessoires pour pressostats et thermostats pour différents types de capteurs.

Tuyaux et conduites

Rubix présente un large choix de tuyaux pneumatiques, industriels et hydrauliques, de tubes de différentes tailles fabriqués à partir de matériaux robustes et d'équipements de fixation et de protection pour les tuyaux et les conduites. En outre, des raccords filetés en acier de haute qualité des leaders du marché tels que Camozzi, Festo et Gates EMB sont disponibles.

Filtration et entretien

S'adressant aux professionnels de l'installation et de la maintenance de systèmes de filtration, Rubix propose une gamme de filtres de processus, de systèmes de filtration d'huile hydraulique et de lubrification, de filtres à air d'habitacle, de filtres à carburant diesel et de composants. Les systèmes complets d'entretien des fluides garantissent les meilleurs filtres en termes de qualité à des prix compétitifs.

Filtres
Catégories
  • pneumatique (52134)
  • hydraulique (3294)
  • tuyauterie et tubes (3271)
  • technique de mesure et contrôle (2755)
  • technique d'étanchéité (449)
  • vannes tous fluides (285)
  • filtration et entretien (96)
  • pompes industrielles (24)
  • Marque
  • 3m
    (17)
  • abac
    (7)
  • ace
    (2)
  • adg
    (552)
  • ako aggregate
    (3)
  • alfaflex
    (507)
  • algi equipements
    (18)
  • 31 912 produit(s) avec 62 308 référence(s) :

    Trier
    brand logobrand logo

    Distributeur pneumatique SMC SY9320-5DO-03F-Q

    • smc :SY9320-5DO-03F-Q
    • rubix :0338-2089218
    • fabricant :SY9320-5DO-03F-Q
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:distributeur sy9320-5do-03f-q
    • Nombre d’orifices:5
    173,29 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vérin pneumatique normalisé SMC CDG3BN40-25

    • smc :CDG3BN40-25
    • rubix :0338-2288765
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Diamètre vérin:40 mm
    • Course du cylindre:25 mm
    116,13 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Distributeur pneumatique SMC JSY1200T-5NZ

    • smc :JSY1200T-5NZ
    • rubix :0338-2497793
    • fabricant :JSY1200T-5NZ
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Type:electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie jsy1000
    • Nombre d’orifices:5
    119,87 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vérin bloqueur Festo DFSP-32-25-DF-PA

    • festo :DFSP-32-25-DF-PA
    • rubix :0326-2563395
    • fabricant :576110
    • ean :4052568224745
    • Livraison habituellement sous (17) jours
    • Type:cylindre d'arrêt
    • Course du cylindre:25 mm
    • Diamètre vérin:25 mm
    183,98 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Silencieux SMC AN600-10

    • smc :AN600-10
    • rubix :0338-2047698
    • fabricant :AN600-10
    • ean :3618035573139
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre de raccordement (pouce):1 ''
    58,02 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vanne de process Danfoss 032U3804

    • danfoss :032U3804
    • rubix :9476-2210813
    • fabricant :032U3804
    • ean :5702428473019
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Type:ev 2/2nf assiste f1/2 lbdzr/ptfe sans bobine dn10 p10b vapeur
    406,12 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Tube rigide Aventics R412009921

    • aventics :R412009921
    • rubix :J439-2354874
    • Livraison habituellement sous (27) jours
    184,25 € HT
    / 25 mètres
    brand logobrand logo

    Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HMSV-20

    • festo :HMSV-20
    • rubix :0326-2573811
    • fabricant :177666
    • ean :4052568075576
    • Livraison habituellement sous (17) jours
    • Type:kit d'adaptation pour les technologies de manutention et d'assemblage
    101,06 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Distributeur pneumatique Festo MS9-EE-NG-V24-S-VS

    • festo :MS9-EE-NG-V24-S-VS
    • rubix :0326-2566769
    • ean :4052568210564
    • Livraison habituellement sous (17) jours
    • Type:distributeur mise cir. ms9-ee-ng-v24-s-vs
    • Nombre d’orifices:3
    679,36 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Entraînement linéaire Festo EPCC-BS-45-200-3P-A

    • festo :EPCC-BS-45-200-3P-A
    • rubix :0326-2559543
    • fabricant :5428865
    • ean :4052568452667
    • Livraison habituellement sous (17) jours
    • Type:verin electr. epcc-bs-45-200-3p-a
    440,23 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Capteur de pression Festo SPAW-P25R-G14F-2PV-M12

    • festo :SPAW-P25R-G14F-2PV-M12
    • rubix :0326-2562997
    • fabricant :8022800
    • ean :4052568258016
    • Livraison habituellement sous (17) jours
    • Type:capteur de pression
    • Exécution:spaw
    446,56 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Terminal de vanne Festo CPX-ZA-1

    • festo :CPX-ZA-1
    • rubix :0326-2592306
    • fabricant :195718
    • ean :4052568006655
    • Livraison habituellement sous (17) jours
    • Type:tige de traction pour terminaux électriques
    11,83 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Distributeur pneumatique SMC VM130-F01-30BA

    • smc :VM130-F01-30BA
    • rubix :0338-2232249
    • fabricant :VM130-F01-30BA
    • ean :3618036578942
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:distributeur 3/2 a cde mecanique vm130-f01-30ba
    • Nombre d’orifices:3
    63,52 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Raccord fileté hydraulique Parker 0105 14 17

    • parker :0105 14 17
    • rubix :4439-2012245
    • fabricant :0105 14 17
    • ean :0820099095387
    • Livraison habituellement sous (25) jours
    • Matière:acier inoxydable
    • Type:105
    • Diamètre extérieur du tube:14 mm
    224,00 € HT
    / 10 unités
    brand logo
    brand logobrand logo

    Raccord instantané pneumatique Festo QSLV-1/2-16

    • festo :QSLV-1/2-16
    • rubix :0326-2580005
    • fabricant :153096
    • ean :4052568031893
    • Livraison habituellement sous (17) jours
    • Matière:pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
    • Raccordement 1:r 1/2
    18,95 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Terminaux de distributeur - Accessoire SMC P398020-501-3

    • smc :P398020-501-3
    • rubix :0338-2092687
    • fabricant :P398020-501-3
    • ean :3618036276633
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:câble
    49,80 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 858880

    • mecaline :858880
    • rubix :C600-2212592
    • ean :3660338139505
    • Livraison habituellement sous (34) jours
    • Type de filetage:cylindrique
    • Raccordement 1:m6
    • Raccordement 2:3
    432,00 € HT
    / 200 unités
    brand logobrand logo

    Manomètre Festo VAM-63-V1/0-R1/4-EN

    • festo :VAM-63-V1/0-R1/4-EN
    • rubix :0326-2244890
    • fabricant :537811
    • ean :4052568049591
    • Livraison habituellement sous (17) jours
    • Pression maxi de service:0 bar
    • Diamètre de raccordement:r 1/4 ''
    • Type:vam
    47,73 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Vérin pneumatique normalisé Festo DSBG-160-250-P-N3

    • festo :DSBG-160-250-P-N3
    • rubix :0326-2563839
    • fabricant :2536755
    • ean :4052568254490
    • Livraison habituellement sous (17) jours
    • Diamètre vérin:160 mm
    • Course du cylindre:250 mm
    883,43 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Autre commande pneumatique SMC MXS-AS16L-X11

    • smc :MXS-AS16L-X11
    • rubix :0338-2140913
    • ean :3618036341515
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Type:bouchon
    73,21 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Raccord instantané pneumatique Festo QSYL-G1/4-10

    • festo :QSYL-G1/4-10
    • rubix :0326-2572882
    • fabricant :186195
    • ean :4052568039998
    • Livraison habituellement sous (17) jours
    • Matière:pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
    • Raccordement 1:g 1/4
    9,33 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Raccords en acier inoxydable HP composants 120.2704

    • hp composants :120.2704
    • rubix :2877-2178797
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre de raccordement:3/4 ''
    22,25 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Filtre à air comprimé SMC ZFZ-03-002E

    • smc :ZFZ-03-002E
    • rubix :0338-2271069
    • fabricant :ZFZ-03-002E
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Diamètre de filetage (pouce):0,197 ''
    • Finesse du filtre:70 µm
    29,09 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Baumer MEX5-D30.B31

    • baumer :MEX5-D30.B31
    • rubix :0372-2044945
    • fabricant :11011178
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Pression maxi de service:100 bar
    • Diamètre de raccordement:g1/2 ''
    • Type:tube de bourdon
    147,25 € HT
    / unité
    brand logo
    24 éléments sur 31912