Gilet haute visibilité Portwest S476ORRL, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Gilet exécutif Berlin - S476
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :S476ORRL
Rubix :J432-6142669
EAN :5036108145416

Documents
Détails articles : GILET BERLIN HV ORANGE S476 TL
Ce gilet de sécurité Portwest Berlin est un équipement de protection professionnel. Il permet une bonne sécurité grâce à sa couleur haute visibilité. Les caractéristiques fonctionnelles telles que le porte-carte d'identité, les bandes réfléchissantes et les couleurs vives assurent une bonne praticité.
Caractéristiques
Ce gilet Hi-Vis Executive Berlin S476 de Portwest est conçu en 100% polyester avec un tissage en chaîne de 125g. Il présente un design révolutionnaire, alliant légèreté et praticité avec ses 7 poches offrant un espace de rangement supplémentaire. Deux poches plaquées, une poche pour stylo et téléphone, un porte-badge à double entrée, une boucle radio, et une boucle en D pour les clefs ou les badges font de ce gilet un choix idéal pour les professionnels.
Spécifications
- Coloris : orange
- Ouverture frontale zippée
- Deux poches plaquées
- Poche stylo et téléphone
- Porte-badge à double entrée
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Boucle en D pour les clefs ou les badges
Normes
Ce gilet est conforme aux normes EN ISO 20471 Classe 2, RIS 3279 TOM 2ème édition et ANSI/ISEA 107 Type R Classe 2. Il garantit une haute visibilité et répond aux exigences strictes en matière de conception et d'assemblage.
Informations sur la marque
Portwest est une marque renommée dans le domaine des vêtements de protection et de sécurité. Avec une expertise reconnue et un engagement envers la qualité, Portwest propose des produits haut de gamme répondant aux normes les plus strictes. La marque se distingue par son innovation, son confort et sa durabilité, offrant ainsi une protection optimale à ses clients.
Caractéristiques
Ce gilet Hi-Vis Executive Berlin S476 de Portwest est conçu en 100% polyester avec un tissage en chaîne de 125g. Il présente un design révolutionnaire, alliant légèreté et praticité avec ses 7 poches offrant un espace de rangement supplémentaire. Deux poches plaquées, une poche pour stylo et téléphone, un porte-badge à double entrée, une boucle radio, et une boucle en D pour les clefs ou les badges font de ce gilet un choix idéal pour les professionnels.
Spécifications
- Coloris : orange
- Ouverture frontale zippée
- Deux poches plaquées
- Poche stylo et téléphone
- Porte-badge à double entrée
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Boucle en D pour les clefs ou les badges
Normes
Ce gilet est conforme aux normes EN ISO 20471 Classe 2, RIS 3279 TOM 2ème édition et ANSI/ISEA 107 Type R Classe 2. Il garantit une haute visibilité et répond aux exigences strictes en matière de conception et d'assemblage.
Informations sur la marque
Portwest est une marque renommée dans le domaine des vêtements de protection et de sécurité. Avec une expertise reconnue et un engagement envers la qualité, Portwest propose des produits haut de gamme répondant aux normes les plus strictes. La marque se distingue par son innovation, son confort et sa durabilité, offrant ainsi une protection optimale à ses clients.
Points forts
- Design révolutionnaire alliant légèreté et praticité
- 7 poches pour un rangement optimal
- Porte-badge visible pour une identification facile
- Boucle radio et boucle en D pour plus de fonctionnalités
- 7 poches pour un rangement optimal
- Porte-badge visible pour une identification facile
- Boucle radio et boucle en D pour plus de fonctionnalités
Applications
Ce gilet haute visibilité est idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements où la visibilité est essentielle. Il convient aux secteurs de la construction, de la logistique, de la sécurité, et de l'industrie ferroviaire. Sa conception innovante et ses fonctionnalités pratiques en font un choix sûr pour ceux qui recherchent confort, protection et performance.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,24 € HT
/ unité
24,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h