Gilet haute visibilité Singer Safety GARA03, Taille : 03 | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
GILET DE SIGNALISATION. POLYESTER. MULTI-POCHES.
Voir les informations techniquesRéférences
Singer Safety :GARA03
Rubix :0523-6110671
EAN :3660514013780

Détails articles : GILET HV JAUNE MULTIPOCHES T3 BAUDRIER POLYESTER
Gilet de signalisation haute visibilité. Polyester. Coloris jaune. Bandes grises rétro-réfléchissantes : - 1 bande au dessus de chaque épaule. - 2 bandes horizontales autour du corps. Fermeture à glissière. 2 poches plaquées à soufflet avec rabat et fermeture auto-agrippante. Poches repose-main. Poche téléphone. Emplacement pour crayon. Porte-badge en plastique transparent. Anneau en D porte-clés. Finition avec liseré noir.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,26 € HT
/ unité
23,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h