Singer Safety

Filtres
Catégories
  • protection - sécurité - hygiène (88)
  • outillage & métrologie (2)
  • 1Marque
  • singer safety
    (90)
  • 55 produit(s) avec 90 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Revêtement des gants:chlorure de polyvinyle (pvc)
    • Niveau de résistance à l'abrasion:3
    10,71 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:9
    • Revêtement des gants:sans
    • Niveau de résistance à l'abrasion:x
    13,80 € HT
    / 10 paires
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Indice global d'affaiblissement SNR:29,2 dB
    4,60 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Revêtement des gants:polyuréthane
    • Niveau de résistance à l'abrasion:4
    108,80 € HT
    / 10 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Revêtement des gants:sans
    • Niveau de résistance à l'abrasion:x
    13,50 € HT
    / 10 paires
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:9
    • Revêtement des gants:sans
    • Niveau de résistance à l'abrasion:x
    21,00 € HT
    / 10 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:or
    • Taille:taille unique
    • Matière principale:coton
    110,70 € HT
    / 10 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:blanc
    • Taille:40
    • Matière principale:cuir
    22,41 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:taille unique
    • Revêtement des gants:sans
    • Niveau de résistance à l'abrasion:x
    1,53 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Longueur:400 mm
    • Valeur de protection chimique:aklmpt
    75,00 € HT
    / 10 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:jaune
    • Taille:3
    • Classe EN20471:2
    19,26 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Niveau de performance thermique (EN 407):1
    • Matière principale:cuir
    223,50 € HT
    / 10 paires
    brand logobrand logo

    Écran facial - Pièce détachée Singer Safety EVA805

    • singer safety :EVA805
    • rubix :0523-6007722
    • ean :3660514023291
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:visiere polycarbonate eva805 incolore avec serre tete ue10
    • Revêtement des verres:sans
    22,35 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:gris
    • Taille:taille unique
    • Matière principale:cuir
    41,73 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Revêtement des gants:polyuréthane
    • Niveau de résistance à l'abrasion:3
    1,92 € HT
    / paire
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:orange
    • Taille:m
    • Classe EN20471:2
    27,58 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:10
    • Revêtement des gants:chlorure de polyvinyle (pvc)
    • Niveau de résistance à l'abrasion:3
    63,50 € HT
    / 10 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:9
    • Longueur:330 mm
    • Valeur de protection chimique:akl
    88,00 € HT
    / 10 paires
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:blanc
    • Taille:taille unique
    • Matière principale:polyester
    7,52 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:gris
    • Matière principale:cuir
    14,82 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:gris
    • Taille:l
    • Matière principale:cuir
    106,19 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Couleur:argent
    • Taille:taille unique
    • Matière principale:polyamide
    152,70 € HT
    / 5 paires
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (18) jours
    • Taille:9
    • Longueur:330 mm
    • Valeur de protection chimique:jklnot
    51,70 € HT
    / 10 paires
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (18) jours
    • Taille:9
    • Revêtement des gants:polyuréthane
    • Niveau de résistance à l'abrasion:4
    18,10 € HT
    / 10 paires
    24 éléments sur 55