Roulement à billes à quatre points de contact
Les roulements à billes à quatre points de contact sont des pièces mécaniques de haute précision, conçues pour supporter à la fois des charges radiales et axiales dans les deux sens. Leur conception unique leur permet d’associer compacité, légèreté et grande capacité de charge, tout en offrant une durée de vie prolongée.
Utilisés dans de nombreux secteurs industriels, ces roulements garantissent une bonne fiabilité même à vitesses élevées. De par leur forme standard, ils s’intègrent facilement dans différents ensembles mécaniques tout en réduisant le poids et l’encombrement global du système.
Chez Rubix, nous proposons une large sélection de roulements à billes à quatre points de contact, adaptés aux besoins de tous les professionnels à la recherche de solutions durables et conformes aux exigences techniques les plus strictes.
Qu’est-ce qu’un roulement à billes à quatre points de contact ?
Le roulement à billes à quatre points de contact est un type de roulement oblique capable de supporter des charges combinées - à la fois radiales et axiales - dans les deux sens. Il est composé de deux bagues, intérieure et extérieure, et d’une cage en laiton contenant les billes réparties sur quatre zones de contact.
Cette conception spécifique permet une répartition équilibrée des charges sur les différents points de contact, assurant une excellente stabilité et une faible friction. Ils se distinguent des roulements classiques par leur capacité à gérer des charges importantes avec un nombre de pièces réduit.
Ils sont disponibles en plusieurs dimensions - généralement standard, pour s’intégrer facilement dans des ensembles mécaniques variés.
Grâce à leur architecture monobloc, ces roulements présentent également une grande rigidité.
Les avantages des roulements à quatre points de contact
Les roulements à billes à quatre points de contact offrent une combinaison unique de caractéristiques qui en font des composants incontournables pour de nombreuses applications industrielles.
Grâce à leur structure compacte et au nombre limité de pièces, ces roulements facilitent le montage et réduisent l’encombrement des ensembles mécaniques. Leur bague intérieure et extérieure, associées à une cage en laiton, assurent une répartition homogène des efforts.
Ils améliorent la précision et la durabilité des systèmes, tout en garantissant un rapport optimal entre performance et longévité ! Leur faible poids et leur faible friction les rendent parfaits pour des installations nécessitant une haute efficacité énergétique et une rotation fluide.
En effet, leur conception rigide et leur géométrie oblique présentent un avantage significatif pour les machines fonctionnant sous charges importantes, où la fiabilité et la précision sont primordiales.
Domaines d’application et usages industriels
Les roulements à billes à quatre points de contact sont utilisés dans de nombreux secteurs où la fiabilité et la précision mécanique sont essentielles : systèmes de transmission, machines-outils, moteurs électriques, réducteurs de vitesse.
Dans l’industrie automobile, aéronautique ou de la robotique, ils sont utilisés dans des ensembles mécaniques où la compacité et la légèreté sont des critères de choix. Grâce à leurs caractéristiques techniques et à leur poids limité, ces roulements assurent un fonctionnement fluide, précis et durable, même dans les environnements les plus exigeants.
Sélection et montage du roulement à quatre points de contact
Le choix d’un roulement à billes à quatre points de contact dépend de plusieurs critères techniques qu’il est essentiel de prendre en compte pour garantir la performance de l’ensemble mécanique :
- le type et la série du roulement,
- la nature des charges,
- le rapport entre effort radial et axial.
Le choix des bagues (intérieure et extérieure) et de la cage en laiton influe également directement sur la fiabilité du système. Il est également important de vérifier la référence et les détails du produit avant tout achat, afin d’assurer la compatibilité avec les autres pièces et composants.
Lors du montage, il est conseillé d’utiliser la quantité de lubrifiant adaptée et de contrôler les dimensions et jeux internes. Un bon ajustement des bagues permet de répartir efficacement les charges et d’éviter toute déformation ! Certains modèles peuvent être livrés avec une surface adhésive ou des traitements spéciaux pour renforcer l’adhérence et la durée de vie.
Bon à retenir : les caractéristiques de montage doivent toujours être conformes aux recommandations du fabricant afin d’assurer la sécurité et la fiabilité de l’installation.
Normes et conformité technique
Les roulements à billes à quatre points de contact répondent à plusieurs normes internationales garantissant leur qualité, leur précision dimensionnelle et leur compatibilité avec d’autres composants mécaniques.
Ces standards assurent la fiabilité du produit, quelle que soit son application ou son secteur d’utilisation.
- ISO 15 : définit les dimensions principales des roulements radiaux à billes, garantissant l’interchangeabilité entre fabricants.
- ISO 492 / DIN 620-2 : précise les tolérances dimensionnelles et géométriques selon le type de roulement (classes de précision P0, P6, P5…).
- ISO 5753 : établit les jeux internes radiaux et axiaux, essentiels pour la durée de vie et la performance à haute vitesse.
- ISO 76 et ISO 281 : décrivent les calculs de charges statiques et dynamiques maximales, permettant d’estimer la longévité du roulement.
- ISO 683-17 : encadre les aciers utilisés pour les bagues, les billes et les autres pièces du roulement, assurant leur résistance mécanique.
- ISO 1132 : normalise la terminologie, les définitions et les symboles utilisés dans la conception des roulements.
Le respect de ces normes assure une parfaite conformité aux standards de l’industrie, tout en garantissant la précision du montage, la stabilité des ensembles et la fiabilité des roulements à billes à quatre points de contact dans toutes les applications industrielles !
Marques et fiabilité Rubix
Rubix met à disposition les roulements à billes à quatre points de contact des marques les plus reconnues du marché, synonymes de précision, de robustesse et de performance durable.
- FAG : spécialiste des roulements hautes performances, FAG développe des modèles capables de supporter des charges importantes tout en maintenant une rotation fluide. Leur conception optimisée améliore la durée de vie et la résistance à l’usure, même dans les environnements les plus exigeants.
- SKF : référence mondiale, SKF propose une large série de roulements standard à quatre points de contact, reconnus pour leur fiabilité, leur précision et leur adaptabilité à différents ensembles mécaniques.
- INA : expert des systèmes compacts et des roulements obliques, INA conçoit des solutions légères et efficaces, qui permettent un excellent compromis entre poids, stabilité et longévité.
Voici nos autres catégories liées :
- Roulements à billes
- Roulement rigide à billes
- Roulement de précision / de broche
- Roulement à rotules sur billes
- Roulement à billes miniature
Découvrez dès maintenant la gamme de roulements à billes à quatre points de contact disponible sur Rubix, et profitez de solutions conçues pour améliorer la performance, la fiabilité et la durabilité de vos ensembles mécaniques !
59 produit(s) avec 212 référence(s) :