Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ209-XL-TVP, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 19 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ209-XL-TVP
Rubix :0255-1029600
Fabricant :0167422730000
EAN :4012801267106


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 209XL TVP A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Four point contact bearings QJ2, main dimensions to DIN 628-4, separable, with split inner ring
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-TVP, X-life, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 6900 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 66000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 57000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,37 € HT
/ unité
110,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h