Roulement à billes miniature

Les roulements à billes miniatures sont des composants mécaniques essentiels dans une large gamme d'applications où l'espace est limité et une précision élevée est requise. Leur petite taille, leur faible poids et leur grande capacité de charge en font des éléments indispensables dans des domaines tels que la robotique, l'instrumentation médicale, l'électronique et l'automatisation.

Description
Les petits roulements à billes se distinguent par leur conception compacte et leur fabrication de haute précision. Ils intègrent des éléments roulants de très petite taille. Ils sont constitués généralement des billes en acier ou en céramique. Elles sont soigneusement sélectionnées et usinées pour minimiser les jeux et les irrégularités. Des cages robustes assurent le maintien et le guidage des éléments roulants, tandis que des joints de précision protègent les composants internes contre la contamination.

Fonctionnement
Le principe de fonctionnement des roulements à billes miniatures repose sur les éléments roulants entre des chemins usinés avec précision. Ce mouvement fluide permet de minimiser la friction et l'usure, tout en assurant un transfert de charge optimal. La rigidité élevée de ces roulements garantit une excellente stabilité dimensionnelle et une précision de rotation irréprochable, même à des vitesses élevées.

Application
Les domaines d'application des roulements à billes miniatures sont vastes et variés. On les retrouve couramment dans les machines-outils miniatures, les robots, les équipements médicaux, les appareils photographiques, les imprimantes 3D et les instruments de précision.

Ils sont également utilisés dans les équipements de transport légers tels que les chariots, trottinettes. Leur précision et leur fiabilité en font des composants essentiels pour assurer le bon fonctionnement de ces équipements miniatures.

Types de roulements à billes miniatures
On en distingue trois principaux types :

  • Roulements à billes ouverts: Ces roulements offrent un accès facile aux éléments roulants pour la lubrification et le nettoyage. Cependant, ils sont plus sensibles à la contamination que les autres types de roulements.
  • Roulements à billes blindés: Ces dispositifs sont équipés de joints en métal ou en caoutchouc pour protéger les éléments roulants de la poussière et de la saleté. Ils sont plus polyvalents que les roulements ouverts et peuvent être utilisés dans des environnements légèrement contaminés.
  • Roulements à billes étanches: Ces éléments sont dotés de joints à lèvres ou de joints labyrinthe pour assurer une protection optimale contre la contamination et l'humidité. Ils sont parfaits pour les applications dans des environnements difficiles ou pour les applications nécessitant une longue durée de vie sans maintenance.

Nos Marques
Parmi les principaux fabricants de roulements à billes miniatures, on peut citer : FAG, NSK et PTN.
Ces fournisseurs de roulement proposent une large gamme d'éléments miniatures pour répondre aux besoins spécifiques de chaque application,grâce à une compétence technique avérée et des procédures de qualité strictes .

Quelles sont les spécificités disponibles pour votre choix de roulements à billes miniatures ?
Le choix du roulement à billes miniature approprié dépend de plusieurs facteurs, tels que :

  • Dimensions: Le diamètre extérieur (DE), le diamètre intérieur (DI) et l'épaisseur du roulement.
  • Type de roulement: Ouvert, blindé ou étanche.
  • Matériau des éléments roulants: Acier, céramique ou autre.
  • Capacité de charge: La charge radiale et axiale maximale que le roulement peut supporter.
  • Vitesse de rotation: La vitesse maximale à laquelle le roulement peut tourner.
  • Précision: Le niveau de précision requis pour l'application.
  • Température: La température ambiante et les températures de fonctionnement du roulement.
  • Protection contre la contamination: Le niveau de protection contre la poussière, l'humidité et autres contaminants.

Pourquoi utiliser ce roulement ?
Les dispositifs rotatifs à billes miniatures offrent plusieurs avantages par rapport aux roulements standard, notamment :

  • Petite taille: Ils permettent de gagner de la place dans des applications où l'espace est limité.
  • Faible poids: Ils réduisent la masse totale de l'équipement, ce qui peut améliorer les performances et l'efficacité.
  • Haute précision: Ils garantissent une précision de rotation et une finition de surface irréprochables.
  • Faible friction: Ils réduisent les frottements et la chaleur générée, ce qui se traduit par une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue.
  • Rigidité élevée: Ils assurent une excellente stabilité dimensionnelle et une résistance accrue aux vibrations.
  • Longue durée de vie: Ils peuvent supporter des millions de cycles de rotation avec un entretien minimal.

Comment fonctionne un roulement miniature ?
Un dispositif rotatif à billes de taille miniature fonctionne en supportant et en guidant un axe rotatif, en permettant une rotation fluide et précise avec un minimum de friction et d'usure. Les éléments (billes) roulent entre des chemins usinés avec précision, maintenus en place par une cage.

Des joints protègent les composants internes contre la contamination.
La conception précise des chemins de roulement, des cages et des joints garantit une répartition uniforme de la charge et minimise les jeux, assurant ainsi une grande stabilité et une précision de rotation optimale. Les petits roulements à billes peuvent supporter des charges radiales et axiales faibles à modérées selon leurs tailles.

À quoi servent les roulements à billes miniatures ?
Les éléments rotatifs à billes miniatures trouvent leur application dans une large gamme de domaines, notamment :

  • Machines-outils miniatures: Fraiseuses, tours, perceuses, etc.
  • Robotique: Articulations de robots, actionneurs, etc.
  • Équipements médicaux: Pompes à insuline, scalpels chirurgicaux, etc.
  • Appareils photographiques: Objectifs, autofocus, etc.
  • Imprimantes 3D: Têtes d'impression, axes linéaires, etc.
  • Instruments de précision: Microscopes, télescopes, etc.
  • Électronique: Disques durs, ventilateurs, lecteurs CD/DVD, etc.
  • Industrie aérospatiale: Satellites, avions, etc.

Différence roulement miniature vs roulement à billes classique
La principale différence entre les roulements à billes miniatures et ceux à billes classiques réside dans leur taille. Les roulements miniatures ont des dimensions significativement plus petites, ce qui les rend adaptés aux applications où l'espace est limité. Ils offrent également une plus grande précision et une capacité de charge plus élevée par rapport à leur taille.

En résumé, les dispositifs rotatifs à billes miniatures sont des composants essentiels pour une large gamme d'applications où la précision, la fiabilité et la performance sont critiques. Leur petite taille, leur faible poids, leur haute précision et leur longue durée de vie en font des éléments indispensables dans les domaines de la robotique, de l'instrumentation médicale, de l'électronique et de l'automatisation.

Filtres
Catégories
  • roulement à billes miniature (621)
  • Marque
  • fag
    (142)
  • nsk
    (77)
  • ntn
    (24)
  • ptn
    (143)
  • rhp
    (1)
  • skf
    (196)
  • snr
    (29)
  • 243 produit(s) avec 621 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • fag :608-2RSR-HLN
    • rubix :0255-1002609
    • fabricant :0629450410000
    • ean :4054372940309
    brand logo
    • Diamètre intérieur8 mm
    • Diamètre extérieur22 mm
    • Largeur7 mm
    brand logo
    5,45 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :626-2RSR-HLN
    • rubix :0255-1002850
    • fabricant :0629111710000
    • ean :4054372940286
    brand logo
    • Diamètre intérieur6 mm
    • Diamètre extérieur19 mm
    • Largeur6 mm
    brand logo
    5,99 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :626-2Z-HLN
    • rubix :0255-1002851
    • fabricant :0622519450000
    • ean :4012802406009
    brand logo
    • Diamètre intérieur6 mm
    • Diamètre extérieur19 mm
    • Largeur6 mm
    brand logo
    7,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • snr :608EE
    • rubix :0302-1002609
    • fabricant :608EE
    • ean :3413520430689
    brand logo
    • Diamètre intérieur8 mm
    • Diamètre extérieur22 mm
    • Largeur7 mm
    brand logo
    4,99 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • snr :608ZZ
    • rubix :0302-1002610
    • fabricant :608ZZ
    • ean :3413520430832
    brand logo
    • Diamètre intérieur8 mm
    • Diamètre extérieur22 mm
    • Largeur7 mm
    brand logo
    3,78 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :609-2RSR-CO7
    • rubix :0255-1002614
    • fabricant :0771771690000
    • ean :4047643058117
    brand logo
    • Diamètre intérieur9 mm
    • Diamètre extérieur24 mm
    • Largeur7 mm
    brand logo
    6,86 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :624-2Z-CO7
    • rubix :0255-1002841
    • fabricant :0959065680000
    • ean :4054372941108
    brand logo
    • Diamètre intérieur4 mm
    • Diamètre extérieur13 mm
    • Largeur5 mm
    brand logo
    5,28 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :629-C-2HRS>V
    • rubix :0255-1002867
    • fabricant :0957696330000
    • ean :4064327247339
    brand logo
    • Diamètre intérieur9 mm
    • Diamètre extérieur26 mm
    • Largeur8 mm
    brand logo
    5,69 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :623-2Z-CO7
    • rubix :0255-1002835
    • fabricant :0959065760000
    • ean :4054372941115
    brand logo
    • Diamètre intérieur3 mm
    • Diamètre extérieur10 mm
    • Largeur4 mm
    brand logo
    5,49 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :608-2RSR-HLN-C3
    • rubix :0255-1008391
    • fabricant :0629450410030
    • ean :4054364822996
    brand logo
    • Diamètre intérieur8 mm
    • Diamètre extérieur22 mm
    • Largeur7 mm
    brand logo
    5,52 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ptn :S608-2RS
    • rubix :Y600-1485754
    • fabricant :894128
    • ean :3660338465802
    brand logo
    • Diamètre intérieur8 mm
    • Diamètre extérieur22 mm
    • Largeur7 mm
    29,10 HT
    / 10 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ptn :608-2RS
    • rubix :Y600-1484807
    • fabricant :894029
    • ean :3660338464836
    brand logo
    • Diamètre intérieur8 mm
    • Diamètre extérieur22 mm
    • Largeur7 mm
    8,60 HT
    / 10 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • snr :607EE
    • rubix :0302-1002604
    • ean :3413520430603
    brand logo
    • Diamètre intérieur7 mm
    • Diamètre extérieur19 mm
    • Largeur6 mm
    brand logo
    4,95 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :606-2Z-HLN
    • rubix :0269-1002601
    • fabricant :0716704910000
    • ean :4054372940408
    brand logo
    • Diamètre intérieur6 mm
    • Diamètre extérieur17 mm
    • Largeur6 mm
    9,74 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :609-2Z-HLN
    • rubix :0255-1002615
    • fabricant :0676206800000
    • ean :4054372940354
    brand logo
    • Diamètre intérieur9 mm
    • Diamètre extérieur24 mm
    • Largeur7 mm
    brand logo
    5,57 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :628-2RSR-HLN
    • rubix :0269-1002862
    • fabricant :0856963150000
    • ean :4054372940606
    brand logo
    • Diamètre intérieur8 mm
    • Diamètre extérieur24 mm
    • Largeur8 mm
    brand logo
    8,50 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • snr :626EE
    • rubix :0302-1002850
    • fabricant :626EE
    • ean :3413520939694
    brand logo
    • Diamètre intérieur6 mm
    • Diamètre extérieur19 mm
    • Largeur6 mm
    brand logo
    4,45 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :624-2RSR-HLN
    • rubix :0269-1002840
    • fabricant :0644093840000
    • ean :4012802474138
    brand logo
    • Diamètre intérieur4 mm
    • Diamètre extérieur13 mm
    • Largeur5 mm
    5,68 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :604-2Z-CO7
    • rubix :0269-1002591
    • fabricant :0891764800000
    • ean :4054372940804
    brand logo
    • Diamètre intérieur4 mm
    • Diamètre extérieur12 mm
    • Largeur4 mm
    9,42 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :628-2Z-HLN
    • rubix :0255-1301210
    • fabricant :0676207100000
    • ean :4054372940392
    brand logo
    • Diamètre intérieur8 mm
    • Diamètre extérieur24 mm
    • Largeur8 mm
    7,78 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • snr :625ZZ
    • rubix :0302-1002846
    • ean :3413520443160
    brand logo
    • Diamètre intérieur5 mm
    • Diamètre extérieur16 mm
    • Largeur5 mm
    brand logo
    3,58 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :608-HLN
    • rubix :0255-1014247
    • fabricant :0629441850000
    • ean :4012802406719
    brand logo
    • Diamètre intérieur8 mm
    • Diamètre extérieur22 mm
    • Largeur7 mm
    brand logo
    4,32 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :626-CO7
    • rubix :0255-1002849
    • fabricant :0629105580000
    • ean :4012802406610
    brand logo
    • Diamètre intérieur6 mm
    • Diamètre extérieur19 mm
    • Largeur6 mm
    brand logo
    4,97 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ntn :608LLBC3/5K
    • rubix :0302-1256853
    • ean :4547359552201
    brand logo
    • Diamètre intérieur8 mm
    • Diamètre extérieur22 mm
    • Largeur7 mm
    9,48 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    24 éléments sur 243