Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ211-XL-MPA-C3, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 21 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ211-XL-MPA-C3
Rubix :0255-1022924
Fabricant :0192605120030
EAN :4012801013383


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ211XLMPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Four-point contact bearing QJ2..-XL-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5900 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 77000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 71000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,72 € HT
/ unité
197,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h