Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ304-XL-MPA, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 15 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ304-XL-MPA
Rubix :0255-1022942
Fabricant :0192615940000
EAN :4012801180788
ROULEMENT A BILLES QJ 304XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 304XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four point contact bearings QJ3, main dimensions to DIN 628-4, separable, with split inner ring
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence10700 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr31000 N
Charge statique de base, radiale - C0r19600 N
85,36 € HT
/ unité
102,43 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.