Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ205-XL-MPA, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 15 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ205-XL-MPA
Rubix :0255-1022917
Fabricant :0192601480000
EAN :4012801315456
ROULEMENT A BILLES QJ 205XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 205XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four point contact bearings QJ2, main dimensions to DIN 628-4, separable, with split inner ring
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence12300 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr26000 N
Charge statique de base, radiale - C0r18800 N
99,76 € HT
/ unité
119,71 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.