Roulement de précision / de broche

Les roulements de précision et de broche sont des composants essentiels dans une large gamme de machines industrielles. Leur rôle crucial est de supporter et de guider les mouvements rotatifs avec une précision et une rigidité extrême, Ils garantissent ainsi un fonctionnement optimal et une longue durée de vie des équipements.

Description des roulements de précision
Ces roulements se distinguent par leur conception sophistiquée et leurs matériaux de haute qualité. Ils intègrent des éléments roulants de précision, tels que des billes ou des rouleaux, soigneusement sélectionnés et usinés pour minimiser les jeux et les irrégularités.
Des cages robustes assurent le maintien et le guidage des éléments roulants, tandis que des joints de précision protègent les composants internes contre la contamination.

Fonctionnement du roulement de précision ou de broche
Le principe de fonctionnement de ces dispositifs de haute précision repose sur des éléments guidés sur des chemins usinés avec précision, Ce mouvement fluide permet de minimiser les frictions et l'usure, tout en assurant un transfert de charge optimal. La rigidité élevée de ces roulements garantit une excellente stabilité dimensionnelle et une précision de rotation irréprochable, même à des vitesses élevées.

Applications
Les domaines d'application des roulements de haute précision et de broche sont vastes et variés. On les retrouve couramment dans les machines-outils, telles que les fraiseuses, les tours et les centres d'usinage.
Leur précision est essentielle pour obtenir des finitions de surface de haute qualité. Ils sont également utilisés dans les industries automobiles, aéronautiques et spatiales, où leur fiabilité et leur performance sont cruciales pour le bon fonctionnement des systèmes critiques.

Types de roulements de haute précision et de broche
On distingue deux grandes catégories de roulements de broche :

  • Roulements à billes: Offrant un excellent compromis entre précision, vitesse et capacité de charge, les roulements à billes sont les plus polyvalents et largement utilisés.
  • Roulements à rouleaux: Particulièrement adaptés aux applications à fortes charges et à faible vitesse, les roulements à rouleaux offrent une rigidité et une résistance accrues.

Nos Marques
Parmi les principaux fabricants de roulements de haute précision et de broche, on peut citer : FAG, NSK et SKF.
Ces entreprises proposent une large gamme de roulements pour répondre aux besoins spécifiques de chaque application. Ils s'appuient sur leur expertise technique reconnue et des contrôles qualité rigoureux.

Conclusion
Les roulements de haute précision et de broche jouent un rôle essentiel dans la performance et la fiabilité des machines industrielles.
Leur conception sophistiquée, leurs matériaux de haute qualité et leur fonctionnement précis garantissent une précision de rotation optimale, une longue durée de vie et une minimisation des frottements.
Le choix du type de roulement et de la marque appropriée dépend des exigences spécifiques de chaque application, en tenant compte de facteurs tels que la charge, la vitesse, la précision et les conditions environnementales.

Où sont utilisées les cages de roulements de précision ?
Les cages de roulements de précision, également appelées "séparateurs", sont des composants essentiels des roulements à billes et à rouleaux. Elles jouent un rôle crucial en maintenant les éléments roulants (billes ou rouleaux) à distance égale et en les empêchant de se toucher, ce qui minimise la friction et l'usure.

On les trouve dans une large gamme d'applications, notamment :

  • Machines-outils: Fraiseuses, tours, centres d'usinage, etc.
  • Machines industrielles: Pompes, compresseurs, ventilateurs, etc.
  • Automobiles: Moteurs, boîtes de vitesses, roues, etc.
  • Aéronautique: Moteurs d'avion, trains d'atterrissage, etc.
  • Équipements médicaux: Tomographie par résonance magnétique, scanners, etc.

Que sont les roulements de semi-précision ?
Les roulements de semi-précision se situent entre ceux dits standards et ceux de haute précision en termes de niveau de précision.
Ils offrent un bon compromis entre performances et prix, les rendant adaptés à des applications où une précision élevée n'est pas indispensable. Les roulements de semi-précision sont couramment utilisés dans les machines-outils et les machines industrielles où la précision est importante, mais où le budget est un facteur déterminant.

Pourquoi utiliser ce roulement ?
Le choix du type de roulement (précision, semi-précision ou standard) dépend de plusieurs facteurs, tels que la charge appliquée, la vitesse de rotation, la précision requise et le budget. Les roulements de précision sont utilisés lorsqu'une précision de rotation et une finition de surface irréprochables sont essentielles.
Les roulements de semi-précision offrent un bon compromis entre performances et prix pour les applications où une haute précision n'est pas indispensable. Les roulements standard sont moins précis mais plus économiques, et conviennent aux applications où la précision n'est pas un critère majeur.

Comment fonctionne un roulement de broche ?
Un roulement de broche fonctionne en supportant et en guidant l'axe rotatif d'une machine, en permettant une rotation fluide et précise avec un minimum de friction et d'usure. Les roulements de broche sont généralement constitués de deux rangées de roulements à billes ou à rouleaux de haute précision, montés dans un carter rigide.
La conception précise des chemins de roulement et des cages garantit une répartition uniforme de la charge et minimise les jeux, assurant ainsi une grande stabilité et une précision de rotation optimale.

Les roulements de broche ont-ils besoin de graisse ?
La plupart des roulements de broche modernes sont lubrifiés à vie et n'ont pas besoin de graisse supplémentaire. Ils sont remplis d'un lubrifiant synthétique de haute qualité qui assure une lubrification optimale pendant toute la durée de vie du roulement.
Cependant, certains modèles de roulements de broche peuvent nécessiter une relubrification périodique. Référez-vous impérativement au manuel du fabricant pour connaître les instructions de lubrification spécifiques de votre modèle de roulement.

Filtres
Catégories
  • Roulement de précision / de broche (1697)
  • Marque
  • FAG
    (1032)
  • NSK
    (252)
  • NTN
    (10)
  • RHP
    (8)
  • SKF
    (378)
  • SNR
    (17)
  • 258 produit(s) avec 1 697 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • fag :HSS7005-E-T-P4S-UL
    • rubix :0255-1276922
    • fabricant :0191849480000
    • ean :4012801489683
    brand logo
    • Diamètre intérieur25 mm
    • Diamètre extérieur47 mm
    • Largeur12 mm
    194,03 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :HCS7014-E-T-P4S-UL
    • rubix :0255-1277840
    • fabricant :0191803650000
    • ean :4012801616317
    brand logo
    • Diamètre intérieur70 mm
    • Diamètre extérieur110 mm
    • Largeur20 mm
    875,41 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :B7006-C-T-P4S-UL
    • rubix :3310-1093970
    • fabricant :0191502700000
    • ean :4012801167116
    brand logo
    • Diamètre intérieur30 mm
    • Diamètre extérieur55 mm
    • Largeur13 mm
    201,37 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :B7010-E-T-P4S-UL
    • rubix :3310-1094007
    • fabricant :0190035790000
    • ean :4012801167307
    brand logo
    • Diamètre intérieur50 mm
    • Diamètre extérieur80 mm
    • Largeur16 mm
    320,58 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :B71906-E-T-P4S-UL
    • rubix :0255-1030974
    • fabricant :0190036090000
    • ean :4012801167697
    brand logo
    • Diamètre intérieur30 mm
    • Diamètre extérieur47 mm
    • Largeur9 mm
    191,71 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :B71906-E-2RSD-T-P4S-UL
    • rubix :0255-1256200
    • fabricant :0191536510000
    • ean :4026677499820
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :B7007-E-2RSD-T-P4S-UL
    • rubix :0255-1256179
    • fabricant :0191504740000
    • ean :4026677498526
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • skf :7006 CDGA/P4A
    • rubix :0301-1024746
    • fabricant :44397
    • ean :7316570258394
    brand logo
    • Diamètre intérieur30 mm
    • Diamètre extérieur55 mm
    • Largeur13 mm
    238,59 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :B7206-C-T-P4S-UL
    • rubix :3310-1093947
    • fabricant :0167276570000
    • ean :4012801168038
    brand logo
    • Diamètre intérieur30 mm
    • Diamètre extérieur62 mm
    • Largeur16 mm
    241,97 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • skf :71905 ACDGB/P4A
    • rubix :0301-1024953
    • fabricant :86432
    • ean :7316570290912
    brand logo
    • Diamètre intérieur25 mm
    • Diamètre extérieur42 mm
    • Largeur9 mm
    240,66 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • nsk :7207BEAT85
    • rubix :0294-1289097
    • fabricant :7207BEAT85 N
    • ean :00029176633645
    brand logo
    • Diamètre intérieur35 mm
    • Diamètre extérieur72 mm
    • Largeur17 mm
    44,08 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • skf :7007 CDGA/P4A
    • rubix :0301-1024754
    • fabricant :44418
    • ean :7316570165050
    brand logo
    • Diamètre intérieur35 mm
    • Diamètre extérieur62 mm
    • Largeur14 mm
    251,78 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • skf :7014 ACDGA/P4A
    • rubix :0301-1024795
    • fabricant :44565
    • ean :7316570825794
    brand logo
    • Diamètre intérieur70 mm
    • Diamètre extérieur110 mm
    • Largeur20 mm
    483,82 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • skf :7207 CDGA/P4A
    • rubix :0301-1024867
    • fabricant :45391
    • ean :7316571007137
    brand logo
    • Diamètre intérieur35 mm
    • Diamètre extérieur72 mm
    • Largeur17 mm
    312,50 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :B71901-C-T-P4S-UL
    • rubix :0255-1030963
    • fabricant :0191533170000
    • ean :4012801167543
    brand logo
    • Diamètre intérieur12 mm
    • Diamètre extérieur24 mm
    • Largeur6 mm
    174,71 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • nsk :7206BEAT85
    • rubix :0294-1016067
    • fabricant :7206BEAT85 N
    • ean :00029176633614
    brand logo
    • Diamètre intérieur30 mm
    • Diamètre extérieur62 mm
    • Largeur16 mm
    brand logo
    33,85 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • nsk :7014A5TRV1VSULP3
    • rubix :0294-1364156
    • fabricant :7014A5TRV1VSULP3 N
    • ean :00029176656422
    brand logo
    • Diamètre intérieur70 mm
    • Diamètre extérieur110 mm
    • Largeur20 mm
    482,80 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • skf :7205 ACDGA/P4A
    • rubix :0301-1024851
    • fabricant :45315
    • ean :7316570411201
    brand logo
    • Diamètre intérieur25 mm
    • Diamètre extérieur52 mm
    • Largeur15 mm
    304,91 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • skf :7016 ACDGB/P4A
    • rubix :0301-1024806
    • fabricant :44605
    • ean :7316570719154
    brand logo
    • Diamètre intérieur80 mm
    • Diamètre extérieur125 mm
    • Largeur44 mm
    575,69 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • snr :7213CG1UJ74
    • rubix :0302-1027648
    • ean :3413520177591
    brand logo
    • Diamètre intérieur65 mm
    • Diamètre extérieur120 mm
    • Largeur23 mm
    495,99 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • nsk :7006CTRSULP3
    • rubix :0294-1095627
    • fabricant :7006CTRSULP3 N
    • ean :00029176656101
    brand logo
    • Diamètre intérieur30 mm
    • Diamètre extérieur55 mm
    • Largeur13 mm
    155,64 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • nsk :7010A5TRDUMP3
    • rubix :0294-1364069
    • fabricant :7010A5TRDUMP3 N
    • ean :00747023141647
    brand logo
    • Diamètre intérieur50 mm
    • Diamètre extérieur80 mm
    • Largeur16 mm
    480,70 HT
    / paire
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • nsk :7311BEAT85
    • rubix :0294-1275510
    • fabricant :7311BEAT85 N
    • ean :00029176634116
    brand logo
    • Diamètre intérieur55 mm
    • Diamètre extérieur120 mm
    • Largeur29 mm
    127,91 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • skf :71908 ACDGB/P4A
    • rubix :0301-1024966
    • fabricant :44964
    • ean :7316570734638
    brand logo
    • Diamètre intérieur40 mm
    • Diamètre extérieur62 mm
    • Largeur24 mm
    264,81 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    24 éléments sur 258