Paliers auto-aligneurs / Corps de palier

Les roulements de palier et auto-aligneurs sont des pièces permettant le fonctionnement de nombreuses machines industrielles.

Les roulements permettent aux machines de supporter des charges importantes, tandis que les auto-aligneurs supportent les charges élevées et compensent les défauts d’alignement. Ils peuvent tolérer les contraintes fortes, comme les vibrations ou encore une vitesse très élevée. Il existe différents types de pièces, à choisir selon vos besoins et l’utilisation que vous souhaitez en faire. Découvrez notre gamme complète de roulements de paliers et aligneurs.

Pourquoi utiliser ce type de roulement ?
Les roulements de paliers auto-aligneurs sont adaptés à de nombreuses utilisations. Ils ne sont pas sensibles à la corrosion et conviennent aux milieux les plus poussiéreux et difficiles. Ces pièces sont simples à monter et disponibles en de multiples alésages.

Les différents types de roulements

Les roulements de paliers
Le roulement de palier est un composant mécanique qui permet à une pièce de réaliser une rotation autour d’un axe. C’est un support de guidage qui supporte des charges importantes. Il réduit les frictions lorsque les pièces entrent en mouvement. Il permet d’équiper les arbres mécaniques comme les arbres rotatifs de transmission ou de renvoi.

Les roulements auto-aligneurs
Les roulements auto-aligneurs sont conçus pour compenser les désalignements des machines. Ils sont particulièrement utiles dans les situations où les tolérances de montage sont strictes, ou lorsque des désalignements peuvent se produire. Les paliers auto aligneurs sont composés d’un roulement insert à billes et d’un logement. Ils permettent d’équiper :
  • les moteurs ;
  • les ventilateurs industriels ;
  • les engrenages ;
  • les axes de transmission ;
  • les équipements miniers ;
  • les machines de forage ;
  • les machines agricoles.

Notez que les auto-aligneurs correspondent uniquement aux roulements possédant un diamètre extérieur sphérique. De manière générale, ils ne sont pas compatibles avec les roulements possédant une bague extérieure cylindrique.

Les corps de palier
Le corps de palier est un composant pouvait accueillir divers roulements standards. Ils se déclinent en différentes formes (à semelle, en applique, palier de serrage…). Ils peuvent être en une ou en deux parties et sont très répandus dans le secteur de l’industrie.

Quelles différences entre roulement auto-aligneur et de palier ?
Il est important de bien faire la distinction entre les deux types de composants. Les roulements auto-aligneurs et de palier ont plusieurs différences :
  • Le palier auto aligneur est un couple composé d’un palier et d’un roulement insert.
  • Le roulement de palier ne compense pas les désalignements majeurs.
  • Les roulements auto-aligneurs sont faciles à installer et à entretenir. Les roulements de paliers, eux, sont simples à entretenir, mais doivent être alignés de manière très précise lors du montage. Il ne doit pas y avoir de jeu lors de la pose.
  • Les auto-aligneurs supportent des charges axiales modérées et des charges radiales élevées. La résistance des roulements de paliers varie selon le type de roulement choisi.

Les types de roulements
  • Roulements à billes : ils sont conçus pour réduire la friction et sont idéaux pour les applications à haute vitesse et à faible charge. Ces roulements peuvent posséder une rainure ou non.
  • Roulements à rouleaux : ils possèdent des rouleaux cylindriques et supportent des charges radiales élevées. Ils sont particulièrement adaptés aux équipements industriels lourds.
  • Roulements à aiguilles : les roulements de palier à aiguilles sont conçus pour supporter des charges radiales importantes tout en occupant moins d'espace. Ils possèdent en effet des rouleaux longs et fins. Ils sont utilisés quand l'espace est limité.
  • Roulement auto-aligneur : ce type de roulement possède une fonction d’auto-alignement permettant de compenser les désalignements des arbres par rapport à leur logement.
  • Roulements de palier à semelle : ils incluent un boîtier en forme de semelle qui facilite l'installation sur des surfaces planes. Ces pièces sont couramment utilisées pour les convoyeurs et les machines agricoles.

Comment choisir un roulement auto-aligneur ou de palier ?
Il est très important d’observer les caractéristiques des pièces avant de passer à l’achat.

Le matériau
Les roulements sont fabriqués à partir d’acier, de fonte ou en matériau composite. Tous ces matériaux sont solides et bénéficient d’une grande résistance mécanique.

La charge tolérée
Vous devez toujours évaluer les charges radiales et axiales que les pièces doivent supporter ainsi que les vitesses de rotation prévues. Choisissez des systèmes adaptés à ces exigences et solides pour une performance optimale.

Les conditions d’utilisation
Prenez en compte les conditions environnementales du lieu d’installation, comme la température, l'humidité et la présence éventuelle de contaminants. Optez pour des roulements fabriqués à partir de matériaux et de revêtements conçus pour résister à ces conditions.

Les dimensions précises
Observez le diamètre intérieur (alésage), la hauteur d’axe, l’entraxe de fixation et l’épaisseur des pièces pour bien choisir. Les dimensions doivent correspondre aux arbres de vos machines. Nos articles sont plus ou moins larges ou compacts, il faut donc bien observer leurs caractéristiques pour faire le bon choix.

La tolérance
Assurez-vous que les composants sélectionnés sont compatibles avec les tolérances de montage de vos machines. Les roulements auto-aligneurs sont particulièrement utiles lorsque les tolérances de montage sont strictes, ou que des défauts d’alignement sont susceptibles de se produire.

Le fabricant
SKF, FAG, INA, PTN, NSK, MECALINE… de nombreux fabricants proposent des composants mécaniques de haute qualité. Choisissez toujours une marque renommée, qui respecte les différentes normes de sécurité en vigueur pour obtenir des pièces sécurisées et durables.

Les applications des roulements de palier et auto aligneurs
Ces composants sont utilisés dans de nombreuses applications dans les secteurs agricoles, industriels, logistiques, de la construction et du transport. Ils peuvent équiper :
  • les convoyeurs ;
  • les presses, machines de découpe et d’usinage ;
  • les machines agricoles (tracteurs, moissonneuses-batteuses, charrues…) ;
  • les machines de construction (bulldozer, grues, foreuses…) ;
  • les chariots élévateurs et systèmes de manutention ;
  • les équipements miniers ;
  • les équipements de forage.
Bien choisis, les roulements de paliers et auto-aligneurs optimisent la durée de vie et la performance des machines qu’elles équipent.

Les roulements de paliers et auto-aligneurs Rubix
Vous cherchez des composants de qualité, durables et résistants ? Notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à sélectionner les pièces adaptées à vos besoins.

Nous vous proposons des composants de qualité, conçus pour garantir la performance de vos équipements. Découvrez tous nos composants mécaniques SKF, INA, FAG, PTN, NSK et autres marques.

Découvrez aussi nos joints (joints à triples lèvres, joints de serrage…), nos manchons, nos pièces de fixation et notre outillage (butée de roulement, chaîne, rotules, bagues…). Découvrez tous nos conseils :
Filtres
Catégories
  • paliers auto-aligneurs (2612)
  • roulements auto-aligneurs (1037)
  • corps de paliers (478)
  • corps de palier auto-aligneurs (287)
  • Marque
  • cooper
    (2)
  • fag
    (241)
  • ina
    (1258)
  • mecaline
    (26)
  • nsk
    (133)
  • ntn
    (214)
  • ptn
    (231)
  • 1 987 produit(s) avec 4 414 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Diamètre extérieur:62 mm
    • Largeur:16 mm
    25,91 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Diamètre extérieur:47 mm
    • Largeur:14 mm
    15,31 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:17 mm
    • Diamètre extérieur:40 mm
    • Largeur:12 mm
    12,14 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Largeur:15 mm
    18,54 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Corps de palier à semelle SKF SNL 513-611

    • skf :SNL 513-611
    • rubix :0301-1356466
    • ean :7316571068466
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:60 mm
    • Entraxe de fixation:230 mm
    • Hauteur d'axe:80 mm
    178,39 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Corps de palier à semelle SKF SNL 511-609

    • skf :SNL 511-609
    • rubix :0301-1021537
    • ean :7316571097411
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:67 mm
    • Entraxe de fixation:210 mm
    • Hauteur d'axe:70 mm
    158,18 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Matière:acier à roulements
    30,89 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Corps de palier à semelle SKF SNL 516-613

    • skf :SNL 516-613
    • rubix :0301-1021545
    • fabricant :93346
    • ean :7316570042306
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:70 mm
    • Entraxe de fixation:260 mm
    • Hauteur d'axe:95 mm
    235,31 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Palier applique auto-aligneur SKF FY 35 TF

    • skf :FY 35 TF
    • rubix :0301-1021345
    • fabricant :6341
    • ean :7316577032270
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:35 mm
    • Largeur:34,5 mm
    • Entraxe de fixation:92 mm
    73,78 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Diamètre extérieur:62 mm
    • Largeur:38,1 mm
    38,33 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Corps de palier à semelle SKF SNL 518-615

    • skf :SNL 518-615
    • rubix :0301-1021549
    • fabricant :93350
    • ean :7316570332698
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:62 mm
    • Entraxe de fixation:290 mm
    • Hauteur d'axe:100 mm
    302,81 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Diamètre extérieur:62 mm
    • Matière:acier à roulements
    39,76 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Diamètre extérieur:62 mm
    • Matière:acier
    37,25 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:65,1 mm
    • Largeur:25,4 mm
    76,99 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Diamètre extérieur:52 mm
    • Largeur:17 mm
    20,90 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Palier applique auto-aligneur PTN UFL004

    • ptn :UFL004
    • rubix :Y600-1485205
    • fabricant :893628
    • ean :3660338460869
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:20 mm
    • Largeur:90 mm
    • Entraxe de fixation:71 mm
    7,26 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Palier à semelle auto-aligneur INA PASE35-XL-N

    • ina :PASE35-XL-N
    • rubix :0269-1006291
    • fabricant :0945084290000
    • ean :4054372301933
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:35 mm
    • Entraxe de fixation:126 mm
    • Hauteur d'axe:47,6 mm
    68,09 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Palier à semelle auto-aligneur FAG UCP208-J7

    • Réf. remplacée :RASEY40-JIS
    • fag :UCP208-J7
    • rubix :0255-1268033
    • fabricant :0808220960000
    • ean :4047643247610
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:40 mm
    • Entraxe de fixation:137 mm
    • Hauteur d'axe:49,2 mm
    51,75 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Palier à semelle auto-aligneur INA PASE40-XL-N

    • ina :PASE40-XL-N
    • rubix :0269-1006292
    • fabricant :0945608890000
    • ean :4054372301735
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:40 mm
    • Entraxe de fixation:138,25 mm
    • Hauteur d'axe:49,2 mm
    78,79 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Palier applique auto-aligneur INA PCJT25-XL-N

    • ina :PCJT25-XL-N
    • rubix :0269-1006401
    • fabricant :0096436800000
    • ean :4012802837490
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:25 mm
    • Largeur:70 mm
    • Entraxe de fixation:99 mm
    48,82 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Corps de palier à semelle SKF SNL 510-608

    • Réf. remplacée :SE 510-608
    • skf :SNL 510-608
    • rubix :0301-1021535
    • fabricant :SNL 510-608
    • ean :7316570153118
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:62 mm
    • Entraxe de fixation:170 mm
    • Hauteur d'axe:60 mm
    94,73 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Palier applique auto-aligneur SNR UCFL206

    • snr :UCFL206
    • rubix :0302-1109485
    • ean :3413529508556
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Largeur:38,1 mm
    • Entraxe de fixation:117 mm
    52,14 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Palier à semelle auto-aligneur INA PASE30-XL-N

    • ina :PASE30-XL-N
    • rubix :0269-1006290
    • fabricant :0945128500000
    • ean :4054372268939
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:30 mm
    • Entraxe de fixation:118 mm
    • Hauteur d'axe:42,9 mm
    56,56 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Palier à semelle auto-aligneur INA PASE50-XL-N

    • Réf. remplacée :PASE50-XL-N-I
    • ina :PASE50-XL-N
    • rubix :0269-1006294
    • fabricant :0945699590000
    • ean :4054372845055
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre intérieur:50 mm
    • Entraxe de fixation:158 mm
    • Hauteur d'axe:57,2 mm
    98,77 € HT
    / unité
    brand logo
    24 éléments sur 1987