Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ308-XL-MPA, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 23 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ308-XL-MPA
Rubix :0255-1016921
Fabricant :0167424940000
EAN :4012801180856
ROULEMENT A BILLES QJ 308XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 308XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four-point contact bearing QJ3..-XL-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence6400 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr84000 N
Charge statique de base, radiale - C0r62000 N
181,68 € HT
/ unité
218,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.