Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ209-XL-TVP-C3, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 19 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ209-XL-TVP-C3
Rubix :0255-1029602
Fabricant :0167422730030
EAN :4012801012973
ROULEMENT A BILLES QJ209XLTVP.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ209XLTVP.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four point contact bearings QJ2, main dimensions to DIN 628-4, separable, with split inner ring
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-TVP, X-life, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cagepolyamide
Vitesse de référence6900 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
Charge statique de base, radiale - C0r57000 N
91,48 € HT
/ unité
109,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.