Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ212-XL-MPA, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 22 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ212-XL-MPA
Rubix :0255-1022926
Fabricant :0192605980000
EAN :4012801013413
ROULEMENT A BILLES QJ 212XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 212XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four-point contact bearing QJ2..-XL-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence5400 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr94000 N
Charge statique de base, radiale - C0r87000 N
243,68 € HT
/ unité
292,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.