Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ219-N2-MPA, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 32 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ219-N2-MPA
Rubix :0255-1022933
Fabricant :0192610980000
EAN :4012801267663


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 219 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Roulement à quatre points de contact QJ2..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ2..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3700 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 190000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 212000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
633,42 € HT
/ unité
760,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h