Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ211-XL-TVP, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 21 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ211-XL-TVP
Rubix :0255-1304907
Fabricant :0192605630000
EAN :4012801180764


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 211XL TVP A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Four point contact bearings QJ2, main dimensions to DIN 628-4, separable, with split inner ring
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-TVP, X-life, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5800 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 81000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 76000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,39 € HT
/ unité
143,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h