Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ315-XL-N2-MPA, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 37 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ315-XL-N2-MPA
Rubix :0255-1022952
Fabricant :0167426050000
EAN :4012801237895
ROULEMENT A BILLES QJ315XLN2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ315XLN2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four point contact bearings QJ3..-N2, main dimensions to DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, with two retaining slots
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence3900 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr229000 N
Charge statique de base, radiale - C0r204000 N
526,19 € HT
/ unité
631,43 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.