Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ322-N2-MPA, Diamètre extérieur : 240 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 50 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ322-N2-MPA
Rubix :0255-1016934
Fabricant :0190052610000
EAN :4012801237949
ROULEMENT A BILLES QJ 322 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 322 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur50 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Matièreacier
Cagelaiton
Vitesse de référence2700 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr345000 N
Charge statique de base, radiale - C0r415000 N
1 436,43 € HT
/ unité
1 723,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.