Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ312-XL-N2-MPA-T42A, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 31 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ312-XL-N2-MPA-T42A
Rubix :0255-1416958
Fabricant :0384024244380
EAN :4026677636386
ROULEMENT A BILLES QJ312-XL-N2- MPA-T42A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ312-XL-N2- MPA-T42A FAG


Four-point contact bearing QJ3..-XL-N2-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence4700 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr152000 N
Charge statique de base, radiale - C0r126000 N
339,50 € HT
/ unité
407,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.