Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ213-XL-MPA, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 23 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ213-XL-MPA
Rubix :0255-1016914
Fabricant :0192607170000
EAN :4012801152907


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 213XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Four point contact bearings QJ2, main dimensions to DIN 628-4, separable, with split inner ring
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 4900 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 106000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 104000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,98 € HT
/ unité
316,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h