Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ214-XL-MPA, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 24 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ214-XL-MPA
Rubix :0255-1022928
Fabricant :0167423110000
EAN :4012801237659
ROULEMENT A BILLES QJ 214XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 214XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four-point contact bearing QJ2..-XL-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence4700 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr118000 N
Charge statique de base, radiale - C0r114000 N
300,89 € HT
/ unité
361,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.