Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ215-XL-MPA, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 25 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ215-XL-MPA
Rubix :0255-1016916
Fabricant :0192608490000
EAN :4012801267465
ROULEMENT A BILLES QJ 215XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 215XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four-point contact bearing QJ2..-XL-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence4550 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr123000 N
Charge statique de base, radiale - C0r122000 N
360,74 € HT
/ unité
432,89 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.