Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ312-XL-MPA, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 31 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ312-XL-MPA
Rubix :0255-1016930
Fabricant :0190052530000
EAN :4012801268196
ROULEMENT A BILLES QJ 312XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 312XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four point contact bearings QJ3, main dimensions to DIN 628-4, separable, with split inner ring
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence4700 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr152000 N
Charge statique de base, radiale - C0r126000 N
374,92 € HT
/ unité
449,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.