Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ207-XL-MPA, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 17 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ207-XL-MPA
Rubix :0255-1022919
Fabricant :0192602610000
EAN :4012801180740
ROULEMENT A BILLES QJ 207XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 207XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four point contact bearings QJ2, main dimensions to DIN 628-4, separable, with split inner ring
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence8500 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr45000 N
Charge statique de base, radiale - C0r35500 N
103,04 € HT
/ unité
123,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.