Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ206-XL-MPA, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 16 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ206-XL-MPA
Rubix :0255-1016911
Fabricant :0167422220000
EAN :4012801012133
ROULEMENT A BILLES QJ 206XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 206XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four point contact bearings QJ2, main dimensions to DIN 628-4, separable, with split inner ring
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence10200 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Charge statique de base, radiale - C0r27500 N
110,58 € HT
/ unité
132,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.