Meuleuse d’angle

Meuleuse d’angle : un outil incontournable en atelier et sur chantier

La meuleuse d’angle fait partie des outils essentiels en atelier, en maintenance industrielle et sur chantier. Elle permet d’intervenir rapidement sur différents matériaux pour réaliser des travaux de coupe, d’ébavurage ou de finition de surface.

Capable de couper du métal, de poncer une surface irrégulière ou de tronçonner des pièces métalliques, elle constitue un équipement polyvalent dans de nombreux environnements industriels. Le choix du bon modèle est important : la puissance, le type d’alimentation et l’usage prévu influencent directement la performance et la durabilité de l’outil.

Chez RUBIX, nous accompagnons les professionnels dans la sélection de meuleuses adaptées à leurs contraintes opérationnelles.

Choisir le bon type de meuleuse d’angle Modèles filaire ou à batterie

Il existe deux grandes familles de meuleuses d’angle : les modèles filaires et les versions à batterie.

Une meuleuse filaire fonctionne via une alimentation électrique directe. Elle offre une puissance constante et convient particulièrement aux travaux intensifs ou prolongés en atelier. Ce type d’outil électrique est privilégié lorsque la performance continue prime sur la mobilité.

Les modèles à batterie offrent davantage de flexibilité sur chantier ou en environnement contraint. L’absence de câble facilite les déplacements et l’accès aux zones difficiles. La capacité de la batterie, associée à un chargeur adapté, conditionne l’autonomie globale de l’outil. Ces meuleuses électriques sans fil sont particulièrement appréciées pour les interventions rapides et mobiles. Aujourd'hui, les nouvelles plateformes à batterie (par exemple Milwaukee M18 FUEL ou Makita XGT) égalent désormais la puissance des meuleuses filaires de 1500W.

Le choix entre filaire et batterie dépend donc de votre environnement de travail, de la durée des interventions et du niveau de puissance requis.

Puissance, moteur et technologie

La puissance constitue un critère central dans le choix d’une meuleuse d’angle. Elle influence directement la capacité à couper efficacement des pièces en métal et à maintenir une performance stable lors de travaux exigeants.

Le moteur peut être de type charbon ou brushless.

  • Un moteur à charbon reste robuste et éprouvé pour des usages classiques.
  • La technologie brushless améliore le rendement énergétique, limite l’usure interne et optimise la durée de vie de l’outil.

Certaines meuleuses intègrent un système de démarrage progressif permettant d’assurer un démarrage maîtrisé et de limiter les à-coups. Cette fonctionnalité améliore la sécurité et le confort d’utilisation, notamment lors des opérations précises.

Couper, poncer, tronçonner efficacement

La meuleuse d’angle est conçue pour réaliser différents types de travaux industriels. Elle permet :

  • De couper des profilés en métal
  • De tronçonner des barres
  • De réaliser une coupe droite sur des pièces métalliques
  • De poncer une surface après soudure
  • De retirer des excédents de matière

L’utilisation d’un disque abrasif adapté est déterminante. Le choix du disque dépend du type de matériaux travaillés et de l’opération à réaliser. Un disque destiné à la coupe ne sera pas identique à celui utilisé pour l’ébarbage ou le ponçage. Il est impératif de prendre en compte les diamètres standards du marché : le 125 mm est la référence pour la polyvalence et l'ébavurage, tandis que le 230 mm est réservé au tronçonnage lourd et aux travaux de gros œuvre.

Voir les meuleuses droites.

Ergonomie et sécurité d’utilisation

Une meuleuse d’angle performante doit être adaptée aux conditions réelles d’utilisation.

La présence d’une poignée auxiliaire améliore la prise en main et permet d’assurer une meilleure stabilité lors des travaux exigeants. L'intégration de systèmes de réduction de vibrations (poignées amortissantes, auto-balanciers) permet de lutter contre les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). De plus, l'équilibre poids/puissance reste un critère de choix incontournable pour les travaux en hauteur ou en accès difficile.

L’écrou de serrage doit maintenir correctement le disque abrasif. Un système fiable permet d’éviter tout desserrage accidentel pendant l’utilisation.

Conseil d'expert : pour une protection optimale de l'opérateur, privilégiez les machines équipées d'un système anti-recul (Kickback Control) qui coupe le moteur en cas de blocage du disque, ainsi que d'une protection anti-redémarrage (après une coupure de courant ou un changement de batterie). Enfin, l'utilisation de freins de disque ultra-rapides permet de stopper la rotation en moins de 2 secondes après le relâchement de la gâchette.

Avant d’utiliser une meuleuse, il est important de vérifier :

  • La compatibilité du disque avec la vitesse de rotation
  • Le type de machine
  • L’état général de l’outil

Une machine bien adaptée à l’usage prévu permet d’assurer sécurité et performance sur le long terme.

Normes et exigences réglementaires

Les meuleuses d’angle sont soumises à plusieurs exigences réglementaires encadrant leur conception et leur mise sur le marché.

  • Directive Machines 2006/42/CE, progressivement remplacée par le Règlement (UE) 2023/1230
  • Directive Basse Tension 2014/35/UE pour les modèles filaires
  • Directive CEM 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique
  • Normes EN 60745 et EN 62841 encadrant la sécurité des outils électroportatifs
  • Marquage CE attestant de la conformité européenne

Il est indispensable de respecter la vitesse maximale autorisée du disque abrasif et d’utiliser les équipements de protection individuelle adaptés : lunettes, gants, protection auditive et vêtements appropriés.

Marques professionnelles sélectionnées par RUBIX

Chez RUBIX, nous sélectionnons des modèles reconnus pour leur robustesse et leur fiabilité industrielle :

  • Bosch : fabricant historique d’outillage électroportatif, reconnu pour la constance de performance de ses meuleuses d’angle et la qualité de ses moteurs électriques.
  • Dewalt : marque réputée pour la puissance de ses machines et leur résistance aux environnements exigeants de chantier.
  • Fein : spécialiste des outils professionnels haute précision, apprécié pour la durabilité et la maîtrise des vibrations sur les applications intensives.
  • Makita : acteur majeur des machines électroportatives, proposant des modèles filaires et à batterie performants, adaptés aux usages intensifs.
  • Milwaukee : reconnu pour l’innovation technologique, notamment sur les solutions à batterie et les moteurs brushless conçus pour maximiser la puissance et l’autonomie.
Optimiser vos achats avec RUBIX

Choisir une meuleuse d’angle ne se limite pas à comparer la puissance affichée. Il faut évaluer :

  • Le type d’alimentation
  • Le niveau d’intensité des travaux
  • La fréquence d’utilisation
  • La compatibilité avec vos autres machines électroportatives

Nos experts vous accompagnent dans la sélection du modèle adapté à votre environnement industriel.

Avec RUBIX, vous bénéficiez de la puissance logistique d’un leader français de la distribution industrielle et de l’accompagnement terrain de nos experts.

Nous analysons vos contraintes, nous recommandons les solutions adaptées et nous vous aidons à déployer des équipements fiables pour garantir la continuité et la performance de vos opérations.

Filtres
Catégories
  • Meuleuse d’angle (167)
  • Marque
  • 3M
    (7)
  • Bosch
    (37)
  • Dewalt
    (27)
  • Fein
    (29)
  • Ingersoll Rand
    (1)
  • Makita
    (39)
  • Milwaukee
    (18)
  • 166 produit(s) avec 167 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • 3m :73846
    • rubix :0069-0872326
    • fabricant :7100332843
    • ean :04064035164874
    brand logo
    • Tension220-240 v V
    • Diamètre de disque115 mm
    • Vitesse de rotation11500 rpm
    359,42 HT
    / lot
    • Livraison habituellement sous (28) jours
    brand logobrand logo
    • bosch :06019N4302
    • rubix :0136-5534997
    • fabricant :06019N4302
    • ean :4053423503234
    brand logo
    • Tension18 V
    • Diamètre de disque125 mm
    • Vitesse de rotation9000 rpm
    520,41 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    brand logobrand logo
    • bosch :EXWS18V-15PS
    • rubix :0136-5539149
    • fabricant :06019M6401
    • ean :4053423656428
    brand logo
    • Tension18 V
    • Diamètre de disque125 mm
    • Vitesse de rotation11000 rpm
    3 053,00 HT
    / 5 unités
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    brand logobrand logo
    • bosch :GWS 24-230 P (06018C3100)
    • rubix :0136-7331995
    • fabricant :06018C3100
    • ean :4059952556062
    brand logo
    • Diamètre de disque230 mm
    • Vitesse de rotation6500 rpm
    • Poids5,8 kg
    206,24 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • bosch :GGS 8 CE (0601222100)
    • rubix :0136-5200870
    • fabricant :0601222100
    • ean :3165140584852
    brand logo
    • Diamètre de disque50 mm
    • Vitesse de rotation8000 rpm
    • Poids1,7 kg
    384,70 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • bosch :GWS 14-125 S (06017D0100)
    • rubix :0136-5465972
    • fabricant :06017D0100
    • ean :4059952576473
    brand logo
    • Diamètre de disque125 mm
    • Vitesse de rotation11500 rpm
    • Poids2,2 kg
    192,70 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • makita :GA9020K
    • rubix :0142-5064166
    • ean :0088381070539
    brand logo
    • Diamètre de disque230 mm
    • Vitesse de rotation6600 rpm
    • Poids5,8 kg
    152,45 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • dewalt :DCG426N-XJ
    • rubix :2325-5304363
    • ean :5035048666166
    brand logo
    • Tension18 V
    • Vitesse de rotation25000 rpm
    • Poids1,2 kg
    201,27 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • milwaukee :AGV 13-125 XSPDEB
    • rubix :8989-5443447
    • fabricant :4933464998
    • ean :4058546229436
    brand logo
    • Diamètre de disque125 mm
    • Vitesse de rotation12000 rpm
    • Poids2,5 kg
    244,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • makita :GA5040C
    • rubix :0142-5251656
    • ean :0088381629140
    brand logo
    • Diamètre de disque125 mm
    • Vitesse de rotation11000 rpm
    • Poids2,5 kg
    153,66 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • dewalt :DWE4233-QS
    • rubix :2325-5471009
    • ean :5035048614020
    brand logo
    • Diamètre de disque125 mm
    • Vitesse de rotation11500 rpm
    • Poids2,2 kg
    brand logo
    185,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • makita :DGA506ZJ
    • rubix :0142-5293006
    • ean :0088381814355
    brand logo
    • Diamètre de disque125 mm
    • Vitesse de rotation8500 rpm
    • Poids2,5 kg
    brand logo
    321,29 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • dewalt :DCG416VSN-XJ
    • rubix :2325-5470541
    • ean :5035048791493
    brand logo
    • Tension18 V
    • Diamètre de disque125 mm
    • Poids1,8 kg
    brand logo
    285,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • milwaukee :AGV 15-125 XE
    • rubix :8989-5285409
    • fabricant :4933428127
    • ean :4002395239658
    brand logo
    • Diamètre de disque125 mm
    • Vitesse de rotation11000 rpm
    • Poids2,6 kg
    264,42 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • makita :9558HNRG
    • rubix :0142-5287220
    • ean :0088381808828
    brand logo
    • Diamètre de disque125 mm
    • Vitesse de rotation11000 rpm
    • Poids2,1 kg
    119,29 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • dewalt :DCG409VSNT-XJ
    • rubix :2325-5470988
    • ean :5035048791462
    brand logo
    • Tension18 V
    • Diamètre de disque125 mm
    • Poids1,8 kg
    289,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • makita :GD0811C
    • rubix :0142-5276967
    • ean :0088381682480
    brand logo
    • Diamètre de disque207 mm
    • Vitesse de rotation7000 rpm
    • Poids2 kg
    384,23 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • bosch :GWX 14-125 (06017B7000)
    • rubix :0136-5348563
    • fabricant :06017B7000
    • ean :3165140962322
    brand logo
    • Diamètre de disque125 mm
    • Vitesse de rotation11000 rpm
    • Poids2,3 kg
    brand logo
    164,12 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    brand logobrand logo
    • bosch :GWS 12-125 (06013A6101)
    • rubix :0136-5483014
    • fabricant :06013A6101
    • ean :4059952635545
    brand logo
    • Diamètre de disque125 mm
    • Vitesse de rotation11000 rpm
    • Poids2,4 kg
    107,23 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    brand logobrand logo
    • dewalt :DCS438N-XJ
    • rubix :2325-5471008
    • ean :5035048747759
    brand logo
    • Tension18 V
    • Diamètre de disque76 mm
    • Poids0,94 kg
    207,61 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    brand logobrand logo
    • makita :GD0801C
    • rubix :0142-5266932
    • ean :0088381682466
    brand logo
    • Diamètre de disque25 mm
    • Vitesse de rotation29000 rpm
    • Poids2 kg
    497,59 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (18) jours
    brand logobrand logo
    • bosch :06017D0200
    • rubix :0136-5471739
    • fabricant :06017D0200
    • ean :4059952576527
    brand logo
    • Diamètre de disque125 mm
    • Vitesse de rotation11500 rpm
    • Poids2,2 kg
    288,21 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    brand logobrand logo
    • makita :GA5041C01
    • rubix :0142-5257103
    • ean :0088381627665
    brand logo
    • Diamètre de disque125 mm
    • Vitesse de rotation11000 rpm
    • Poids2,7 kg
    227,32 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (18) jours
    brand logobrand logo
    • makita :GA5021C
    • rubix :0142-5162013
    • ean :0088381085984
    brand logo
    • Diamètre de disque125 mm
    • Vitesse de rotation10000 rpm
    • Poids2,9 kg
    383,48 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (18) jours
    96 éléments sur 166