Meuleuse d’angle Bosch GWS 14-125 S (06017D0100), Sans fil: Non | Poids: 2.2 kg
Meuleuse d'angle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GWS 14-125 S (06017D0100)
Rubix :0136-5465972
Fabricant :06017D0100
EAN :4059952576473


Résumé technique
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11500 rpm |
| Poids | 2,2 kg |
Documents
Détails articles : GWS 14-125 S
Dotée d'un variateur de vitesse, cette meuleuse d’angle GWS 14-125 S Professional de Bosch facilite les opérations de meulage et de tronçonnage sur des supports variés. Sa conception intègre des dispositifs de sécurité actifs pour stabiliser les phases de travail manuel.
Caractéristiques :
L'outil intègre des ouïes d'aération positionnées à l'arrière pour limiter l'intrusion de particules métalliques et de poussières de béton. Une circonférence de préhension réduite favorise une maniabilité précise lors des interventions prolongées. Le système Constant Speed maintient la rotation du disque sous charge, tandis que le démarrage progressif évite les à-coups lors de la mise sous tension. Un interrupteur blocable autorise un fonctionnement continu sans maintien manuel constant. Toutefois, si survient une coupure de courant, la disqueuse ne redémarre pas d’elle même, évitant les risques liés à un démarrage accidentel. La protection contre les surcharges préserve l'intégrité du moteur électrique en cas de contrainte excessive. En cas de blocage du disque lors du tronçonnage, la technologie Kickback Control stoppe le moteur instantanément pour plus de sécurité.
Spécifications :
Référence Bosch : 0.601.7D0.100.
Modèle : GWS 14-125 S.
Puissance absorbée nominale : 1 400 W.
Taille de disque : 125 mm.
Régime à vide : 2 800 – 11 500 tr/min.
Diamètre de meule : 125 mm.
Filetage de la broche : M14.
Diamètre de perçage : 22,23 mm.
Poids : 2,2 kg.
Longueur de la machine : 327 mm.
Largeur de la machine : 265 mm.
Épaisseur de la machine : 108 mm.
Tension électrique : 220 – 240 V.
Valeur d'émission vibratoire ah (dégrossissage) : 5,7 m/s².
Dispositif d'aspiration Bosch compatible : GDE 125 EA-T.
Normes :
- 2006/42/EC : cette directive européenne définit les règles de sécurité relatives à la conception des machines.
- 2014/30/EU : ce standard concerne la compatibilité électromagnétique des équipements électriques.
- 2011/65/EU : cette directive RoHS limite l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les composants électroniques.
- EN 62841-1:2015+A11:2022.
- EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021.
- EN IEC 55014-1:2021.
- EN IEC 55014-2:2021.
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021.
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021.
- EN IEC 63000:2018.
Caractéristiques :
L'outil intègre des ouïes d'aération positionnées à l'arrière pour limiter l'intrusion de particules métalliques et de poussières de béton. Une circonférence de préhension réduite favorise une maniabilité précise lors des interventions prolongées. Le système Constant Speed maintient la rotation du disque sous charge, tandis que le démarrage progressif évite les à-coups lors de la mise sous tension. Un interrupteur blocable autorise un fonctionnement continu sans maintien manuel constant. Toutefois, si survient une coupure de courant, la disqueuse ne redémarre pas d’elle même, évitant les risques liés à un démarrage accidentel. La protection contre les surcharges préserve l'intégrité du moteur électrique en cas de contrainte excessive. En cas de blocage du disque lors du tronçonnage, la technologie Kickback Control stoppe le moteur instantanément pour plus de sécurité.
Spécifications :
Référence Bosch : 0.601.7D0.100.
Modèle : GWS 14-125 S.
Puissance absorbée nominale : 1 400 W.
Taille de disque : 125 mm.
Régime à vide : 2 800 – 11 500 tr/min.
Diamètre de meule : 125 mm.
Filetage de la broche : M14.
Diamètre de perçage : 22,23 mm.
Poids : 2,2 kg.
Longueur de la machine : 327 mm.
Largeur de la machine : 265 mm.
Épaisseur de la machine : 108 mm.
Tension électrique : 220 – 240 V.
Valeur d'émission vibratoire ah (dégrossissage) : 5,7 m/s².
Dispositif d'aspiration Bosch compatible : GDE 125 EA-T.
Normes :
- 2006/42/EC : cette directive européenne définit les règles de sécurité relatives à la conception des machines.
- 2014/30/EU : ce standard concerne la compatibilité électromagnétique des équipements électriques.
- 2011/65/EU : cette directive RoHS limite l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les composants électroniques.
- EN 62841-1:2015+A11:2022.
- EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021.
- EN IEC 55014-1:2021.
- EN IEC 55014-2:2021.
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021.
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021.
- EN IEC 63000:2018.
Points forts
- Accroissement de la productivité grâce à un moteur robuste capable de supporter des cadences de travail élevées.
- Réduction de la fatigue et des TMS par l'usage d'une poignée latérale Vibration Control amortissant les chocs.
- Protection préventive renforcée par le KickBack Control qui stoppe l'outil en cas de blocage soudain du disque.
- Sécurité post-coupure assurée par le dispositif anti-redémarrage empêchant toute mise en route involontaire après une interruption secteur.
- Adaptabilité des finitions permise par la présélection de vitesse selon la nature du matériau traité.
- Réduction de la fatigue et des TMS par l'usage d'une poignée latérale Vibration Control amortissant les chocs.
- Protection préventive renforcée par le KickBack Control qui stoppe l'outil en cas de blocage soudain du disque.
- Sécurité post-coupure assurée par le dispositif anti-redémarrage empêchant toute mise en route involontaire après une interruption secteur.
- Adaptabilité des finitions permise par la présélection de vitesse selon la nature du matériau traité.
Applications
Cette meuleuse d’angle PRO HEAVY DUTY convient parfaitement au meulage des métaux ferreux ou à l'arasage des cordons de soudure en chaudronnerie. Elle s'utilise également pour le tronçonnage du béton, de la brique et du carrelage dans le secteur du bâtiment où une alimentation électrique est disponible.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11500 rpm |
| Poids | 2,2 kg |
| Sans fil | non |
| Type | meuleuse d'angle |
| Modèle | gws 14 |
| Vitesse à vide | 11500 rpm |
| Puissance | 1400 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,70 € HT
/ unité
231,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h