Meuleuse d’angle Makita GA5021C, Tension: 230 V | Sans fil: Non | Poids: 2.9 kg

Meuleuse Ø 125 mm 1450 W

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :GA5021C
Rubix :0142-5162013
EAN :0088381085984
MEULEUSE ANGULAIRE GA5021C 1450W - D125MM

Résumé technique

Tension230 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation10000 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE ANGULAIRE GA5021C 1450W - D125MM


Meuleuse Ø 125 mm 1450 W
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Protection de la machine contre les poussières optimisée

Informations techniques


Attributs
Tension230 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation10000 rpm
Poids2,9 kg
Sans filnon
Modèlega5021c
Vitesse à vide10000 rpm
Puissance1450 W
383,48 HT
/ unité
460,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours